192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
1パック(20個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2/2.6 全長(mm)130 タイプ両頭匙状 アズワン品番8-3890-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087 松吉医科器械コード22-2008-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,772 税込3,049
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2、(針長)6.5 全長(mm)130 タイプ匙状-針状 アズワン品番8-3640-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087 松吉医科器械コード22-2007-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,881 税込3,169
当日出荷

1パック(50個)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
9,398 税込10,338
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

医薬部外品の黒パック。ピタッと密着し頑固な角栓や汚れ・角栓の原因にもなるあぶらや汚れを吸着。ケア後の肌をひきしめて毛穴を目立ちにくくし、なめらかつるつる小鼻に導きます。男性用の大きめシートです。
シリーズソフティモ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(10枚)
489 税込538
当日出荷

スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

木工用ダボ丸込み栓ストレート。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材 長さ(mm)147 入数(本)1
1本
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ 292-0402型
RoHS
取付穴を隠すキャップです。
材質ニトリルゴム(NBR) 仕様30×14穴用 適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] 質量(g)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン2STEPブラシで角栓をOFF!残った角栓をループでにゅるり!週1回のスペシャルケア!
材質【毛】ナイロン【ハンドル】ポリスチレン【ループ】ステンレス鋼 寸法(mm)40×135
1個
779 税込857
7日以内出荷

針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。 人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質18-8ステンレスバネ鋼 柄径(Φmm)5 全長(mm)73
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。
材質ステンレス
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷富製作所18-0角栓抜
材質18-0ステンレス 全長(mm)130 TKG品番9-0589-2101 TKG品番(2017)6-0530-2301
1個
349 税込384
当日出荷

『オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く』は、水でお肌の汚れを落とす、1台3役のピーリングマシンです。エステで人気のウォーターピーリング美顔器となっています。小鼻の角栓や毛穴の黒ずみ汚れが気になる方におすすめです。超音波の細かい振動で塗布した水をミスト状にし、細かなミスト粒子が毛穴に入り込んで、汚れを取り除いたり、余分な角質を浮かび上がらせて吹き飛ばします。「ピーリングモード」をはじめ、美容液の浸透を促す「イオン導入モード」、イキイキとした顔印象へ導く「リフティングモード」の3種類のモードを搭載した美顔器です。
用途お顔の角栓、黒ずみが気になる方、お顔の乾燥、毛穴が気になる方、お使いの化粧水の効果を上げたい方、お顔のたるみ、ほうれい線などが気になる方に。 セット内容本体、ACアダプター シャンパンピンク シリーズオムニ 使用時間(分)60 寸法(cm)6×3.5×16 充電時間(分)90
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷

角栓の原因であるタンパク質を分解するパパイン酵素を配合。頑固な角栓汚れを洗い落とします。 小鼻の毛穴奥にある皮等の汚れがじんわりジェルで引っ張りあげて浮き出ることで、黒ずみ毛穴がすっきり! 炭成分で、肌のキメに入り込んだ細かな汚れまで吸着。 15種類の和漢エキスで、ジェルで洗い流した後もしっかり保湿。 お肌を引き締める成分「ジペプチド-15」「ヒラマメ種子エキス」「アーチチョーク葉エキス」を配合することで、汚れの目立ちにくい肌環境をつくります。
成分グリセリン、水、グリセレス-26、(アクリレーツ/イタコン酸ステアレス-20)コポリマー、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、カラトウキ根エキス、BG、ジペプチド-15、カンゾウ根エキス、クズ根エキス、ヨモギ葉エキス、ハトムギ種子エキス、メチルヘスペリジン、コンドロイチン硫酸Na、アセチルグルコサミン、パパイン、レパゲルマニウム、ヒラマメ種子エキス、エナンチアクロランタ樹皮エキス、ダイズイソフラボン、ノイバラ果実エキス、イタドリ根エキス、プエラリアミリフィカ根エキス、センキュウ根茎エキス、オタネニンジン根エキス、アメリカショウマ根エキス、ザクロ果実エキス、エチルヘキシルグリセリン、アーチチョーク葉エキス、オレアノール酸、アカツメクサ花エキス、イソステアリン酸PEG-20グリセリル、TEA、デキストリン、フェノキシエタノール、炭、香料 性別男女兼用 商品タイプ本体
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

5分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材 長さ(mm)147 寸法(縦×横)(mm)15.2×15.2 入数(本)1
1本
60 税込66
翌日出荷

無塗装仕上。
材質樫(カシ)材 長さ(mm)150 寸法(縦×横)(mm)15.2×21.3 入数(本)1
1本
249 税込274
翌日出荷

6分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材 長さ(mm)147 寸法(縦×横)(mm)18.3×18.3 入数(本)1
1本
85 税込94
翌日出荷

1寸角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材 寸法(縦×横)(mm)31×31 入数(本)1
1本
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角コミ栓 <切り使い用>。 片方面取り。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材 入数(本)1
1本
319 税込351
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材 寸法(縦×横)(mm)25×25 入数(本)1
1本
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 適合蛇口外径(Φmm)14~20 トラスコ品番818-7349 材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM 質量(g)162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121 蛇口取付形状止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【パーツ対応表あり】 角・丸蛇口に取り付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクタが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。 適合適合蛇口外径・丸蛇口外径14~18mm、角蛇口外径対角20mmまで トラスコ品番363-0498 材質ポリアセタール 高さ(mm)56 質量(g)57 奥行(mm)45 間口(mm)45 適合コネクタ912-O-N 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
699 税込769
当日出荷

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。耐圧コネクターは濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9~12 寸法(mm)Φ46×56(角丸蛇口口金) 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~20、角蛇口対角20mm
1個
699 税込769
欠品中

1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

丸蛇口、角蛇口ともに使用できます。ゴムパッキンと止めネジとの二重の締め付けにより水漏れ、脱落の心配がなくなります。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
適合ホース内径12mm~16mmで外径21mmまでの耐圧ホースをご使用ください。 トラスコ品番439-7771 サイズ97×188×50
1個
999 税込1,099
翌日出荷

1個
945 税込1,040
翌日出荷

【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角20 ホワイト/マリンブルー 質量(g)106 寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0、角丸蛇口口金:46.0×56.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
929 税込1,022
当日出荷

【パーツ対応表あり】2方向に分水できる角・丸用蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。便利な止水コック付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー 質量(g)159 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141.3×117.8×46 主要材質樹脂 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角口金20まで
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm 材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム) 材質(フタ)ステンレス
1個
49,896 税込54,886
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)PTFE栓付角型セルUV用
PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)