20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm)160 バネ 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)120 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130 トラスコ品番828-3573 質量(g)65 切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)14 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!圧着機能付き
全長(mm)215 トラスコ品番785-1812 質量(g)340 切断能力(mm)(VVF)2.0×3 頭部厚(mm)12 頭部幅(mm)27 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 切断能力(Φmm) 銅線4 先端長(mm)38 柄幅(mm)53 切断能力(Φmm) より線8 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 切断能力(Φmm) ステンレス2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ハンドルを反転させることにより、ケーブルの外側被覆の切り込み、切り裂きの作業がこれ1つで可能になりました。
全長(mm)162 呼び寸法(mm)150 質量(g)160 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)25 柄幅(mm)47 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0 切断能力(mm2)IV線22 皮むき能力Φ30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に 寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300 全長(mm)125 材質(本体)機械構造用炭素鋼 材質(柄部)エラストマーグリップ 材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC 切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0 材質(パッド)PPA樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マイクロニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。 全長(mm)132 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)70 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!
全長(mm)250 使用範囲(mm)6~51 トラスコ品番785-1243 質量(g)340 呼び寸法(mm)250 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)51 柄幅(mm)43 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉バネが付いています。
切断能力(Φmm) より線2
1個
1,898 税込2,088
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)175 トラスコ品番828-3538 質量(g)210 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)22 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)36 柄幅(mm)58 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
種類コンビネーションプライヤ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! 呼び寸法(mm)250 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6 バネなし 使用範囲(Φmm)パイプ径:約7.0~50 関連部品交換樹脂パッド SC-WP250
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124 トラスコ品番828-3577 質量(g)65 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)30 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
全長(mm)127 トラスコ品番828-3576 質量(g)40 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 銅線1 先端長(mm)12 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) アルミ線2
1個
999 税込1,099
当日出荷

針金からプラスチックまで切断可能な手の平サイズのニッパー
全長(mm)107 トラスコ品番828-3569 質量(g)50 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)12 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)224 トラスコ品番785-1600 質量(g)265 頭部厚(mm)4.5 頭部幅(mm)42 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 先端長(mm)22 柄幅(mm)47 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

特に電子機器の組立・修理に適しています。
全長(mm)174 先端先細 呼び寸法(mm)150 バネ無し トラスコ品番853-5040 質量(g)120 切断能力(Φmm) 銅線1.2 柄幅(mm)58 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.0
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

「小さくても本格派!」プラモデルのゲート切断やテグスの切断に!
全長(mm)118 トラスコ品番828-3567 質量(g)60 頭部厚(mm)7.5 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)15 柄幅(mm)50 切断能力(mm)プラスチックΦ3.0 切断能力(Φmm) より線2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷