87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632 セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg)2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
66,300 税込72,930
8日以内出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
45,900 税込50,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg)1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンチャー用角刃物です。
用途鋼材穴あけ打抜き用角穴打抜き
1組(2個)ほか
37,980 税込41,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【ISO規格リングノート向けパンチ】 ISO規格の穴間隔で角穴をあけられるパンチです。リングノートへの継ぎ足しやファイリングをする際に活躍するパンチです。 コピー用紙やプリントアウトした用紙に角穴をあけてリフィルを作成し、ISO規格のファイルやリングノートに綴じられます。 2穴パンチとは違い穴数が多い為、用紙を綴じた際に穴にかかる負担が少なく、用紙の穴が破れにくいため書類の保管に最適です。用紙は何度もめくれて綺麗に保管できます。 A6やB6サイズにも対応しているため、コンパクトで差し替え可能な市販のリングノートや自作ノートの制作にもおすすめです。 ※注意:JIS規格(A4/30穴、B5/26穴、A5/20穴)には対応していませんのでご注意ください。
用途配布資料などの整理に、市販の開閉式リングノート用リーフの作成に、自作リングノートの作成に 穴数34(A4)、29(B5)、24(A5) 穿孔能力(枚)5程度(コピー用紙64g/m2) ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:70×346×13、パンチ:65×74×56(ロック時31) 質量(g)ゲージ:124、パンチ:203 適合サイズA4/B5/A5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別パンチャ 質量(kg)2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。 トラスコ品番355-8321
1台
93,980 税込103,378
当日出荷

1個
53,000 税込58,300
翌日出荷

K-83 シャーシパンチセット ホーザン 動画あり
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番810-7135 セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441 質量(g)480(ケース含まず) 能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

角穴パンチK20~K30用
トラスコ品番182-7272 適合機種SH-10、SH-5PDG
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

角穴パンチK35~K100用
トラスコ品番182-7270 適合機種SH-10、SH-5PDG
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

1個
49,700 税込54,670
翌日出荷

パンチング穴:10×10mm角
間口W×奥行D×高さH(mm)408×295×105 穴サイズ(mm)10×10角 TKG品番9-0272-1001
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。 穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。 本体出力(kN[kgf])44.1[4500] 付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10) 質量(kg)2.2 長さ(mm)310 仕様小型・軽量・一体タイプ トラスコ品番124-8391
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

亀倉精機パンチャー
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パンチングパネル 卓上タイプ モノタロウ 動画あり
工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に 付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 ) 材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール) 幅(mm)474 アイボリー 高さ(mm)414 奥行(mm)60 最大積載量(kg)10 角穴(mm)10 取付ピッチ(mm)14
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。 キャスター付きで移動に便利です。 付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。
用途工具の整理や保管に 付属品簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット 材質本体(スチール)、キャスター金具(スチール)車輪(PAナイロン)、フック(スチール) 幅(mm)485 アイボリー 高さ(mm)1600 奥行(mm)400 キャスターキャスター(ブレーキ無し) 2個キャスター(ブレーキあり) 2個 最大積載量(kg)20 角穴(mm)10 取付ピッチ(mm)14 取扱説明書(1.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。 付属品フックL・S各10個 トラスコ品番393-0289 材質スチール 幅(mm)485 寸法(mm)パンチングボード/485×890 質量(kg)11 高さ(mm)1600 奥行(mm)411 キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付 最大積載量(kg)30 荷姿組立式 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様角穴10mm 縦23列×横17列 付属品フックL (TUR-FL)4個 トラスコ品番394-1362 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)6.1 ホワイト 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 間口(mm)900 最大積載量(kg)20/台 梱包数小箱2台/大箱1台 最大積載量(kg/台)20
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。 壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 テーブル上にて簡単な作業が行えます。 引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 トラスコ品番819-5031 セット内容フックL・S×各6個 材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール 幅(mm)496.4 質量(kg)14 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1645 奥行(mm)352 最大積載量(kg)30 角穴(mm)10 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890 引出しあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。 パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理 トラスコ品番765-7838 質量(kg)1.8 吸着力(N)196 最大積載量(kg)5 角穴(mm)10(縦17列×横17列)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理 付属品フックL 4個 トラスコ品番765-7862 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 幅(mm)600 質量(kg)5 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 最大積載量(kg)20 角穴(mm)10(縦23列×横17列)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様角穴10mm 縦23列×横17列 付属品フックL (TUR-FL)4個 トラスコ品番394-1364 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)7.2 ホワイト 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 間口(mm)1200 最大積載量(kg)20/台 梱包数小箱2台/大箱1台 最大積載量(kg/台)20
1台
21,980 税込24,178
欠品中

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様角穴10mm 縦23列×横17列 付属品フックL (TUR-FL)4個 トラスコ品番394-1363 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)7.4 ホワイト 高さ(mm)1190.2 奥行(mm)107 間口(mm)600 最大積載量(kg)20/台 梱包数小箱2台/大箱1台 最大積載量(kg/台)20
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

4辺の立ち上がりをなくし、長角穴をパンチングしたフィルターです。
寸法(mm)400×270
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

オームのくちばしのような形のパンチプライヤー。 タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途タイルの穴を拡げたり、カドを整えたりする作業に。 全長(mm)200 質量(g)158 ハンドル黒防錆 仕上ヘッド:磨き
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

陳列什器の角バー(14mmまで)。4Φ以下のワイヤーどちらにも取り付けが出来る突き出しパーツです。スチレンボード5mm専用 穴あけパンチなどでボードに穴を開け、先端部分に挟んでご使用頂きます。 。スライド機構で伸縮するので、25mm間隔で長さ調整が可能です。
材質PP 寸法(mm)D245×H110(最小時)、D350×H110(最大時) 乳白色
1セット(5個)
699 税込769
8日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)クロス下地コーナーV-UP
ピン角が出しやすいように、角にリブが付いたコーナー補強材です。 突出部の高さまでパテを塗ることにより、パテヤセによるコーナー材の浮きを防止します。 また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
仕様リブ付、パンチ穴2段 寸法(mm)28×2500 粘着剤
1パック(100本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上) 材質合金鋼 差込角(mm)12.7 六角対辺(mm)21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パンチング穴径:4.0mm角バットを水受けとして合せてご使用できます。
材質18-8ステンレス パンチ径(Φmm)4 商品タイプバット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)