カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
    • 鉄/鋼四角棒(1)
    • ステンレス四角棒(13)
  • メカニカル部品(290)
    • マシンキー・キー材(8)
  • 作業工具(239)
  • 切削工具(152)
  • 研磨材(59)
  • 電動工具(43)
  • 厨房用品(35)
  • 空調・電設資材(24)
  • 機構部品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 農具(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 建築金物(7)
  • 制御機器(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「角鋼」の検索結果

978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊稔光山作 安来鋼白紙片刃薄鎌(角型) 豊稔企販豊稔光山作 安来鋼白紙片刃薄鎌(角型)豊稔企販
1,898税込2,088
1丁
4日以内出荷
極薄複合鋼材を使用。切れ味、永切れ最高、刃研ぎが簡単、何回でも研げます。片刃。
刃長(mm)165柄長さ(mm)315
Y型ボックスレンチ はくでんY型ボックスレンチはくでん
469税込516
1個
6日以内出荷
高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。
材質クロムバナジウム合金鋼短辺(mm)77先端形状六角
スポットカッター ウルトラハイテンションロング TRIENSスポットカッター ウルトラハイテンションロングTRIENS
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。コバルトハイス鋼にAlTiNコーティングすることにより超高張力鋼板に対応になりました。ロングサイズで奥まった箇所切削が可能です。
用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。超高張力鋼板など硬い鋼板用で奥まった箇所の作業用に。トラスコ品番548-3868材質HSS-Co全長(mm)150溝長(mm)35危険物の類別非危険物シャンク径(mm)8刃径(mm)8
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷
コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。スムーズな切りくず排出が可能。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.9寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12コーティングAC503Uみぞ穴GブレーカGH切削領域焼入鋼軽切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)3ブレーカの有無両面使用インサート菱形[C]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70
LJA形アルミ製ジャッキ 大阪ジャッキ製作所LJA形アルミ製ジャッキ大阪ジャッキ製作所
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
チューブ、ピストルロッド等、主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べ軽量です。(LJA100A10を除く)底部、角部は鋼製です。(LJA100A10を除く)高頻度、突き上げ使用は避けてください。A(ガスリターン)タイプ
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)100揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.1所要油量(mL)1430最低高さ(mm)277ロッド径(Φmm)100シリンダ外径(Φmm)200シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)36ポートネジmRc3/8適合ポンプ電動:NEX-2寸法g2.5
LJA形アルミ製ジャッキ 大阪ジャッキ製作所LJA形アルミ製ジャッキ大阪ジャッキ製作所
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
チューブ、ピストルロッド等、主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べ軽量です。(LJA100A10を除く)底部、角部は鋼製です。(LJA100A10を除く)高頻度、突き上げ使用は避けてください。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmRc3/8
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 1.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 1.5mmEFFORT(エホート)
619税込681
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)1.5全長(mm)100有効長(mm)40
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.5mmEFFORT(エホート)
799税込879
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.5全長(mm)145有効長(mm)90
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.8mmEFFORT(エホート)
759税込835
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.8全長(mm)145有効長(mm)90
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mmEFFORT(エホート)
659税込725
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mmEFFORT(エホート)
639税込703
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mmEFFORT(エホート)
619税込681
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2全長(mm)110有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.2mmEFFORT(エホート)
799税込879
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.2全長(mm)165有効長(mm)85
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.0mmEFFORT(エホート)
759税込835
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4全長(mm)145有効長(mm)90
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.5mmEFFORT(エホート)
619税込681
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5全長(mm)110有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mmEFFORT(エホート)
659税込725
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.0mmEFFORT(エホート)
639税込703
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 5.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 5.0mmEFFORT(エホート)
849税込934
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5全長(mm)155有効長(mm)100
パネリード鋼 トラス 小箱(鉄/プロイズ) シネジックパネリード鋼 トラス 小箱(鉄/プロイズ)シネジック
8,630税込9,493
1箱(50本)
5日以内出荷
パネリード鋼トラスは構造金物止め用として高い強度と意匠性を両立した製品です。頭部が丸く角がないので人の手が触れる場所での使用や均一な見た目の接合部の作成に最適です。
用途中大規模木造建築の構造用金物や木製遊具の金物留めに。材質鉄/プロイズ厚さ(mm)【鋼材】~9.0頭部径(Φmm)17.8ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
ドンナム 三層鋼焼肉プレート 角型 TKGドンナム 三層鋼焼肉プレート 角型TKG
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
使用後は金タワシ等で汚れを簡単に落とせますので、お手入れが簡単。 ステンレス製なのでオイルを馴染ませるシーズニングの手間が不要。 IH使用可能。
質量(kg)1.2高さ(mm)16奥行(mm)236間口(mm)412板厚(mm)3底寸法(mm)270×190
3カ-W クロスタイト 大阪魂3カ-W クロスタイト大阪魂
1,025税込1,128
1個
翌日出荷
ワンサイド施工で作業が省力化 片側からの施工が可能で、1サイズで広い締付幅に対応しているため、作業の省力化を実現します。 また鋼管部材(角鋼管、リップ溝形鋼、丸鋼管)に対しての脱溶接にも有効です。 クロスの開脚機構で部材同士をしっかり締結 クロス形状(4方向)の開脚機構で部材を挟み込み、六角ボルト相当の強度を発揮します。 また、開脚時の引き寄せ力で部材間の隙間を無くします。 多機能なクロスタイトワッシャーで過剰な締付けや締付け忘れを防止 市販のインパクトドライバで施工可能(専用締結機械不要) 通常の片側施工では裏側が見えないため、施工には専用機械が必要な場合が多くあります。 クロスタイトは市販のインパクトドライバでの施工が可能で、専用機械は不要です。
ベネチアン・トロウェル ROLLINGDOGベネチアン・トロウェルROLLINGDOG
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
*刃渡り200mm x 刃渡り75mm。*鏡面研磨仕上げの420ステンレス鋼。*滑らかな面取りエッジ。*傷がつきにくい丸みを帯びた角。*耐久性の高いコーティングアルミフレーム。*人間工学に基づいたレーザー刻印入りのブナ材ハンドル。*装飾石膏の仕上げと研磨用に設計されています。
角型取付プレート 両面テープ付 ラクテム角型取付プレート 両面テープ付ラクテム
429税込472
1枚
5日以内出荷
1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロブレードBIBlue マキタレシプロブレードBIBlueマキタ
2,498税込2,748
1パック
当日出荷から7日以内出荷
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード関連資料(1.58MB)グリーン購入法適合
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ドライバー ペン型電動 サンワダイレクトドライバー ペン型電動サンワダイレクト
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
精密機器の分解や組み立てに使えるペン型タイプの小型電動ドライバー本体には充電電池を内蔵しており、充電して繰り返し使えます。2個のボタンの押し分けで左右両回転に対応3段階のトルク調整が可能です。ネジ穴を潰すことを防止できます。ドライバーの先端にLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用一般的なプラスを5種とマイナスを6種類付属、スマートフォンをを分解するためのヘックスローブ(六角星型)やペンタローブ(五角星型)も付属
セット内容本体、充電ケーブル(ケーブル長/約1m)、ビット40本質量(g)約112種類ビット:六角6種/H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、ヘックスローブ(六角星型)11種/T2、T3、T4、T5、T6H、T7、T8、T9、T10、T15、T20、マイナス6種/1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、プラス5種/1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、Y型4種/Y0.8、 Y2.0、 Y2.5、Y3.0、ペンタローブ(五角星型)4種/0.8、1.2、1.5、2.0、トライアングル2種/2.0、3.0、スタンドオフ1種/1.5、U型1種/U2.6サイズ(cm)約直径2.0×長さ17.6(ビット未装着時)バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー回転数170rpm充電時間約1.5時間保証期間初期不良のみトルク(N・m)トルク1/0.078、トルク2/0.11~0.15、トルク3/0.196~0.294連続動作時間約3時間取扱説明書日本語取扱説明書あり
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60° WIDIN超硬センターリングエンドミル60°WIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
小型ドラフトチャンバー用カート ヤマト科学小型ドラフトチャンバー用カートヤマト科学
139,800税込153,780
1個(1個)
30日以内出荷
セット内容ステンレス流し 排水口 PE製排水タンク 共栓寸法(mm)700×570×850質量(kg)約18材質(脚部)鋼製角パイプ 樹脂焼付塗装外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)850外寸法・奥行(mm)570
バンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10) アサダバンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10)アサダ
28,980税込31,878
1箱(10本)
5日以内出荷
鋼管・形鋼の切断に最適。経済性に優れた汎用性の高いのこ刃。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などの一般金属材料、ライニング鋼管に。クラフト地に黒のパッケージ。Carbonの表記。
適合機種8・8F・10・222・22F適合切断材鋼材(肉厚)7mm以上
バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用 アサダバンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用アサダ
5,498税込6,048
1箱(3本)
3日以内出荷
充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。
適合機種H65適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
測定位置ガイド サンコウ電子測定位置ガイドサンコウ電子
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
膜厚計のプローブ寸法に合わせて数種あります。ガイド本体は、ヨーク付磁石の構造ですから膜厚計への磁気的影響を最小に抑え、鋼構造物に吸着します。45°・90°・45°の斜角面を設けているため、リブ、連結板などの突起面との位置関係が容易にセットできます。
鎌 アークランドサカモトアークランドサカモト
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途除草作業に仕様鋼付、三角形の形状により狭い場所や角の草も刈り取りやすい材質頭部:刃物鋼 柄部:天然木形状三角ウッド
ショックレスハンマー TAKAGI(高儀)ショックレスハンマーTAKAGI(高儀)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
角を打っても割れにくいニトリルゴム製衝撃が少ない、無反動構造内部の鋼球で打撃力アップ&衝撃を吸収!
用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付け車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付け等に材質【頭】鋼合金/ニトリルゴム【グリップ】ソフトTPV
ステンキャップドリルネジ ピアスステンキャップドリルネジピアス
1,998税込2,198
1箱(2パック×10本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
Tスロットエンドミル 刃径15 FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15FKD(フクダ精工)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)富士製砥(高速電機)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.8穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
LEDタフライト SL-TGH型 LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型LAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所
質量(g)450定格消費電力(W)12.5定格入力電圧(V)24発光色昼白色色温度(K)5000
...