「角鏝 仕上げ」の検索結果
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
下地壁を薄く塗りつける場合、または仕上塗りに最適です。セメント用として最適です。油で焼き戻しを行っているので、塗り付け、仕上げ作業どちらでも使用できます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
仕様油焼
材質(柄部)木
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.3
【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。流行りの意匠仕上げ材の施工に最適!。ある程度力を加えた塗付作業が出来ます。歪みが出にくく丈夫です。
用途意匠仕上げ材の施工に最適!
板厚(mm)0.4
黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け角鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途下地壁を薄く塗りつける時の仕上塗り。
仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着
板厚(mm)5
材質(柄部)木
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業。
背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
高さ(mm)70
板厚(mm)0.55
材質SK5鋼
高さ(mm)73
入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2805
幅(mm)135
高さ(mm)60
質量(g)116
奥行(mm)182
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。
下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。
広い面積の壁の塗り付けに便利です。
プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。
材質コテ板:プラスチック、柄:木
板厚(mm)1
タイプ角鏝
下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。サビる心配のないプラスチック鏝板です。
用途シゴキ、仕上げ、補修、土木工事全般。
仕様角鏝
材質コテ板:プラスチック、柄:木
素材は、耐久性に優れたステンレス製。
用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。
材質ステンレス
厚さ(mm)ブレード:0.8
壊れるまで背金が取れない。
有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。
仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
厚さ(mm)0.5
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業
材質コテ部:工具鋼、焼き入れ鋼
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に
材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
背金に適度なしなりがありますので、長時間の作業を楽にしてくれるステンレス製の角鏝です。
用途塗付/仕上/補修等多用途
材質SUS420J2
板厚(mm)0.3
壁面などの塗り付け作業の最終仕上げや艶出しに便利。0.8mm厚で撫でる程度の波消し作業に最適です。錆びやすい材料の仕上げ・艶出し作業に!
厚さ(mm)0.8
背金に適度なしなりがありますので、長時間の作業を楽にしてくれる本焼の角鏝です。
用途塗付/仕上/補修等多用途
材質SK-5
板厚(mm)0.3
壁面などの塗り付け作業の最終仕上げや艶出しに便利。0.5mm厚で撫でる程度の波消し作業に最適です。錆びやすい材料の仕上げ鏝作業に!
厚さ(mm)0.5
壁面などの塗り付け作業の最終仕上げや艶出しに便利。1.0mm厚で波消し作業や薄塗り仕上げ作業にも最適です。錆びやすい材料の仕上げ作業に!
厚さ(mm)1
壁面などの塗り付け作業や仕上げ・艶出しに便利。1.5mm厚で押さえ作業や波消し作業に最適です。錆びやすい材料の仕上げ鏝作業に!
厚さ(mm)1.5
壁面などの塗り付け作業や艶出しに便利。2.0mm厚でしっかりとした押さえ作業や艶出し作業に最適です。錆びやすい材料の押さえ・仕上げ作業に!
厚さ(mm)2
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。
用途壁の仕上塗り用。
板厚(mm)0.4
材質(柄部)木
2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!炭素が入っているため使い始めは少しサビが出る時もあります。
用途波消しや細かい部分の仕上げ作業や珪藻土や聚楽などの仕上げに
厚さ(mm)0.2
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。下地壁を薄く塗りつける場合、または仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
柄木
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に
材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
トラスコ品番851-0874
寸法(mm)300
質量(g)280
アズワン品番64-8405-31
先幅(mm)100
元幅(mm)100
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
強靭背金と板厚0.5mmの組合せによって、強さの中のしなりを実現しました。鏝が適度にすべる油焼き仕様です。
用途抑え仕上げに。
全長(mm)240
板厚(mm)0.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。
用途壁の仕上塗り用。
板厚(mm)0.6
材質(柄部)木
強靭背金と板厚0.5mmの組合せによって、強さの中のしなりを実現しました。鏝が適度にすべる油焼き仕様です。
用途抑え仕上げに。
全長(mm)270
板厚(mm)0.5
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1
2
3
次へ