しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm)0.3
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁を薄く塗りつける時および、仕上塗り作業。
材質コテ板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)0.3
洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.3
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。
板厚(mm)0.3
しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm)0.3
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向けシゴキ鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途補修・押え・シゴキ作業。
仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着
板厚(mm)3
材質(柄部)木
フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも歓談です。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.3
加工フッ素樹脂加工
柄中首
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.3
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
用途土間の鏝作業に
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.3
材質木製/鋼
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途土間の鏝作業に
材質木製/ステンレス鋼
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.3
繊細でタフ、使いやすい。ステンレス製でサビにくく、手入れしやすい。タフロング接着で、有機溶剤(シンナー類)に強い。
用途漆喰のツヤ出し、珪藻土の薄塗、下地壁の塗りつけなどに。
材質ステンレス鋼
背金に適度なしなりがありますので、長時間の作業を楽にしてくれるステンレス製の角鏝です。
用途塗付/仕上/補修等多用途
材質SUS420J2
板厚(mm)0.3
【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。2段張りで幅広く支えているため、0.3mmの厚みながら薄塗りの塗付も出来ます。歪みが出にくく丈夫です。鏝を持ち変えることなく塗りつけから波消しまで1丁で作業できます。
用途既調合の内装材(漆喰、珪藻土など)の塗付、波消しに。
板厚(mm)0.3
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
背金に適度なしなりがありますので、長時間の作業を楽にしてくれる本焼の角鏝です。
用途塗付/仕上/補修等多用途
材質SK-5
板厚(mm)0.3
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。下地壁を薄く塗りつける場合、または仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
柄木
四隅に均一な力がかかる角型形状により、横塗りにも縦塗りにも対応し、平面の塗り付け・補修に最適です。.
厚さ(mm)0.3
サイズ(mm)120
1丁
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.3
サイズ(mm)120
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け仕上げ鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途壁の仕上塗り用。
仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着
板厚(mm)3
材質(柄部)木
背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途壁塗りの仕上げ塗り用。
板厚(mm)0.3
黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途薄塗り仕上げ作業。
板厚(mm)0.3
仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着
材質(柄部)木
有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれないハードトランダム接着で抜群の耐久力!鏝板にかかる力を全面に分散し、背金幅をバランス良く加工し、摩耗がほぼ均一です。はがれやすい両端の接着面積が広く、耐久性もアップ。
板厚(mm)0.3
グリーン購入法適合
背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途壁材の塗りつけ。
板厚(mm)0.3
フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。すべりが良く、使いやすい鏝です。
用途仕上鏝。
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
寸法(mm)全長210
刃厚(mm)0.3
1丁
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ