44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30×1800 サイズ45型(45×30×1800)
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アイアン角軒とい
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯 全長(mm)2700
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類軒継手 ネズミ サイズ(軒とい)前高130WIDE 適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
1個
999 税込1,099
当日出荷

1組
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 曲り角度100° 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)角雨樋 汎用部品
こはく 適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷


Panasonic(パナソニック)大型雨どい 止まり
種類止り 仕様左右一組 ネズミ サイズ(軒とい)前高130WIDE 適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
1組
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
799 税込879
5日以内出荷

ホワイト 適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
1個
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合シリーズサンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途たてといを柱に固定するのに使用 材質PBT樹脂 適合サイズ45型 付属品ビス 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 曲り角度100° 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型雨とい 角ます(中)
サイズVP・VU75 仕様JIS管用 分類非住宅用ます
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型雨とい ミルます(大)角
サイズVP・VU100 シルバーグレー 仕様アミ付、JIS管用 分類非住宅用ます
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

軒樋100mmに使用する商品です。 打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
439 税込483
当日出荷

水はけのよい常圧機構を採用。ます内のゴミなどの集積を防ぐアミフタを施しました。
接続パイプ(外径カン合)直結
1セット(5個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど 仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計 刃型記号CB-n
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー 適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G 使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。 グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
1個
359 税込395
当日出荷

何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカット ピッチ(mm)24P/インチ 仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバルソー板金用チップソー板金達人 モトユキ 動画あり
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
1個
669 税込736
当日出荷

塗りにくい場所を塗りやすくする、コーナーローラーと多面塗りローラー。 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー。
用途隅や目地、角・遊具・屋根・雨樋・タイル目地・ふすま・障子・パイプ配管 材質アクリル60、ウール40 毛丈(mm)8
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GTS-KX-150 チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用) モトユキ 動画あり
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。 トラスコ品番195-3254 適合機種充電マルノコ 刃数60枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)1 刃厚(mm)1.3 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
6,798 税込7,478
翌日出荷

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
559 税込615
当日出荷

セット内容リードポート1型・2型/1組入/雨樋パッキン付/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。 Tブラック 適合シリーズリードポート
1個
809 税込890
6日以内出荷