柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。釘抜き作業を考えたコンパクトヘッドです。
用途解体用ハンマー。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)29
全長(mm)380
主な用途仮枠作業
材質(グリップ)樹脂
仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。
頭の全長(mm)108
質量(g)約900
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途解体作業
RoHS指令(10物質対応)対応
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)900
質量(kg)約5.0
色ブラック
規格4.5kg
頭径(Φmm)62
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)180
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類両口ハンマー
全長(mm)900
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場での破壊作業。
全長(mm)900
材質(頭)炭素鋼
主な用途破壊作業
材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)FG/ゴム
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
こんなお得な商品も!
両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330
質量(kg)約1.5
色ブラック
規格1.3kg
頭部寸法(mm)42×118
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。錆びにくいメッキ仕上げです。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。
用途解体用ハンマー。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)24
主な用途仮枠作業
種別すべり止
材質(グリップ)樹脂
仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途建築作業/土木作業
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900
質量(kg)約4.1
色ブラック
規格3.6kg
頭部寸法(mm)59×162
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!
両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)300
質量(kg)約1.1
色ブラック
規格0.9kg
頭径(Φmm)37
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。
用途解体作業
種類片口ハンマー
全長(mm)900
材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途解体作業
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)2.7kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900
質量(kg)約3.2
色ブラック
規格2.7kg
頭部寸法(mm)55×148
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。
種類掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)125
全長(mm)900
材質(頭)LLD/EVA
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)245
トラスコ品番382-0289
質量(kg)3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
柄長さ(mm)890
焼入硬度44度~55度
質量(kg)3.6
主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場作業全般。
仕様【ヘッド部質量】約2P
材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
取れにくい目地棒作業に。
解体作業の効率UP!
柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。
全長(mm)900
主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)樫
主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)265
材質(頭)TPE
材質(柄部)PP
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業
ハンドル径(Φmm)25
頭部長(mm)75
セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)
トラスコ品番774-3564
質量(g)236
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。
全長(mm)300
材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)118
口径(mm)45
頭質量(g)1300
全質量(g)1400
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。
全長(mm)200
材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)89
口径(mm)30
頭質量(g)600
全質量(g)700
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クサビ式足場の組立、解体作業に。
軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。
騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類両口ハンマー
全長(mm)280
主な用途解体作業/組立作業
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
用途足場組立・解体作業。
材質グリップ:PVC
全長(mm)290
材質(柄部)クロームモリブデン鋼
材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロン
ヘッド径(Φmm)37
主な用途足場組立・解体作業
全質量(g)720
硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ラクダ電動ハンマー用セリ矢は、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。コンクリートの解体、破砕作業時に騒音、振動が少なく周囲の環境を保護します。
用途土木建設現場におけるコンクリートの破砕に
コンクリート擁壁等の破砕(解体)作業に
土木工事中に出た除去できない大きな岩石の小割りに
撤去できない大きな庭石の小割りに
寸法(mm)17×280×22Φ
シャンク形状六角シャンク 17mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(柄部)特殊ウレタン
材質(頭)ウレタン/金属
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
カーブ柄採用のネイルハンマーです。
用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。
仕様カーブ柄
材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)300×110×25
色ブラック/グレー
質量(g)225
タイプネイルハンマー
硬度【頭】HRC48~52
口径(Φmm)25
仕上ポリッシュ表面仕上げ
頭部長(mm)110
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
用途ハツリ作業に。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂
幅(mm)打撃面:86
材質(グリップ)特殊成型樹脂
主な用途ハツリ作業
仕様落下防止用ひも通し穴付
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途解体作業
サイズ中
口径(Φmm)20×20
頭の全長(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。
カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。
ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。
グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。
ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用
幅(mm)約93
全長(mm)約315
主な用途組立作業・解体作業
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途石工・鉄工・足場施工・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適。
質量(g)6190
ボルトM16
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに
材質(ヘッド)ナイロン
ボルト締付トルク(N・m)180
ヘッド長さ(mm)204
くさび式足場の組立・解体用
ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。
ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。
螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。
強力接合:圧入+接着剤+溶接
安全コード取り付け可能
全長(mm)330
材質本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング
質量(kg)1
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
用途足場の組み立て 解体作業
適合#1
長さ(mm)78(頭)
全長(mm)290
質量(g)720(頭450)
口径(Φmm)37
材質(頭)機械構造用炭素鋼 S55C
主な用途足場の組立・解体など
焼入硬度40~45°(HRC)
関連資料(0.84MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ