「解剖顕微鏡 レンズ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解剖顕微鏡DN-A(注文コード:50429549)用のレンズ
倍率20×(解剖顕微鏡DN-A用)
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

コンテック調節ルーペ
「観察」「検査」に最適。ダイヤルを回転させると視力に合わせたピント調節が可能。
倍率(倍)約10 寸法(mm)Φ75×H47 材質(本体)ABS樹脂 EVA 質量(g)80 種類デスクルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セット内容・SZ61 ズーム本体・接眼レンズ WHSZ10X(2個)・標準架台 SZ2-ST・白黒ステージプレート SZ2-SPBW 傾斜角度(°)45(鏡筒傾斜角度)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 サイズΦ30mm×86mm 質量(g)約90g(本体) 範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子CMOS 動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


1個
156,000 税込171,600
翌々日出荷

メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。 タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。 インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。 ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。
仕様●大きさ(mm):14×35×10●※iPad、iPhoneに合わせて設計されているため、機種によっては使用できない場合があります。●※プレパラートは付属しませんので、別途ご用意をお願いいたします。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6595-15
1セット
1,010 税込1,111
8日以内出荷

東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう 啓林館 5年生 動物のたんじょう メダカの受精卵から孵化の過程を観察できます。孵化までの過程での水かえや、観察時に容器の移しかえの必要がなく、そのまま解剖顕微鏡のステージに載せて検鏡することができます。
仕様チャック付 寸法(mm)70×50×0.04
1セット(100枚)
780 税込858
4日以内出荷

総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm)115 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム7.5:1 本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式固定式 ズーム範囲0.67~5× 俯角45度 光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30° 質量(kg)5.3 電源AC100V 50/60Hz 調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil) 本体サイズ(mm)約187×231×385mm アズワン品番1-3348-01 ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
83,900 税込92,290
翌々日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサーCMOSセンサー 外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間3時間 ディスプレイ3.5インチ 画素数350万画素 取扱説明書あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ポケットに入る小型ながら、色収差の補正された高級タイプです。
寸法(mm)39×24×22 種類携帯用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g)680 形式ビデオ:H.264 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227 センサー350万画素CMOS ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式保存:JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番64-0901-92 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm 取扱説明書(0.27MB)
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mm ストローク(mm)55 寸法(mm)82×110×220 質量(kg)1.1 ステージ寸法(mm)Φ75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

総合倍率40×~400× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 付属品ダストカバー 型式KSⅡ-400LN 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 絞り回転円板式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
31,000 税込34,100
4日以内出荷

光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書 形式ビデオ:AVI 対応OSWindows 10・8.1・8・7 倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え) 接続方式USB2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く) センサー200万画素CMOS 解像度撮影:最大1600×1200 フォーマット形式保存:JPEG アズワン品番64-0901-93 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷