紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。
小型軽量なので携帯性抜群!
電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)430(単三乾電池4本含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90
処理能力18枚/秒
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)331
外形寸法W(mm)315
外形寸法H(mm)126
材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)
電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)
動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS-232C(オプション)
商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です
駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。
全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
桁数4
仕様帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)
材質ステンレス
試料の計測・計数に便利な界線入スライドグラスです。
寸法(mm)76×26×t1
目盛26×56mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1秒以内の高速安定表示。
超頑丈設計、高分解能。
30種類のサンプル登録・呼出機能。
3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。
床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)
安定時間(秒)1以内
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
入力第2計量台:fはい
分解能[計数]1:1500000内部分解能
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED
サイズ(mm)プラットフォーム:225×300
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PS
幅(mm)130
全長(mm)260
色白
質量(g)0.5
1箱(20個)
¥46,980
税込¥51,678
23日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番392-4234
幅(mm)94
高さ(mm)25
奥行(mm)142
深さ(mm)12.5
穴数160個
ねじ寸法(mm)3.0~4.0
穴ピッチ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数5
材質スチール
色黒
質量(g)116
穴径(Φmm)4
回転方向右軸正回転
文字寸法(mm)4.5
サイズ(mm)幅77×奥行47
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
硬貨の整理・計算に便利。スタンド部は折りたたみできるので、コンパクトに収納できます。6種類の硬貨各50枚収納に対応しています。
視認性を考慮した金額表示になっています。
材質ABS樹脂
本体質量(g)約225
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×160×30(スタンド使用時:H80)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
通信機能RS-232C
電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)
材質背面金属部:SUS304
表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)
外形寸法D(mm)462
外形寸法W(mm)330
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)
材質(ケース)上下:ABS
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。
用途個数計数・棚卸作業などに活躍
寸法(mm)載皿:275(W)×220(D)
質量(kg)約3
消費電力(W)0.2
定格電圧(V)6
機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能
表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)
サイズ(mm)300×342×120
ひと目で分かる硬貨の合計金額と枚数!。使いやすさを追求したレジ脇の定番!。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に すばやくわかります。レジ点検時の売上計算に!。店頭や仮設店舗のレジ代わりとして!。小銭の保管や貯金箱として
収納枚数各50枚
仕様使い易さを追求したスタンダードタイプ。
材質再生樹脂
質量(kg)0.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×165×70
TKG品番9-2588-0801
TKG品番(2017)6-2379-0401
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス
付属品カバーガラス2枚、ケース
軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示!
金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します)
電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)
処理速度15枚/秒
ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合)
色ブラック
質量(g)1800
電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本)
対応国内流通6金種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100
表示桁数6桁LED
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
99999までカウント可能な指に固定する小型計測器です。
ベルト長さ(mm)107
本体寸法(mm)28×35×14
桁数5
表示形式液晶
最大カウント数99999
イベント物販に最適な100円、500円硬貨に限定したコイントレーです。装着可能なメーカー手提げ金庫は【CB-8255、CB-8250、CB-8200】に対応しております。
用途イベント物販に最適な100円・500円専用コイントレー
タイプ500円硬貨用、100円硬貨用
収納量100円:4列(計160枚)、500円2列(計100枚)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
新硬貨対応、硬貨を投入するだけで自動で選別、計算を行う電動コインカウンター
セット内容本体、日本語取扱説明書
材質ABS
質量(kg)約4.3
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)15
ケーブル長(m)約1.6
表示バッチプリセット番号表示:3桁LED、枚数表示:5桁LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×317×273
最大カウント数約340枚/分
収納枚数(枚)各コイン引き出し:80~200(硬貨の種類による)
ホッパー容量(枚)約500
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22mm 、 カットアウト幅:44.8mm 、 表示桁数:7 、 文字の高さ寸法:6.5 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:RoHS対応 、 RS Proレートインジケータ / 積算カウンタ. 7桁(6.5 mm) LCDディスプレイ フロントパネルに2個のキー パネル取り付け 広い入力信号検出範囲 0.01 Hz → 20 kHz 広い積算カウンタ範囲 1 → 9999999 広いレート範囲 1 → 999999 レートインジケータのプリスケール機能 レートインジケータ / 積算カウントのアラーム機能 パスワード対応 信号オーバーレンジ表示 IP40 (前面)、IP20 (ターミナル)、IP30 (ハウジング)保護
T-ix1000および2000用の硬貨計数用カップです。本体には付属していますが、紛失した場合や追加で必要な場合にお求めください。
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場
混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上
収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能)
仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚
質量(kg)6.4
消費電力(W)動作時:80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255
機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択)
電源(AC V)100 50/60Hz
使用環境屋内専用 結露なきこと
モードミックスモード、ソートモード、カウントモード
ホッパー容量(枚)300
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現しました。1枚で4サンプル検査可能です。樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単です。
材質PMMA(ポリメタクリル酸メチル)
入数(枚)10
大きさ76×26×2.2mm
フタ付で脚が脱着可能なので机の引き出しにも入って経理事務などに最適です。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単にすばやくわかります。
材質ABS樹脂
質量(kg)0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×143×37
TKG品番9-2588-1001
TKG品番(2017)6-2379-0601
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
小型ポータブル硬貨計数機!。電動式でラクラク!。金種別合計金額・枚数表示!。金種混合でも計算OK!。便利なバッチ機能付!
仕様処理スピード:20枚/秒
種別計数金種:国内流通6金種
色ブラック
質量(g)2000
電源ACアダプター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×154
計数範囲6桁LED
ホッパー容量(枚)300(10円硬貨の場合)
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
1円・5円を省いた自販機・売上計数対応タイプ。
●30度/60度の角度選択機能付
●フタ付で携帯に便利
仕様対応硬貨:10円、50円、100円、500円専用(1円・5円はご使用いただけません)
種別YH-2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×34
色アイボリー
外寸法(縦×横×高さ)(mm)170×165×70
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
携帯に便利なフタ・ストッパー付き。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単にすばやくわかります。 携帯用に考案したフタ・ストッパー付きのエンゲルスです!
材質再生樹脂
質量(kg)0.235
型番YH-2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×34
TKG品番9-2588-0901
TKG品番(2017)6-2379-0501
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
A5サイズ手提げ金庫です。
コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。
コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂
質量(kg)1.8
容量(L)3.3
収納サイズA5
施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×90
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×120
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番308-3586
色紫
質量(g)1
アズワン品番1-619-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
A5スリムサイズの手提げ金庫です。
コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。
またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂
質量(kg)1.5
容量(L)1.9
収納サイズA5
施錠方法シリンダー錠
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
付属品取扱説明書、ACアダプタ
仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
サンプル数(個)5、10、25、50または100
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS304
豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
こんなお得な商品も!
ラチェットカウンター
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に
質量(g)116
取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4
リセット方式プッシュ式
回転方向右軸正回転
最大計数速度(cpm)700
1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン
トラスコ品番805-1165
色赤
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ