「計測器 カウンター」の検索結果
こんなお得な商品も!

手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径3.5mm×4ヵ所
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)
配線接続ネジ端子
使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式加算
電池寿命7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
こんなお得な商品も!

手持ち数取器
モノタロウ
¥669
税込¥736
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
こんなお得な商品も!

ラチェットカウンター
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5
取付方式ベース
取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2
表示部黒地白文字
回転方向右回転
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進
駆動軸位置右軸
表示数字(mm)4.8×2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。
マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定
質量(g)約700~800
使用温度範囲(℃)-10~50
使用湿度範囲(%RH)35~85
リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
質量(g)740
センサーリードスイッチ(内蔵)
計測速度(m/分)500m/分
発信単位1m
最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
センサーフォトセンサ(内蔵)
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)
寸法(mm)約188×117×42
測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)
質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)
対応OSPCソフトウェア:Windows11/10
チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)
パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)
外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)
機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能
液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー
メモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)
電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)
AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz
電源(DC-V)8.5~24
表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)
消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)
測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード
表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示
サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部
トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間
外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振性自動車部品第一種A種相当
アナログ入力ネジ式端子
ADAM-4000/4100シリーズは、多機能なRS-485シリアル通信、Modbus RTU対応の I/Oモジュールです。本製品は、2線式でRS-485対応機器と簡単に通信できるうえ、Modbus RTUプロトコルに対応し、。堅牢な産業用筐体と内蔵マイクロプロセッサにより、アナログ/デジタルI/Oや信号処理を安定して提供します。=========================================================。ADAM-4017+:電圧or電流信号に対応し、高精度データ収集を実現。産業用計測や環境監視に最適。ADAM-4117:(電流専用)4~20mA信号に特化し、工場内のセンサ・計測用途に適合。ADAM-4051:高速DI信号の取り込みに対応し、設備監視やアラーム入力用に使用可能。ADAM-4055:双方向制御が可能で、汎用性の高いリモートI/O用途に最適。ADAM-4024:0~10V / 4~20mA出力に対応し、アクチュエータ制御やアナログ信号生成に適用。ADAM-4050:産業用スイッチ、センサ信号の取り込みに幅広く使用可能。ADAM-4150:大規模設備の状態監視や遠隔制御に適合。ADAM-4080:回転数測定・ライン制御に活用。ADAM-4053:LED点灯や外部リレーの駆動などに適する高応答DOモジュール。=========================================================
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど
電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
終結タイプ基板ピン