10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
表示桁数12 仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフト サイズミニ卓上 質量(g)132(電池含む) 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定認定 桁数12 表示液晶表示ハイパー大型表示 機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリー メモリー2 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31 エコマーク認定番号11 135 001
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Canon電卓 卓上
エコ商品、RoHS
見やすい、打ちやすい、ビジネス向け卓上電卓 商売計算機能/時間計算機能 メモリーと商売計算の併用可能
サイズ卓上 質量(g)208(電池含む) 電源太陽電池+内蔵電池(CR2032) エコマーク認定認定 桁数12 機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、特大表示、税計算、2メモリー 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×179.5×37.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×179.5×37.5 エコマーク認定番号11 135 001
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

オフィスで家庭で便利な小型プリンター電卓 時間計算機能新搭載 オートパワーオフ 商売計算機能 ダブルチェック機能 残量電池が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
付属品単3形乾電池×4本、インクローラー(CP-16 II)、ロールペーパー1巻 質量(g)304(電池含む) タイプ算式プリンタータイプ 電源単3×4 又は別売ACアダプター 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)99×196×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Canon電卓 チルト式卓上
エコ商品、RoHS
大画面&チルト式液晶の卓上電卓 商売計算機能/時間計算機能/大型表示 画面の角度を、見やすく調整できます。
サイズチルト式卓上 質量(g)172(電池含む) 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定認定 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22 エコマーク認定番号11 135 001
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Canonミニ卓上電卓12桁
エコ商品、RoHS
人気のミニ卓上タイプにも大型表示採用 商売計算機能 時間計算機能 メモリーと商売計算の併用可能
表示桁数12桁 サイズミニ卓上 質量(g)172 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032) エコマーク認定認定 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22 エコマーク認定番号11 135 001
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

Canon関数電卓
エコ商品、RoHS
グリーン購入法対応 教科書ビュー&2電源方式 新機能Appsキー搭載 内部演算最大18桁で高精度な計算が可能 ハードカバー付き 土地家屋調査士試験に対応
表示桁数仮数10桁、指数2桁 仕様445関数・機能 質量(g)88 電源太陽電池+CR2032 エコマーク認定認定 機能【基本】数式通り方式(sin60、cos30などの数式を式の通りに入力できます。)、オートパワーオフ、べき乗、多乗根、開平・2乗、小数点指定、【電気・電子】科学定数(79種類)、複素数計算、三角関数・対数関数、【物理】科学定数(79種類)、単位換算(172種類)、回帰分析、標準偏差・乱数、【生産管理・機械・工作】回帰分析、標準偏差・乱数、三角関数・双曲線関数、座標変換、【情報処理】論理演算、2・8・10・16進数計算、【土木・建築・測量】座標変換、度分秒変換、三角関数・逆三角関数、対数関数、【科学・生物・医学・薬学】回帰分析、科学定数(79種類)、対数関数、標準偏差・乱数、【数学・経済・社会・統計】回帰分析、順列・組み合せ、階乗、指数・対数関数、行列・ベクトル計算、微分・積分計算、方程式計算、標準偏差、複素数計算、分数計算、時間計算、商・余り計算 演算桁数(最大)18 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)80×168×13 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メモリー数19 エコマーク認定番号09 135 006
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

大画面&チルト式液晶の卓上電卓 千万単位機能 時間計算機能 大型表示 メモリーと千万単位機能が併用可能 表示 キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え
表示桁数10桁 サイズチルト式卓上 質量(g)172 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定認定 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22 エコマーク認定番号11 135 001
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm)146×114×13 シルバーブラック 質量(g)147 接続方式Bluetooth5.1 連続使用時間(時間)80 キー方式パンタグラフ 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台 操作距離10m
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

【34のキーを搭載したテンキー】。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※左上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。Mac,iOSの場合:検索 /Windowsの場合:電卓 /Android,その他のシステムの場合:機能しません。【超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルと abs素材の トップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146x114x13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくく、パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。【USB-C充電式設計】。USB-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナス挿入に対応。フル充電から40日間使用可能(1日2時間連続使用で計算)、未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。2台まで接続可能:Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。【幅広い互換性】。iOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
シルバーホワイト 質量(g)147 対応OSiOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 寸法(cm)14.6×11.4×1.3 連続使用時間80時間 充電時間2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.1 接続台数(可能台数)2 操作距離10m
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様入力タイプ:2相エンコーダ, 周波数, NPN/PNP, TTL 、 出力タイプ:電流、リレー、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0 → 20 kHz 、 出力レンジ:0 → 10 V dc, 0 → 20 mA, 250 V rms (リレー) 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:電流, 電圧 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 5223A プログラマブルf/I-f/fコンバータ. 5223Aプログラマブルコンバータには、周波数を電流や電圧に変換するf/l関数や、パルス除算や乗算を実行するf/f関数が含まれています。f/f関数はバッファとして機能して、高速パルストレインも収集します。. パルス計算機 周波数発生器(時間ベース又はクロック発生器として使用) ガルバニック絶縁 前面の5つのLEDで、f1とf2のアクティブ入力、デジタル1と2のアクティブ出力、プログラマブルなエラー信号を示します。 アナログ電流 / 電圧出力 アナログ電流出力は、0 → 20 mAの範囲でどの電流にも設定可能 電圧の出力範囲は、内部ジャンパを使用して0 → 10 V dc及び0 → 1 V dcの間で設定可能 PNP/NPN出力、オプションのリレー ユニバーサル電源 デジタル入力、パルス加算又は減算のいずれかを使用して、すべての関数にスケールファクタを入力できます。 入力及び供給逆極性保護 標準のPCやループリンク通信ユニットを使用して設定できますが、設定済みの製品を購入することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
121,680 税込133,848
7日以内出荷