1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
材質ステンレスSUS304
タイプ目安目盛入/取手付/注ぎ口付
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-8ステンレス
持ち手は、50-06~07は両手タイプ、50-01~05、08~10は片手タイプとなります。
材質SUS304
種類手付ビーカー
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
材質ステンレス
質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470
TKG品番9-0887-0501
TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム。小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量。ステンレスボイラータンク採用。豊富な付属品で様々な洗浄が可能
用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭
付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント
質量(kg)4.38
電源(V)AC100
消費電力(W)1450
タンク容量(L)1.2
最高吐出圧(MPa)0.5
電源コード(m)4.5
加熱方式ステンレスボイラー式
連続使用時間(分)約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255
ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
仕様【蒸発水量】31.9g
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ
質量(g)5300
定格消費電力(W)炊飯時:713
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×299×217
電源(AC V)100(50/60Hz共)
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:0.54L(3合) 、麦飯/雑穀米/おこわ/高速炊き/炊込み/玄米/食物繊維米:0.36L(2合) 、低糖質:0.27L(1.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。極厚火釜(2層)で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。多彩なメニューがあります。(無洗米、白米、高速炊き、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵)、料理に合わせて最適なご飯を圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、こだわり炊き分けモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)、タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用1合(180ml)、無洗米用1合(171ml))
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
保証期間お買い上げ日より1年間
関連キーワード