39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アークランドサカモトステンレス製 口付計量カップ
料理の際に。500ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
用途計量作業に 容量(mL)約500 仕様口付、内側に目盛表示
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,940 税込2,134
当日出荷


材質ステンレス(SUS304) サイズ90×125mm 容量(mL)500 アズワン品番0-1775-01
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷


1個
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈夫でサビにくいステンレス製です。
容量(mL)200 材質ステンレス鋼 質量(g)40.8 寸法(cm)約8.4×4.5×13.5
1個
399 税込439
当日出荷

アークランドサカモトステンレス製 口付計量カップ
計量作業に。水に強い、ステンレス仕様です。口付です。見易い、目盛り表示付です。
用途計量作業に 仕様内側の両サイドに目盛表示 タイプ口付
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)計量カップ
エコ商品
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 板厚(mm)0.7 材質ステンレス18-8(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)5000 材質ステンレス(18-8) 仕様目盛付 エスコ品番EA991KS-4 質量(g)約652 寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×185
1個
6,550 税込7,205
当日出荷

オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)1500 材質ステンレス(18-8) 仕様目盛付 エスコ品番EA991KS-1 質量(g)約330 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×140
1個
3,270 税込3,597
当日出荷

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(200cc)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304) 取手付き
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。 消費電力(W)100 付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター 質量(kg)約1.2 付属品含める 回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpm コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97 定格消費電力(W)100 電源(AC V)100 定格時間(分)1.5 電源周波数(Hz)50/60 最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
7,398 税込8,138
当日出荷


電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:300W。コード長さ:1.2m。回転数(回転速度高速):12000回/分。定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒。材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス。寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm。耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃。付属品:専用計量カップ(600ml)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×370(ブレンダー装着時)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質ステンレス 質量(kg)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470 TKG品番9-0887-0501 TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

業界最大級500Wパワフルモーターを搭載し、使い勝手の良さを極めたブラウン史上最高峰のハンドブレンダー
用途業界初スマートスピードテクノロジーを搭載。 握る力を変えるだけでスピード調整自由自在。好みの仕上がりに合わせて、自分の手の感覚でスピードをコントロールできます。スイッチを弱めに握ると食感を残した仕上がり、強めに握るとなめらかな仕上がり。きめ細やかな調整ができるから自分好みの食感も思いのまま。 付属品専用計量カップ・専用スタンド 質量(g)1030 消費電力(W)500 電源コード(m)1.2 材質(刃)ステンレス スピード調節シームレス 取扱説明書(3.63MB)
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
付属品専用計量カップ、カップ用ふた 容量(mL)500(専用カップ) 質量(g)約820(付属品含) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175 電源コード(m)約1.8 定格時間1分30秒
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

MQ500GY BRAUN マルチクイック5ハンドブレンダー ブラウン 動画あり
つぶす、混ぜるを簡単に。使いやすい1台2役のシンプルモデル
用途特許を取得済みのハンドブレンダーテクノロジーによりさらになめらかで均一な仕上がりを実現 付属品ブレンダーシャフト・専用計量カップ 質量(g)720 消費電力(W)350 電源コード(m)1.2 材質(刃)ステンレス スピード調節2段階 取扱説明書(4.64MB)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

カップ容量(mL)約600 コーティング【カッター】ステンレス スピード調節
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファミリー・ライフ<SOPPY>豆乳メーカー
乾燥大豆と水を入れてスイッチを押すだけ簡単。栄養の偏りが気になる方にオススメ。立体的な10枚刃と強力パワーモーターで素早く食材をカットし仕上げます。10枚刃で刻む→自動加熱→攪拌→完成!。スイッチを押すだけで調理モードが選択可能。静音設計。最大設定12時間予約機能付き。容量650ml、2~4人用。5つの調理モードを搭載/1.豆乳:約25分、2.ペースト:約24分、3.ジュース:約3分、4.おかゆ:約28分、5.お湯をわかす:約5分。30日間保証付き
セット内容本体、電源コード、計量カップ、クリーニングブラシ、レシピ、取扱説明書 材質ABS、304ステンレス鋼刃 質量(kg)(約)1.4 ホワイト 容量(mL)(約)650 消費電力(W)加熱機能:500/撹拌機能:120 定格電圧(V)110(50Hz/60Hz) 機能自動クリーニング1分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16×13×25 コード長さ(cm)約90
1台
9,298 税込10,228
12日以内出荷

コンパクトでお手軽、おもちも作れちゃうすぐれもの。残りご飯でもちもちご飯パン、大人気の米粉入りパンも、あったかほくほくきりたんぽと多彩なメニューが目白押し。14コースメニューの使い方と、フードコーディネーター「中西しほり」監修のオリジナルレシピ15種類のブック付き!!。おうちで簡単、楽しくベーカーリー!焼きたてを味わう幸せをご家庭で是非!!。はやく仕上げたいときは「クイック機能」で時短パン焼き!
付属品計量カップ、計量スプーン、はね取り、パンケース、はね、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)ヒーター/430、モーター/80 コード長さ(m)1 保証期間1年 温度ヒューズ184℃ アズワン品番64-8887-58
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

ビタントニオ(Vitantonio)ハンドブレンダー
材質本体/ABS樹脂、シャフト/ステンレススチール、ブレンダー、ウィスクアタッチメント/ステンレススチール、計量カップ、チョッパー容器/AS樹脂 質量(g)470(コード含まず)、530(コード込み)※ブレンダー使用時 外形寸法(mm)60×60×395(ブレンダー使用時) 消費電力(W)150 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.7 カップ容量(mL)500 定格時間1分
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーヒー豆は粉砕すると酸化が始まり、香り、風味が急速に失われていきます。本製品は「ミル一体型」で豆を挽いた後すぐに抽出を行うので、コーヒー本来のおいしさが活きています。 象印が培った「マイコン予熱」と「ダブル加熱」の技術により、高温抽出を実現。さらに約20秒間じっくり蒸らすことで、より本格的な味わいを実現しました。
ブラック(BA) 容量(mL)コーヒーメーカー部:540(コーヒーカップ4杯) 消費電力(W)定格:740、コーヒーメーカー部:650、ミル部:90 容量(g)ミル部:30 電源コード(m)1.3
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)