抗菌パッキンで衛生的
広口だからお手入れ簡単
ガラス製で匂い移りが少ない
フタが透明で中身が見える
専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です
材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂)
容量(mL)750(コーヒー豆約250g)
質量(g)503
本体寸法(mm)104×104×134
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
板厚(mm)0.7
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
U- メタル急速型は、その名の通り急速硬化します。
完全硬化に要する時間は、わずか1時間標準型の 24 時間に比べ圧倒的な早さです。
急速型は、主に応急措置での利用に効果があり、半永久的補修には向きません。
急速型を用いて補修を行い、その後、標準型を重ね塗りすれば半永久的な補修が行えます。
急速型は脱脂できない状況でも油脂を取り込む特徴があり下地条件が緩和されます。
硬化が早い特性を生かし、多少の水分であればクランプするなどして半硬化状態まで押さえる処置を行えば十分補修が行えます。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板
硬さ86HB
耐熱温度(℃)100
可使時間(分)3 (20℃時)
強さ圧縮強度:1550kgf/cm2、引張強度:606kgf/cm2、引張せん断強度:165kgf/cm2、曲げ強さ:796kgf/cm2
硬化時間(時間)4~5 (半硬化20℃時)、60 (完全硬化20℃時)
危険物の類別非危険物
混合比1:1(ベース剤:活性剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率0.010mm/cm
絶縁性能限りなく絶縁体に近い
比重(g/cm3)2.4
関連キーワード