カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(71)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(63)
    • 実験研究用液量計(2)
    • ディスポ容器(4)
  • 厨房用品(48)
    • 計量カップ・水ます(42)
  • 医療(5)
  • 学童・教育用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ

「計量カップ 50ml」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル)液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製be worth style(ビーワーススタイル)
2,798税込3,078
1個ほか
5日以内出荷
液体が垂れずにピタッと止まる、ステンレス製のボウル卵焼きや合わせ調味料、下ごしらえにぴったり液だれしにくい、特殊な2段階の注ぎ口円型ではなく液体を注ぎ口に集中させ、液体が一気に出るのを防ぎスムーズになる、しずく型の底面持ちやすさにこだわった緩やかなカーブの淵穴があることで親指がフィットしてボウルをしっかり支え、引っ掛け収納にも対応内側には、50ml単位で300mlまでの目盛り付き外側はラップがぴたっと密着する、なめらかな光沢仕上げ実用容量 300ml、満水容量 約450ml
用途ボウルとして。料理に。18-8 ステンレス 重なる コンパクト 計量カップ 玉子 卵 たまご ドレッシング キッチン 台所 シンプル すっきり暮らす 燕三条 日本製材質本体:18-8ステンレス質量(kg)0.14容量(mL)実用容量300、満水容量450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×11.5×7.4
エコクリーン 18-8 計量カップ 湯煎用 日本メタルワークスエコクリーン 18-8 計量カップ 湯煎用日本メタルワークス
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
柄が長いので、計量カップや湯煎用としてもご使用いただけます。食器汚れの大半をしめているガンコな油汚れも水で簡単におとせるので、洗剤使用量とすすぎに使う水を極端に減らし経済効果抜群です。撥水と洗剤を減らし、環境への負担を削減します。食中毒の原因であるバイ菌をシャットアウト。夏場やお子様のいる家庭でも安心して使えます。磨耗しにくい高い表面硬度9H(鉛筆硬度)を持ち、長期間使用できるので経済的です。油汚れの洗浄が容易のため、作業する人の負担を軽減し、時間の節約にもつながります。洗浄する際の水や洗剤の量が減るので、環境に配慮しつつ、コストダウンにもつながります。エコクリーン製品は、金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
PC計量カップ ROLLINGDOGPC計量カップROLLINGDOG
798税込878
1パック
7日以内出荷
*250ML 1個 *500ML 1個 *1000ML 1個 *透明なプラスチック製で外側にメモリが付いている
クイック捜査官セット エンズクイック捜査官セットエンズ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
革新的!水のいらない洗車アイテム!〇30~40分の洗車が10分に短縮〇すべての車種、ボディカラーに使用可能〇コーティング車のメンテナスにもOK〇洗車コストも削減(1台あたり約190円の施工価格)〇水を使わないため、環境にもGOOD【使用方法】1.クイック捜査官濃縮溶剤を水で15倍に希釈します(セットの噴霧器(1L)本体に溶剤ボトルの黒キャップで3杯の溶剤を入れ(60ml)、噴霧器ボトルの900ml位まで水を入れると、おおよそ15倍です)2.希釈した溶剤をボディのパーツ毎にまんべんなく噴霧し、指定のクロスにて、水拭き→乾拭きの順で、浮いた汚れを優しく拭い、水分を拭き取ります※1台施行ごとに、指定のクロスを最低2枚用意し、1枚をコップ1杯分(100cc程度)の水で湿らせた「乾拭き(乾拭き用は車によって2枚使用する)」で使用します※洗車1台当たりの希釈溶剤の噴霧目安量はミニバンで約250ml・コンパクトカーで約150mlです【Q&A】Q.コーティング車にも使用できるのはなぜですか?A.成分に研磨剤や石油系等、コーティング膜を壊すものは配合しておりません。コーティング車のメンテナンス洗車としてお使いいただけるほど、優しい作りで構成されていますQ.クロスは専用じゃないとダメですか?A.本商品で洗車を行う際の、対スクラッチ性能・仕上がり具合は、専用クロスでの施工が必須です。国内流通品や海外の工場から複数のクロスを集め、綿密度を計測し選定しているマイクロファイバークロスです。指定品以外のクロスは使用しないでくださいまたクロスを使い分ける(水拭き/乾拭き)ため2色を同梱しておりますが品質に違いはございません。ご自由にお使い分けくださいQ.落ちない汚れはありますか?A.泥のかたまり、ウロコ状の水垢、鉄粉、ピッチ、タール、鳥のフンのようなボディに固着している汚れなどは除去できないため、クイック捜査官を施工する前に洗車をしてください
付属品超マイクロファイバークロス2色×2枚、計量カップ、蓄圧式噴霧器容量(L)1寸法(cm)【クロス】40×40危険物の類別非危険物
つかめる!不思議な水 アーテック[学校教材・教育玩具]つかめる!不思議な水アーテック[学校教材・教育玩具]
482税込530
1個
12日以内出荷
キャッチコピー:水がつかめる!?超おどろき体験!不思議な水の実験セット!商品説明:てのひら実験室シリーズの「つかめる!不思議な水」です。化学反応を利用して、不思議なつかめる水をつくることができるキットです。自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:スプーン、ボール2個、ペットボトル500ml、計量カップ。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容アルギン酸ナトリウム(8g)×1、乳酸カルシウム(16g)×1、薬さじ×1材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、薬さじ:ABS寸法(mm)90×143×40包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
メジャーカップ(計量カップ) サンプラテックメジャーカップ(計量カップ)サンプラテック
419税込461
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付耐熱温度(℃)66~77
ミニカップ マルエム[理化学・容器]ミニカップマルエム[理化学・容器]
3,198税込3,518
1組(100個)
翌々日出荷
ディスポタイプの計量カップやミクロビーカーとして利用できます。
材質PP耐熱温度(℃)80入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応
CF 見やすい計量カップDH7364 600ml cottaCF 見やすい計量カップDH7364 600mlcotta
2,498税込2,748
1個(1個)
4日以内出荷
高い透明性があり、電子レンジでの使用可。
容量(mL)最小目盛:50最小目盛(mL)50レンジ耐熱温度(℃)120
シリンジ圧縮試験治具 イマダシリンジ圧縮試験治具イマダ
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
注射器の圧縮試験が可能な治具です。0.5~50ml の容量の注射器に対応できます。ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。仕様●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5~50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm付属品計量カップ最大使用荷重(N)500
ポーリング 47アイテムキット ペベオポーリング 47アイテムキットペベオ
8,098税込8,908
1個
当日出荷
スチューディオアクリリック絵具に予めポーリングメディウムが混合されたすぐ使えるタイプのポーリング絵具118mlx8色に加えて、セル模様をつけることができるシリコンオイル付き。支持体に使い易いコットンキャンバスボード やポーリングに便利なツールがついたキットです。セット内容- アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)- シリコンオイル50ml- コットンキャンバスボード20x25cm x4枚- グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)- スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、- 防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)
用途フルイドアート用トラスコ品番594-4595セット内容アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)シリコンオイル50mlコットンキャンバスボード20×25cm x4枚グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)危険物の類別非危険物
18-8 計量水マス(口付) SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口付)SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)約200高さ(mm)68内径(Φmm)651目盛(mL)50目盛あり最小目盛(mL)50対応食洗機、乾燥機関連資料寸法図(0.07MB)
コーヒーメーカー   ET-450NAJ カリタコーヒーメーカー ET-450NAJカリタ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
業務用コーヒーマシンです。本体サイズ: 275×453×690mm商品重量: 12.3kg【製品詳細】電源: 100V 845W 50/60Hz 定格電流: 8.5A使用水量: 400ml~1,700ml 能力: 約60杯/h ポット: 内容量2.5L沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 使用ロシ: 立ロシ25cm 付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
Vitamix 計量カップ   98167 Vita-mix(バイタミックス)Vitamix 計量カップ 98167Vita-mix(バイタミックス)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
バイタミックスオリジナルの計量カップ。50ml・100ml・150ml・200ml・250ml・300ml・350ml・400ml、1/2cup・1cup・1 1/2・2cupのメモリ付です。【原料樹脂(耐冷/耐熱温度)】・ポリスチレン(-10℃/90℃)・シリコン(-30℃/230℃)【取扱い上の注意】・火のそばに置かないでください。・たわし、歯磨き粉等で磨くと傷が付く事があります。
業務用コーヒーマシン カリタ業務用コーヒーマシンカリタ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
業務用コーヒーマシンです
仕様●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml~1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ容量(L)2.5アズワン品番68-0313-14
セレクト100 フタ付計量カップ50ml 貝印セレクト100 フタ付計量カップ50ml貝印
639税込703
1個
7日以内出荷
透明色・濃い色など問わず、全調味料が見やすいカラー目盛りの計量カップ。料理を通じて「幸せな時間作り」のお手伝いをする基本の調理道具SELECT100。「使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ」をコンセプトにした、誰もが心地よく料理を愉しめる道具です。一時置きや重ね置きに便利なフタ付きです。同シリーズのフタ付計量カップと重ねて収納できます。
仕様●本体サイズ(約):61×59×59mm●重量(約):35g●満水容量(約):70mL●材質●▼本体/飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃) ふた/シリコーンゴム(耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃)アズワン品番65-8923-75
マグネット段々計量カップ タワー 200mL ホワイト 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 200mL ホワイト山崎実業
1,100税込1,210
1個
7日以内出荷
マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、段々計量カップ。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。200mLは50mLごとに段差があり10mL単位のメモリ付き。上からもメモリが見えやすい段差形状。マグネットで浮かせて収納できるので水切れもよく衛生的です。
材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネットホワイト取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面質量(g)約65内容量(mL)約250最小目盛(mL)10耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12× 6.8×9
マグネット段々計量カップ タワー 500mL ブラック 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 500mL ブラック山崎実業
1,350税込1,485
1個
9日以内出荷
マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、段々計量カップ。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。500mLは100mLごとに段差があり10mL単位のメモリ付き。上からもメモリが見えやすい段差形状。マグネットで浮かせて収納できるので水切れもよく衛生的です。
材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネット取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面質量(g)約110内容量(mL)約570最小目盛(mL)10耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×8.6×11.8
マグネット段々計量カップ タワー 200mL ブラック 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 200mL ブラック山崎実業
1,100税込1,210
1個
7日以内出荷
マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、段々計量カップ。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。200mLは50mLごとに段差があり10mL単位のメモリ付き。上からもメモリが見えやすい段差形状。マグネットで浮かせて収納できるので水切れもよく衛生的です。
材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネットブラック取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面質量(g)約65内容量(mL)約250最小目盛(mL)10耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12× 6.8×9
ベビー沐浴料 本体 500mL ピジョンベビー沐浴料 本体 500mLピジョン
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
お湯に溶かして沐浴することで、お肌の汚れを落とせます。すすぎや上がり湯が不要です。
アズワン品番66-0005-19
メジャーカップ HARIOメジャーカップHARIO
799税込879
1個
当日出荷
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。中からも読めるメモリです。粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
用途電子レンジ用材質本体:耐熱ガラス容量最低目盛:50(mm)タイプ耐熱ガラスケース入数(個)24温度差(℃)耐熱:120表記PL:電子レンジ用
カップ付ボトル(未滅菌)無地 150ML(100ホンイリ) シンリョウカップ付ボトル(未滅菌)無地 150ML(100ホンイリ)シンリョウ
4,798税込5,278
1箱
7日以内出荷
計量カップと合体した便利な投薬瓶。本体は凹凸目盛りです。ノズル式なので薬が少しずつ出せます。
容量(mL)150
SK計量カップ 10ML(50コ×4フクロイリ) シンリョウSK計量カップ 10ML(50コ×4フクロイリ)シンリョウ
2,798税込3,078
1箱
7日以内出荷
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
容量(mL)10
エコノミー計量カップ EMCシリーズ アズワンエコノミー計量カップ EMCシリーズアズワン
614税込675
1個
当日出荷
黒色の目盛り付きで読み取りやすいです。 PC製のエコノミーな計量カップ
材質ポリカーボネート
量HAKARI スリム計量カップ パール金属量HAKARI スリム計量カップパール金属
199税込219
1個
翌々日出荷
縦形状で目盛りが見やすく測りやすい
材質ポリスチレン容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×115最小目盛(mL)50
量HAKARI ステンレス製計量カップ パール金属量HAKARI ステンレス製計量カップパール金属
559税込615
1個
当日出荷
粉末や液体調味料の計量に便利。
材質ステンレス鋼容量(mL)200最小目盛(mL)50
EAトCO Hakalu ハカル メジャーカップ300ml ヨシカワEAトCO Hakalu ハカル メジャーカップ300mlヨシカワ
2,200税込2,420
1個
9日以内出荷
量る、混ぜる、注ぐ、シンプルで清潔な軽量コップ。 ドレッシングやソース作りにも。 内側の目盛りは両面にあるので、素早く計量できます。
容量(mL)300材質18-8ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)約80×85質量(g)751目盛(mL)50
【レンタル】残留塩素計 本体 カスタム【レンタル】残留塩素計 本体カスタム
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。
測定範囲(mg/L)0~5分解能(mg/L)0.01測定精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)光源LED波長(nm)525検水量10mL電源単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属)寸法(mm)70×65×135付属品遊離残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-1)×1、全残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-4)×1、蒸留水50mL×1、テストボトル×3、計量カップ×1、クリーニング用布×1、収納ケース×1
300ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ300ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
179税込197特価
1個
取扱停止中
電子レンジ不可 食洗可 上から見てもはかれる目盛付
仕様●容量:300ml●目盛単位:50ml●サイズ(W×D×H)mm:165×100×65●材質:AS樹脂●重量(g):52アズワン品番65-2314-83
ラノー ヨーグルトメーカー500ml 和平フレイズラノー ヨーグルトメーカー500ml和平フレイズ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
市販の牛乳パックをそのまま使って、手軽にプレーンヨーグルトが作れます。成分無調整の牛乳にプレーンヨーグルトまたはヨーグルト菌を入れてよく混ぜ、本品にセットします。5~8時間後に出来上がるので、冷蔵庫で冷やしてお召し上がり下さい。底辺約7cm角の500ml牛乳パックに対応します。
寸法(mm)約125×125×220質量(g)約530材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、カバー:AS樹脂付属品計量カップ電源(V)100-8Wコード長さ(m)約1.4
キャンブロ計量カップ 東和ポリエイトキャンブロ計量カップ東和ポリエイト
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)99
メジャーカップ500ML スケーターメジャーカップ500MLスケーター
899税込989
1個
5日以内出荷
字が大きく、平らな側面に印字されているから、 目盛りが読みやすいメジャーカップです。 清潔に吊るしておける「逆さ吊り」フック穴付き。
材質メタクリル樹脂寸法(mm)約133×127×75容量(mL)520耐熱温度(℃)80
ドレッシング計量カップ マーナドレッシング計量カップマーナ
780税込858
1個
5日以内出荷
料理や気分に合わせてその日の分だけ作れる使い切りサイズのドレッシングカップ。(50mLは1~2人用、100mLは3~4人用) 大さじ小さじの目盛りとフタ付きで、調味料を「量る」「混ぜる」がこれ1つ。 ボーダーの計量線で目盛りが見やすく、広口なので洗いやすい。
材質本体・フタ/AS樹脂 パッキン/シリコーンゴムレッド
18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口無)SUGICO(スギコ)
929税込1,022
1個
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)約200高さ(mm)62内径(Φmm)63目盛あり最小目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
クローンフィンガーをつくろう(型取り剤) ルミカクローンフィンガーをつくろう(型取り剤)ルミカ
979税込1,077
1箱
当日出荷
型取り剤で自分の指や模型等を型取り、付属の石膏を流し込んでレプリカを作成することができます。 パウダーAと水120mLを混ぜ合わせて型取り剤が作れます。 型は7~8分で固まります。 パウダーBと水50mLを混ぜ合わせて石膏を作り、型に流し込んで3~4時間で固まります。
セット内容パウダーA、パウダーB、プラスチックカップ、計量カップ、ヘラ2本
500ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ500ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:100、B:140、C:142容量(mL)500使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-63
250ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ250ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:80、B:115、C:113容量(mL)250使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-62
500ml 計量カップ(10個) エスコ500ml 計量カップ(10個)エスコ
880税込968
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ94×111(H)容量(mL)500質量(g)約28アズワン品番64-7989-60目盛単位(mL)50
500ml 計量カップ エスコ500ml 計量カップエスコ
130税込143
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ94×111(H)容量(mL)500質量(g)約28アズワン品番64-7989-55目盛単位(mL)50
NCT-5用ノズルセット サンピースNCT-5用ノズルセットサンピース(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
SP-NCT5 専用ノズル 50ml軽量カップ付
付属品計量カップ 50ml材質PE寸法(mm)注ぎ口:17全長(mm)280危険物の類別非危険物
チタン計量カップ ビーカー 口付 手無 TNシリーズ SUGICO(スギコ)チタン計量カップ ビーカー 口付 手無 TNシリーズSUGICO(スギコ)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
種類ビーカー材質チタン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら