PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
種類手付ビーカー
材質PE(ポリエチレン)
材質ステンレスSUS304
タイプ目安目盛入/取手付/注ぎ口付
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質ポリエチレン
仕様目盛付
持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:5L
アズワン品番67-2480-79
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
ポリエチレン製で射出成型品ですので、製品の肉厚が一定になっています。
5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
付属品計量カップ:アクリル樹脂
質量(g)約830
対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×16.5×28.5(米びつ)
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。
材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
付属品計量カップ:アクリル樹脂
質量(g)約880
対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×19.7×19.2(米びつ)
5L(kg)、3L(kg)ボトル用の計量カップとノズルのセットです。
1セット
¥99
税込¥109
当日出荷
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。蓋を
パチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開く
からお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれい
にすくい取ってくれます。
材質本体:PS樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
色クリア
質量(g)約870
対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×19.7×19.2(米びつ)
1個
¥2,800
税込¥3,080
9日以内出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ビーカーの蓋が自立!!
もう開けた蓋の置き方に悩みません。
サンプラビーカー、サンプラ手付ビーカー、サンプラメジャーカップの、対応する容量に使用できます。
アルコール噴霧可能です。
材質PVC
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類電池式
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
使用済み油が洗剤に!混ぜ終わった黄白色のエマルジョン液は油と異なり、水により任意の倍率で簡単に薄めることができます。また、生分解性は石鹸に近く優れて います。
油脂、機械油などの落ちにくい汚れを除去する力を持っていますので、適当に薄めたり、クレンザーを加え床、フライパン、換気扇、油汚れの醜い器具等の粗洗浄にご使用できます。
水で数倍に薄め、土と混ぜて数週間放置しますと堆肥としてもご利用できます。適量の「油コックさん」を入れてかき混ぜる。油汚れもきれいに落ちます。
用途食用油処理及び洗浄剤
使い方簡単! くるくる回すだけで野菜の水切りがスピーディーに。時計・反時計どちらに回してもOKです。2.5Lまで計れる目盛り付きなので、大容量の計量カップとしても活躍。水切り後の排水や注ぎがラクラクな注ぎ口付き。バスケットは取り外せるので、お手入れも簡単です。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、バスケット・ふた・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)440
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×170×190
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。
仕様中性100倍希釈4L減容ボトル
付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ
材質界面活性剤、撥水剤、溶剤
質量(kg)4.06
容量(L)4
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
推奨車体色全色対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
たっぷり使えるお得な5kg 。洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解 。カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
付属品計量カップ
トラスコ品番579-2105
タイプ液体
容量(L)5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
DPD方式により残留塩素濃度を測定
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能
IPX4防滴仕様
最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能
切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途プールや浄化槽の残留塩素測定に
付属品遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書
トラスコ品番481-0384
電源単4電池×4
測定範囲(mg/L)0.00~5.00
本体質量(g)約1095
精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)
分解能0.01mg/L
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×265×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
丈夫さと使いやすさを両立したペイントカップ。計量目盛り付きです。耐薬品性に優れたポリエチレン(PE)を採用!
用途計量、調色
材質ポリエチレン
主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。
付属品計量カップ
色アイボリー
容量精米:1~5合(0.18L~0.9L)
質量(g)3600
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226
電源コード(m)約1
運転時間(分)10分
精米時間(分)【目安】コース:1合~5合、無洗米:約3.5~7、白米みがき:約0.25~0.75、胚芽米:約1~2、通常精米:白米(標準):約2~5.5、3ぶ:約0.5~1.5、5ぶ:約0.75~2、7ぶ:約1~3、純白米:約2.5~6
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。やわらか・ふつう・かためからお好みの食感を選べます。炊飯メニューは白米、無洗米、早炊き、エコ、炊込み、玄米、おかゆです。
付属品計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60z共用)
定格消費電力(W)475(炊飯時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×274×199
電源コード(m)約1.0
消費電力量(Wh)112.0回(1回あたりの炊飯時)、0.32(1時間あたりのタイマー予約時)、9.5(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)42.2
最大炊飯量・白米/無洗米/早炊き/エコ:0.54L(3合)・炊込み/玄米:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。
測定範囲(mg/L)0~5
分解能(mg/L)0.01
測定精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)
光源LED
波長(nm)525
検水量10mL
電源単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属)
寸法(mm)70×65×135
付属品遊離残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-1)×1、全残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-4)×1、蒸留水50mL×1、テストボトル×3、計量カップ×1、クリーニング用布×1、収納ケース×1
大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
仕様【蒸発水量】38.1g
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ
質量(g)6700
定格消費電力(W)炊飯時:1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×349.5×232
電源(AC V)100(50/60Hz共)
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:1.0L(5.5合) 、玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米:0.54L(3合) 、低糖質:0.45L(2.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.27L(1.5合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
関連キーワード
1
2
3
次へ