小麦粉・砂糖・さけ・みりん・ミルクのカロリーもわかる計量カップ。カロリーが気になる方におすすめ。少しずつそそぎやすい口付。※表示容量はめやすとしてご使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質18-0ステンレス
種別平柄 200cc
容量(mL)200
外寸(mm)Φ80×H47
柄長さ(mm)52
EBM品番3587600
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
材質18-0ステンレス
セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL
外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
容量(mL)200
材質ステンレススチール
1目盛(mL)50
目盛あり
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すり切り1合です。
材質18-8ステンレス
容量(mL)180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×68
柄長さ(mm)73
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
材質18-8ステンレス
高さ(mm)70cc:30、90cc:35、150cc:43
外寸(mm)70cc:55、90cc:60、150cc:70
柄長さ(mm)70cc:68、90cc:68、150cc:68
EBM品番2290300
1セット(3個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質PP
目盛あり
持ち手との溶接部は全周溶接で、しっかりとした丈夫な使い心地です。
材質SUS304
材質(柄部)SUS304
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
計量スプーンがカップになった、大さじ・小さじのメモリ付き。
容量(mL)70
サイズ(cm)5.1×9.6×5.9h
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質SUS304
関連キーワード