材質ABS樹脂製
容量1杯約10g
質量(g)13
本体寸法(mm)170×45×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
シールフタでしっかり密閉し、食材の新鮮さをキープすることができる調味料入れです。
本体には200~1400mlまでの目盛が付いています。
計量スプーンは2.5cc(小さじ1/2) 5cc(小さじ1) 15cc(大さじ1)の3種類付いています。
しお・さとう・小麦粉・パン粉・無地の分類シールが付いています。
素材の銀イオンAg+効果により雑菌の繁殖を抑えます。
シリコーン配合されていますので油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい防汚効果があります。
耐熱性を備え、電子レンジにかけられます。フタを外してご使用ください。
容量(L)約1.7
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
質量(g)約148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×106×150
耐熱温度(℃)140(フタ60)
耐冷温度(℃)-20(フタ-30)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥599
税込¥659
当日出荷
オイルをワンプッシュ0.5cc。ヘルシー生活へ。ピンポイントで狙い撃ちできるドロップ式!
カルパッチョにオリーブ油。うどんにダシ。その他色々、オイルをかける料理にご利用いただけます。
フライパンに6プッシュで約大さじ1/5!十分油が広がり油をかけすぎません。
容量(mL)40
仕様使える調味料:オリーブオイル、バルサミコ酢、サラダ油、酒、ごま油
材質本体:ガラス、キャップ:ポリプロピレン、スプレー部:ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)100
寸法(cm)4.1×1.1×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
世界で初めて家庭用全自動エスプレッソマシンを販売したソリスが提案する、コーヒーの美味しさにとことんこだわったフィルター式コーヒーメーカーです。
香り高いコーヒーを抽出するアロマ抽出機能を搭載、少ない分量のコーヒー粉でも香り豊かなコーヒーを抽出できます。また均一にお湯を注ぐシャワーヘッドを採用、芳醇なアロマを抽出します。
24時間対応のタイマー機能付きで飲みたい時間にセットすれば、いつでも淹れたてのコーヒーをスタンバイできます。
18杯を一度に抽出できる大容量のタンクとガラス容器。オフィスのコーヒーブレイクにもおススメです。
オプション品として環境に優しいメタルフィルターもございます。
付属品マグネット計量スプーン(本体に貼り付け可能)
材質本体:SUS430、PP/ガラス容器:ガラス/ハンドル部:SUS430、PP
質量(kg)約2.85
容量(L)1.8(コーヒー約18杯分)
消費電力(W)950
電源AC100V50/60Hz
ケーブル長(m)1
機能タイマー、アロマ抽出、30分保温、水垢除去お知らせ、LED省エネモード、しずく漏れ防止
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×370×275
電源供給方式交流式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
毎日のコーヒーが変わります。目が覚めるようなストロングな味わいと、クリアな後味を両立した独自の抽出法。コーヒーを淹れる過程も楽しむことができる美しいデザイン。そのすべてが革新的。BALMUDA The Brewで、最良のコーヒー体験をどうぞ。コーヒーメーカーの常識を覆す緻密な温度制御。コーヒーの個性を引き出す0.2mL単位の正確なドリップ。クリアな後味を生む新発想・バイパス注湯。BALMUDA The Brewで味わうことのできる3つのモード
仕様【抽出方法】オープンドリップ式、抽出時間:約4~7分 ※モードや気温によって異なります、【抽出杯数】1杯・2杯・3杯、REGULAR・STRONG:約120mL・約240mL・約360mL、ICED:約75mL・約150mL・約225mL
セット内容本体、ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、ペーパーフィルター5枚
質量(kg)約3.4
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式ドリップ式
定格消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×297×379(取っ手含む)
電源コード(m)約1
保証期間お買い上げ日から1年間
モードREGULAR、STRONG、ICED、Cleaning
材質(サーバー)ステンレス(真空二重構造)、PP
最大容量(mL)サーバー:約500、水タンク:約490
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
関連キーワード