カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 台はかり(3)
絞り込み
ブランド
  • A&D(3)
  • VIBRA(新光電子)(2)
ひょう量
  • 6kg(1)
  • 15kg(1)
  • 20g(1)
  • 30kg(3)
  • 60kg(3)
  • 150kg(3)
  • 600g(2)
  • 6000g(1)
  • その他(1)
最小表示
  • 0.01g(1)
  • 0.01kg(2)
  • 0.02kg(2)
  • 0.05kg(2)
  • 0.1g(2)
  • 1g(1)
種類
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(2)
ひょう量単位
  • ct(カラット)(1)
  • g(グラム)(2)
  • mom(モンメ)(1)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(4)
デジタル
計量皿形状
  • (1)
  • (1)
丸・角
計量皿寸法(mm)
  • 300×380(2)
  • 370×500(2)
300×380・370×500
適合地域
  • 和歌山県
  • 三重県(5)
  • 京都府(5)
  • 兵庫県(5)
  • 千葉県(5)
  • 埼玉県(5)
  • 大阪府(5)
  • 奈良県(5)
  • 山口県(5)
  • 山梨県(5)
  • 岐阜県(5)
  • 岡山県(5)
  • 島根県(5)
  • 広島県(5)
  • 愛知県(5)
  • 東京都(5)
  • 滋賀県(5)
  • 神奈川県(5)
  • 福井県(5)
  • 群馬県(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
71,980税込79,178
1台
11日以内出荷
20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
検定付き 防塵・防水台はかり A&D検定付き 防塵・防水台はかりA&D
77,980税込85,778
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり A&D検定付き 防塵・防水台はかりA&D
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ A&D検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-KシリーズA&D
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から21日以内出荷
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり防塵・防水 IP69K / IP68防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティングステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度ステンレス製計量皿《SUS304》タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)検定検定付動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
塗料 計量器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら