21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射距離4~8m 使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類薬剤/水(浸潤剤等入り) トラスコ品番114-0153 寸法(mm)135Φ×510H 質量(kg)約2.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。 質量(g)約350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1枚ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR トラスコ品番818-7499 寸法(mm)85×40×120 質量(g)49 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
669 税込736
当日出荷

純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別蓄圧式 材質ステンレス 種類 能力A-1・C 本体質量(kg)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491 薬剤タンク容量(L)3 型式承認番号消第23~188号 放射時間約21秒(20℃) 放射距離4~7m(20℃)
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小便器に貼るだけでトイレ掃除がラクに! 的に命中すると絵柄が変わるため、つい狙いたくなり結果、便器の外に漏らすことなく清掃作業が軽減します。
仕様的の直径33mm 使用場所トイレ
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式立看板 材質板/鉄、枠/鉄(白塗装) トラスコ品番743-2861 寸法(mm)枠/800×555、板/700×547 質量(kg)3.5 タイプ片面表示
1枚
8,698 税込9,568
7日以内出荷

取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g)約230(1個あたり) 寸法(Φmm)76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 トラスコ品番183-7102 材質軟質ビニール 質量(g)57 縦(mm)430 横(mm)290 表示内容発火点 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
849 税込934
当日出荷

ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。 付ければ通水、外せば止水します。
適合G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 トラスコ品番172-6552 高さ(mm)62 質量(g)40 接続方式ニップル-ホース 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カクダイO・DE・N
仕様上部:104-013、塗装仕上げ 材質青銅 アズワン品番64-6489-59
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)0~+40 全幅(mm)約200
1本
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハローキティの可愛い消火器ができました。 可愛いだけじゃない確かな消火力。 強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 贈り物にもおすすめです。
材質スチール 寸法(mm)D89×W135×H385 種類強化液 本体質量(kg)2.7 薬剤タンク容量(L)1 型式承認番号消第23~189号 適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 放射時間約22秒(20℃) 放射距離4~6m(20℃)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13 材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM 耐圧(MPa)0.7 内径(Φmm)9 外径(Φmm)13
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番137-1821 種別蓄圧式 質量(kg)5 10型 高さ(mm)470 種類粉末ABC 放射時間15秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用 材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7513 高さ(mm)72 質量(g)46 内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ニップルタカギ製ニップル全種類
1個
899 税込989
当日出荷

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番337-6737 高さ(mm)58 質量(g)45 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。水を放射するので後片付けが簡単です。
トラスコ品番576-4697 高さ(mm)510 放射時間28秒 放射距離5~7m
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷