20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)200×100×12 アズワン品番8-5875-05
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

点滴筒は操作しやすく安定した滴数が得られます。中央部に適度な溝が設けてあり、ローラーは指にフィットしますので微調整が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 形状プラスチック、びん針(中間チューブ付き)、ロック端子 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00562000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
5,498 税込6,048
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「太い・細い」血管、「浅い・深い」ポイントを配して、4タイプの実習を実現します。表面は極めて生体に近く、何度練習しても針跡が残らない特殊加工です。
付属品血液バッグ、装着用ベルト 松吉医科器械コード23-5220-00
1パック(5組)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

本体パッドは腕に巻き付くように作られており、フィット感も抜群です。血管交換も簡単で、準備時間やメンテナンス時間を削減。表皮内で血管を蛇行させることもできます。
付属品交換用血管(標準)×10本、血管通し棒 松吉医科器械コード23-7753-00
1パック(5個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

手軽にできる採血静脈注射トレーニングセットです。浅い・深い・細い・太いの感触を指先で確かめることができます。特殊シリコンゴムにより実際の感触に近い練習が行えます。
セット内容模擬血管付パッド、固定ベルト、接続チューブ、コネクター(ストッパー付)、空ボトル、模擬血液粉末、収納ケース 松吉医科器械コード23-7750-00
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)120×80×25 タイプインスリン注射練習用 アズワン品番8-5875-15
1個
4,990 税込5,489
欠品中

仕様3層シート・台付き 材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)110×105×20 アズワン品番8-5875-14
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

エクシール人肌のゲルシート
RoHS
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。
仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価 材質ウレタンゲル 厚さ(mm)5 寸法(mm)50×50
1枚
3,198 税込3,518
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 乳白色 硬度アスカーC0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030 チューブ長さ(mm)450 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこでも簡単に採血の練習をリアルに体験。 腕に取り付け声掛けも併せて練習可能です。 逆血を再現する事で留置針の練習もできます。模擬皮膚は繰り返し穿刺しても注射痕が目立ちません。
1枚
8,898 税込9,788
7日以内出荷

山科精器疑似血液
ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。生物的感染リスクが無く安全です。※保存方法:0~10℃、有効期限:6ヶ月
保管環境冷蔵
1箱(10本)
98,980 税込108,878
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,098 税込7,808
当日出荷

プラびん針中間チューブ付 です。クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。
先端形状ルアーコネクター 材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 仕様滴数:20 アズワン品番7-4690-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039001 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
8,298 税込9,128
12日以内出荷

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
RoHS
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。
仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価 材質ウレタン 厚さ(mm)5 寸法(mm)100×100
1枚
4,798 税込5,278
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)