ほしかった機能を"たす"ことでケアする人も、ケアされる人も"たすけ"たい。
みんなが"たすけあ"える社会を目指す「たすけあ」シリーズのフラットファイル。
書類の抜き差しが素早く簡単、ワンタッチサイドインとじ具の利用者カルテ用ファイル。
ご利用者様の個人情報管理に使うためのフラットファイルで、介護現場のお困りごとを解決します。
書類の抜き差しが素早く簡単に出来るワンタッチサイドインとじ具です。
ファイルカード紙に全面ラミネート加工したの表紙は、耐久性が高く長くきれいに使えます。
タイトルラベルが貼りやすく、はがしやすいので、貼り替えて継続して使えます。
名前ラベルが貼りやすく位置がぴったり揃う、タイトルガイド入りの背表紙です。
利用者様を表紙の色で識別管理も出来る、ブルー・ピンク・グリーン3色のカラーバリエーションです。
たすけあシリーズ 利用者カルテ用インデックス(98-078)との組み合わせで、より便利にご利用いただけます。
穴数2
サイズA4
規格A4-S
背幅(mm)18
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)307×230
材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)PPラミネート
材質(とじ具)PS・PP
収納枚数(枚)最大180(PPC用紙)
グリーン購入法適合
CD・DVDがハードケースごと収納できます。
薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。
建設CALS/ECのデータ収納に適しています。
6穴仕様で製本用途にも適しています。
白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。
背枕も1包に5本添付
297mm×210mm×厚さ7mm
※ハトメなし
古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
グリーン購入法適合商品
エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
サイズA4
穴数6穴
サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし)
表面仕上げエンボス仕上げ
グリーン購入法適合
古紙配合率(%)70
仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
素材再生紙
フラットファイルの表紙や背表紙に、会社名や御見積書などのオリジナルの名入れ印刷してお届けします。社内での書類整理や申請書類一式などのお客様への提出用のファイリングにもご使用いただけます。お好みの書体やレイアウトをお選びいただけます。ご注文の冊数が多いほど1冊当たりの料金がお得です。 地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
サイズA4
グリーン購入法適合
穴数2
タイプ縦型
収納枚数180
背幅(mm)18
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)307×230
材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)
デザイン個人記録用デザイン
サービス分類名入れ
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット
付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個
形状BOX型
電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2
解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)
検知距離(m)約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)
撮影距離(m)1.5~∞
記録ファイル形式録画:ASF
周波数(MHz)2400~2483.5
動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40
照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応
映像圧縮方式H.264
グリーン購入法適合
照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレートFHD:12fps、HD:25fps
変調方式GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下
画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)最大300
データレート(Mbps)6
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
人感センサーPIR、検知角:約90°
工事記録のデータ管理や資料の提出に便利な書けるポケットアルバムです。ポケット式になっているので、写真の出し入れが簡単です。必要事項を台紙にそのまま記入することができます。ファイルに綴じて整理することができます。写真の整理や提出用にお使いください。
規格A4タテ
サイズA4
グリーン購入法適合
関連キーワード