1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。
見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。
Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。
直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付
寸法(mm)151.5×172×151.5
モノタロウアメリカンタイプヘルメット(品番SHH-3012)およびMPタイプヘルメット(品番SHH-2007)用替えあごひも。
あご紐と、耳紐のセットになります。
用途モノタロウヘルメット品番SHH-3012/2007用
仕様ヘルメット用あごひも
適合モノタロウブランド/アメリカンタイプ(品番:SHH-3012)、MPタイプ(品番:SHH-2007)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適合μR20000シリーズ、μR1800シリーズ、μRS1800シリーズ
タイプ6色リボン
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊
種別温湿度計
質量(kg)3.1
方式クォーツ式
測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148
温度測定範囲(℃)-15~40
湿度測定範囲(%)0~100
1個
¥69,900
税込¥76,890
翌日出荷
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2
取扱説明書(3.6MB)
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
タイプエンジン回転記録なし
タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式ON/OFF制御
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
入力点数6点
出力点数1
電源電圧(V)AC100~240
サンプリング周期0.1秒
言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)
仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB
質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し)
外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む)
表示色16色
1台
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
96角チャートレス記録計。高い防塵・防滴性能(IP65)
電源100~240V AC
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。
マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様6打点式記録計
付属品AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m)
寸法(mm)144×144×150
質量(kg)1.5以下
入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA
電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式ワイヤドット(6色リボン)
消費電力(VA)30以下
測定周期(秒)10s/全点
アズワン品番1-5726-01
測定点数(点)6
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
GⅡ・GⅢ・GⅣ規格のいずれにも対応できる超高感度設計です。
シャープで忠実な記録をお約束します。
感熱ヘッドの磨耗、汚れが少なくなって、機械の保守も容易です。
幅(mm)210
長さ(m)15
芯径(mm)12.7(0.5インチ)
サイズA4
素材感熱紙
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
カラムヘッドを変更すると反応容器の入口温度(内温)の測定・記録が可能になります。
コード264340
アズワン品番65-0579-02
1個
¥39,980
税込¥43,978
61日以内出荷
パソコンを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるHDMIキャプチャーです。
ゲーム機と接続して、手軽にプレイ動画を録画する「ゲームキャプチャー」としての使用に最適です。
さらに添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画できます。
動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOK。
ゲーム機とテレビとの間につなぐだけの手軽さでゲーム実況が実現しますので、これから実況プレイの録画を始めてみたい方にもおすすめです。
080/30pフルHD画質に加え、1080/60pでの録画にも対応しているので、高画質にこだわりたい方におすすめです。
また、録画画質は5段階から選択できますので、保存先の容量が心配な場合や動画共有サイトにアップしたい場合など、お好みに合わせてお選びいただけます。
インターフェイスHDMI端子:入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続)、SDカードスロット(記録・再生用×1)、USBポート(USB 2.0 Standard A×1)
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み)
質量(g)約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)3.8(Typ)
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×32×60(突起部除く)
記録方式映像:MPEG-4 AVC/H.264(MP4)、音声:AAC
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
電源(AC V)100(50/60Hz)(ACアダプター)
保証期間1年
対応フォーマット動画:MP4(本商品で記録した動画のみサポート)、写真:JPEG(パソコンで編集した写真は再生できません。)
データ転送速度映像(1920×1080・60fps:36/28Mbps、1920×1080・30fps:16Mbps、 1280×720・60fps:12Mbps、720×480・60fps:4Mbps)、音声(256kbps)
サンプリング速度48kHz
フレームレート30fps/60fps
対応解像度入力:1920×1080(60p/60i/30p)・1280×720(60p)・720×480(60p)、出力:1920×1080(60p/60i/30p(パススルーモードのみ))・1280×720(60p)・720×480(60p)
1台
¥18,690
税込¥20,559
当日出荷
3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
ケーブル長(m)1
付属品USB端子、AV出力端子
寸法(mm)268×60×100
電源アルカリ単3乾電池×4本(マンガン乾電池では使用できません)単3型充電式電池 AA2300×4本
レンズ画角60°
センサーCMOSセンサー
保存方法内蔵メモリー(32MB)SDカード
機能表示画面の180°回転機能、ズーム機能
照明高輝度白色LED(光量調整可能)
解像度静止画 720×480 JPEG方式/動画 D1(720×480)またはQVGA(320×240)AVI方式
使用温湿度範囲0~45℃ 5~95%RH(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 85%RH(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド部まで)/IP54相当(本体部)
焦点距離(mm)50
画面仕様TFTカラー
歯を見せて笑える明日をここからはじめる。日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率16年連続NO.1の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ 「プロテクトクリーン」に新しい品番が加わります。「プロテクトクリーン」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。手磨きの最大7倍の歯垢を除去いたします。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去。密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。やさしくブラッシング。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。音波テクノロジーによる働き。ソニッケアーは、毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング。過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ。ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応。フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去。密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は磨きにくい奥歯にも届きます。
ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍
作動距離(mm)115
照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付
接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22
対物レンズ1.0×
ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
¥288,999
税込¥317,899
8日以内出荷
プローブヘッドまたは伸縮ロッドとの接続が簡単に行なえます。ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。(※対応のプローブを接続している場合)。Bluetooth(R)の使用が許可されていない環境、または電界強度が弱い環境において、有
仕様●仕様:EA743AK-110用 有線ハンドル●サイズ:50×40×165mm●重量:140g●動作温度:-5~50℃●ケーブル長:1.4m●材質:プラスティック●データが途切れない安心のケーブルデータ転送
アズワン品番65-9276-33
1台
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途表面温度測定に。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
トラスコ品番152-2525
幅(mm)370
寸法(mm)W790×L370×H960
全長(mm)800
質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:30
高さ(mm)1000
電源(V)AC100
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)Φ150~Φ400(管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-100
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥4,698,000
税込¥5,167,800
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド
トラスコ品番152-2531
幅(mm)370
全長(mm)800
質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、ケーブルリール:30
高さ(mm)1000
電源(V)AC100
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)
寸法(Φ×mm)41×228
機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-100
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥2,698,000
税込¥2,967,800
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド
トラスコ品番152-2527
幅(mm)370
寸法(mm)Φ41×228
全長(mm)520
質量(kg)カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15
高さ(mm)690
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥2,298,000
税込¥2,527,800
90日以内出荷
その歯の輝き、まるでダイヤモンド。優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン 9000。歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍。ソニッケアーの高速振動×振幅×音波水流による音波テクノロジーとプレミアムオールインワンブラシヘッドで、妥協のないきれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大 2 倍のステイン(着色汚れ)を除去し、歯本来の自然な白さに導きます。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を深く洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。プレミアムオールインワンブラシヘッド。プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン(着色汚れ)を除去できます。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてくれます。プログレスレポート。内蔵センサーはブラシ圧が強すぎることをお知らせします。ソニッケアーアプリに接続することでブラシ圧などの歯磨き習慣を記録し確認でき、歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートします。4つのモード、3段階の強さ設定。ダイヤモンドクリーン 9000には、クリーン(基本のブラッシングモード)、ホワイトプラス(ステインを落とし磨き上げる)、ガムヘルス(歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を)、ディープクリーンプラス(心地よい振動で歯垢をしっかり除去)のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。過圧防止センサー機能。歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルの振動が変化したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。ブラシヘッド認識機能対応。スマートブラシヘッドは、しっかり磨くのに最適なモードと強さレベルを自動選択します。たとえば、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けると、ダイヤモンドクリーン 9000のBrushSyncテクノロジーにより自動的に同期し、ホワイトプラスモードで歯を白く磨き上げます。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。長寿命のバッテリー。ダイヤモンドクリーン 9000は、一度の満充電で約2週間使用できます。(2分間のブラッシングを1日2回使用した場合)
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)
トラスコ品番152-2530
幅(mm)370
寸法(mm)W530 X L365 X H690
全長(mm)520
質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15
高さ(mm)690
電源(V)AC100(オプションでバッテリー)
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥4,598,000
税込¥5,057,800
90日以内出荷
美しい歯と歯ぐきを、この一本で守る。過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。約1週間で歯に自然な白さをもたらします。歯ぐきにかかる過剰な圧力を吸収するG3ブラシヘッド。ジェルに包まれたG3プレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきや歯にかかる過剰な圧力をやさしく吸収し、最適な歯磨き体験を実現。丸みを帯びた毛先がアーチを描くように配置されているため、毛先の接触面が増え、歯ぐきを守りながら効率的に磨くことができます。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去。密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。お好みの磨き方が選べる。3つのモードから、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。やさしくブラッシング。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。音波水流。毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング。過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。(RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)。カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。
自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から。過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去。密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。お好みの磨き方が選べる。クリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン(着色汚れ)の除去に最適です。やさしくブラッシング。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング。過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。(RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)。カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。音波水流。毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応。フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。約1週間で歯に自然な白さをもたらします。密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間でステインを落として自然な白い歯に導きます。
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)
トラスコ品番152-2532
幅(mm)370
寸法(mm)W790×L370×H960
全長(mm)800
質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30
高さ(mm)1000
電源(V)AC100
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥4,998,000
税込¥5,497,800
90日以内出荷
首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッド
トラスコ品番152-2522
幅(mm)370
寸法(mm)W530 X L365 X H690
全長(mm)520
質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15
高さ(mm)690
電源(V)AC100(オプションでバッテリー)
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)150~400(管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥3,998,000
税込¥4,397,800
90日以内出荷
音楽練習、コンサートに加え野鳥や電車の走行音、更に近年では動画用の音声など、高音質ステレオ録音を必要とするシチュエーションが多く存在します。 優れた応答力をもつマイクユニットをコンパクトなボディに収めたTASCAMリニアPCMレコーダーシリーズは、これらのシチュエーションで求められる高音質録音に応えます。
仕様●ヘッドホン接続時:【イヤホン/音声出力(PHONES/LINEOUT)】最大出力:20mW+20mW(32Ω負荷時)●ライン接続時:【イヤホン/音声出力(PHONES/LINEOUT)】出力インピーダンス:12Ω、基準出力レベル:-14dBV(10kΩ負荷時)、最大出力レベル:+2dBV(10kΩ負荷時)●ファイルシステム:FAT16/32●ファイルフォーマット:【WAV/BWF】サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz、量子化ビット数:16bit/24bit、【MP3】サンプリング周波数:44.1kHz、48kHz、録音ビットレート:32k/64k/96k/128k/192k/256k/320k bps、再生ビットレート:32kbps~320kbps、VBR対応、ID3TAG Ver.2.4対応※VBRで作成されたMP3ファイルはループ再生で正確なIN/OUTポイントが設定できない場合があります。また、早送り/早戻しサーチをすると曲の経過時間と再生音がずれたり、曲の最後の部分を繰り返して再生したりする場合がありますが、一旦再生を停止すれば正常な状態に復帰します。●基準入力レベル:【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】-20dBV●最大入力レベル:【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】-4dBV●リバーブエフェクト:プリセット数:6、種類:ホール1、ホール2、ルーム、スタジオ、プレート1、プレート2(HALL 1、HALL 2、ROOM、STUDIO、PLATE 1、PLATE 2)●ローカットフィルター:カットオフ周波数:40/80/120 Hz●三脚取り付け用穴:1/4インチ・カメラネジ●内蔵スピーカー:0.3W、モノラル●再生スピードコントロール:0.5倍~1.5倍(0.1倍単位)※44.1k/48k Hz時のみ●歪率:0.05%以下 (Fs 44.1k/48k/96kHz、マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)●電池持続時間:【アルカリ乾電池(EVOLTA)】録音時:約10.5時間(WAV、96kHz、24bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約17.5時間(WAV、44.1kHz、16bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約16時間(MP3、44.1kHz、128kbps、内蔵マイク使用時、JEITA)、再生時:約19.5時間(WAV、44.1kHz、16ビット、ヘッドホンまたは内蔵スピーカー使用時、JEITA)、【ニッケル水素電池(eneloop)】録音時:約10時間(WAV、96kHz、24bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約15.5時間(WAV、44.1kHz、16bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約13時間(MP3、44.1kHz、128kbps、内蔵マイク使用時、JEITA)、再生時:約16.5時間(WAV、44.1kHz、16bit、ヘッドホンまたは内蔵スピーカー使用時、JEITA)※電池持続時間は、お使いの記録メディアにより記載された値から変動することがあります。
付属品USB接続ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)164(電池を含む) / 116(電池を含まず)
消費電力(W)1.7(最大時)
電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520E、別売)
コネクタ形状【イヤホン/音声出力(PHONES/LINEOUT)】3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、アンバランス、【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、アンバランス、プラグインパワー対応
チャンネル数2チャンネル(ステレオ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×141×26
周波数特性Fs=44.1kHz :20Hz~20kHz +1dB/-3dB (マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)、Fs=48kHz :20Hz~22kHz +1dB/-3dB (マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)、Fs=96kHz :20Hz~40kHz +1dB/-3dB (マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)
入力インピーダンス【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】25kΩ
S/N比92dB以上 (Fs 44.1k/48k/96k Hz、マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)
動作温度(℃)0~40
記録メディアmicroSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)
内蔵マイク無指向性、ステレオ
チューナー数測定範囲:C1~B6、A4キャリブレーション範囲:435Hz~445Hz(1Hz単位)
USBコネクター:USB Mini-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Wi-Fi機能搭載、離れた場所でも画像の確認ができます。
自動水平調整機能搭載。
対角150.8°の広角レンズを採用。
白色LED10灯で鮮明な画像。
90°エルボ2箇所の通過が可能。
カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK(水深10m)。
動画・静止画をSDカード/SDHCカードへ記録、パソコンでの編集が容易に行えます。
3時間充電で約5時間の使用可能(Wi-Fi機能OFFの場合)なリチウムイオンポリマー電池内蔵。
タッチパネルモニターで操作性UP・簡単操作・モニターに文字入力可能、保存したデータ(静止画)に英数字が入力できます。
仕様カメラヘッド曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深10m、カメラヘッド照明:白色LED 10灯
質量(kg)7.3(モニター1.3/ドラム6.0)
径(Φmm)カメラヘッド:30、カメラヘッド適応管径:32~110
形式GLS-R3032
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)/内蔵リチウムイオン電池
ケーブル長(m)32(有効長30)
最小曲げ半径(mm)カメラケーブル:R100(常温にて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:240×154×47、ドラム:340×220×420
光源白色LED10灯
記録媒体SD(1GB/2GB)/SDHC(~32GB)
消費電流(A)0.2(ACアダプタ使用)
動作環境0~+45℃(バッテリー駆動時)/0~+40℃(ACアダプター駆動時)/0~+60℃(カメラヘッドとケーブル)
保存形式JPEG形式(静止画)/MOV形式(動画)
ケーブル外径(Φmm)カメラケーブル:6.6
画角レンズ画角:約150.8°(気中)
カメラ仕様カメラ部TV方式:NTSC方式(PAL切換可)、カメラ部撮像素子:30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、
モニターサイズ7型TFTタッチパネル液晶
1台
¥539,800
税込¥593,780
当日出荷
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
トラスコ品番217-8946
幅(mm)356
高さ(mm)432
奥行(mm)635
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)38~150
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.6
モデルC40
モニターサイズ5.7インチ
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ