カテゴリ

  • 機構部品(59)
  • 防犯用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)

「設備 鍵」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカージェーシーエム
409,800税込450,780
1台(143L)
3日以内出荷
ー80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。ー80度から-60度まで自在に温度調整ができます。庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネインバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個質量(kg)75外形寸法(mm)1050×737×829電源(V)単相100消費電力(W)445/440 (50/60Hz)内形寸法(mm)812×416×555内容積(L)有効:143設定温度(℃)-80~-60冷媒R600a (148g)/R508B (222g)年間消費電力量(kW)3400/ 3300h/年(50/60Hz)
605 WSA マリングリース ORAPI605 WSA マリングリースORAPI
10,980税込12,078
1個(1kg×1個)
4日以内出荷
船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダー 3pcs BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダー 3pcsBIGMAN(ビッグマン)
849税込934
1個
3日以内出荷
便利な3個セット。かさばらないスリムボディ。シックでおしゃれなマット仕様です。差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。
用途ビットやソケットの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)104×55×16ブラック/グレー/シルバー入数(個)3スリーブ径(Φmm)16
ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダーBIGMAN(ビッグマン)
339税込373
1個
4日以内出荷
かさばらないスリムボディ。シックでおしゃれなマット仕様です。差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。
用途ビットやソケットの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)104×29×16入数(個)1スリーブ径(Φmm)16
業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカージェーシーエム
439,800税込483,780
1台(163L)
3日以内出荷
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。‐80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。‐80度から‐60度まで自在に温度調整ができます。庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネインバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個質量(kg)84電源(V)単相100消費電力(W)450/445 (50/60Hz)内容積(L)163設定温度(℃)‐80~‐60外径(mm)1050×737×889内径(mm)812×416×615年間消費電力量(kWh/年)3450/3350(50/60Hz)
295 ハイドロック BEST[金物]295 ハイドロックBEST[金物]
279税込307
1個
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、ステンレス 板ばねプッシャー:ステンレス付属ネジ 本体:なべドリルネジ4×13mm特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・解錠することにより扉が押し出されるので、取手が不要です。 ・取付、調整が簡単です。シリンダー特長・鍵違い2通り ・同一キー可能仕様・パネル間の目地に鍵を挿し込み操作します。 ・左右勝手兼用 ・枠柱に取付ます。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカージェーシーエム
129,800税込142,780
1個(105L)ほか
3日以内出荷
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個電源単相100V温度設定範囲(℃)-60~40
レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ)レバーハンドル錠クラビス(シブタニ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【ステンレス製】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【ステンレス製】bitstrong
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
サイズは画像図面を参照高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場(いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etc材質ステンレスシルバー耐荷重(kg)3~5IP等級60
アフトデッキ トランサム シャワーシステム トップウォーターアフトデッキ トランサム シャワーシステムトップウォーター
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
トランサムやアフトデッキにシャワー設備を設置するためのセツトで、HOTとCOLDをミキシングして使用することができます。このシャワーシステムは、ボートやヨットのアフトデッキやトランサムに容易に取り付けることができ、海水やクルージング中の塩分、砂、その他の不快な汚れを洗い流すのに最適です。別売1/2"NPTフィッティングでホースをジョイントしてください。
仕様開閉カバー・鍵付材質ABSプラスチック製寸法(横×縦)(mm)338×216ホース長さ(cm)142
集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様カイスイマレン
84,980税込93,478
1台
16日以内出荷
町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついておりますので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついておりますから、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。
LBX8110SET1 3年保証サービスパックプラスLセット サン電子(PC)LBX8110SET1 3年保証サービスパックプラスLセットサン電子(PC)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
LBX8110は、OSにLinuxを搭載し、設備・機器との通信やエッジコンピューティング処理などのアプリケーションを本体に組み込むことができます。ユーザ独自のIoTエッジコンピュータを実現し、新たなサービスやビジネスモデルの創造を可能にします。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定)材質樹脂+銅板モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用)ソケット内容2個消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169×105×42 (突起部、取付金具除く)保証期間3年使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7)LED10個(赤/緑1個、緑9個)コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え)スロットSIM:nanoSIM × 2動作湿度(%)25~85 (結露なきこと)OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL))RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1入力電圧DC 5~27.4 (±5%)容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM)ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード)MTBF(時間)約30000(本体のみ)LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
LBX8110 3年保証サービスパックプラスLセット サン電子(PC)LBX8110 3年保証サービスパックプラスLセットサン電子(PC)
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
LBX8110は、OSにLinuxを搭載し、設備・機器との通信やエッジコンピューティング処理などのアプリケーションを本体に組み込むことができます。ユーザ独自のIoTエッジコンピュータを実現し、新たなサービスやビジネスモデルの創造を可能にします。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定)材質樹脂+銅板モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用)ソケット内容2個消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169×105×42 (突起部、取付金具除く)保証期間3年使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7)LED10個(赤/緑1個、緑9個)コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え)スロットSIM:nanoSIM × 2動作湿度(%)25~85 (結露なきこと)OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL))RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1入力電圧DC 5~27.4 (±5%)容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM)ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード)MTBF(時間)約30000(本体のみ)LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様カイスイマレン
108,800税込119,680
1台
16日以内出荷
街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。衝撃に強いポリエチレン製。排水口付きで衛生。転倒防止用のボルトが付いております。町内会、自治会などのゴミ集積所。マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。防犯のためのワイヤー錠が付いております。
仕様●サイズ:幅1370×奥行745×高さ1150mm●容量:800L●本体重量:36kg●標準色:ライトグレー●材質:ポリエチレン(再生素材)●プッシュ式ワイヤー錠付アズワン品番67-2521-17
集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様カイスイマレン
119,800税込131,780
1台
12日以内出荷
町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついているので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついているので、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。
ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き)カイスイマレン
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷
街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。 プッシュ式のワイヤー錠付になります。防犯に最適です。 衝撃に強いポリエチレン製。 排水口付きで衛生 転倒防止用のボルトが付いております。 町内会、自治会などのゴミ集積所 マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。 屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 防犯
材質ポリエチレンライトグレーグリーン購入法適合フタの種類かぶせ式
265x157x159mm トイレットペーパーホルダー 2連 エスコ265x157x159mm トイレットペーパーホルダー 2連エスコ
7,120税込7,832
1個
当日出荷
直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。
仕様●型番:2R-TPH●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド!付属品ブラケット、普通芯軸、鍵、アンカープラグ、タッピングねじΦ4×30mm(4本)材質ABS、POM、SUS質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×157×159アズワン品番65-3887-29
【レンタル】クールインキュベーター 408L KMH-408 アズワン【レンタル】クールインキュベーター 408L KMH-408アズワン
63,400税込69,740
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ SoLワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプSoL
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ幅(mm)29タイプ同一鍵寸法B(mm)14.3寸法C(mm)14.6つる径(Φmm)4.8付属本数:3
チェーン&パドロック ステンレスチェーン SoLチェーン&パドロック ステンレスチェーンSoL
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から9日以内出荷
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
【レンタル】スリム型薬用保冷庫 フクシマガリレイ【レンタル】スリム型薬用保冷庫フクシマガリレイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
外寸法(mm)500×450×1430温度範囲(℃)2~15(マイコン制御)電源(V)単相100、150/162W(50/60Hz)庫内寸法(mm)420×285×897コンセント形状接地形2極15A 125V
ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)エスコ
1,270税込1,397
1セット
当日出荷
鍵3本付(同一鍵) 門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 高強度スチールワイヤー(日本製) 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
キーボックスダイヤル式 壁取付型 大サイズ モノタロウキーボックスダイヤル式 壁取付型 大サイズモノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。付属品ビス、プラグ(各4本)材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP質量(g)約650番号(暗証番号)10000通り本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130ロックダイヤル式取扱説明書(1.2MB)
横2連ストック付紙巻器 INAX(LIXIL)横2連ストック付紙巻器INAX(LIXIL)
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
選べるペーパーストック数 補充頻度に応じて予備のペーパーをセットできる紙巻器をご用意。 ストック数は1個、3個のバリエーションから選択でき、いずれも公共トイレ操作系JISに対応しています。 また、ペーパーの両減りを防ぎ、1つずつ無駄なく使い切ることができます。 体も支えられる高耐荷重 立ち座りの際に、手をついて体を支えられます。 鍵付(盗難防止) 正面に鍵穴があるため、鍵の位置がブース奥側にあっても、開閉しやすくなっています。また、側面には切欠きがあるため、扉が死角になっていても、指を掛けて開けることができます。
適合幅(mm)ペーパー:116以下材質ステンレス(ヘアライン)寸法(mm)300×135×145機能ワンハンドカットタイプ高耐荷重
横4連ストック付紙巻器 INAX(LIXIL)横4連ストック付紙巻器INAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
選べるペーパーストック数 補充頻度に応じて予備のペーパーをセットできる紙巻器をご用意。 ストック数は1個、3個のバリエーションから選択でき、いずれも公共トイレ操作系JISに対応しています。 また、ペーパーの両減りを防ぎ、1つずつ無駄なく使い切ることができます。 体も支えられる高耐荷重 立ち座りの際に、手をついて体を支えられます。 鍵付(盗難防止) 正面に鍵穴があるため、鍵の位置がブース奥側にあっても、開閉しやすくなっています。また、側面には切欠きがあるため、扉が死角になっていても、指を掛けて開けることができます。
材質ステンレス(ヘアライン)寸法(mm)515×135×145適合幅(mm)ペーパー:116以下機能ワンハンドカットタイプ高耐荷重
アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ 2 点止 ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ 2 点止ジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉にも取り付け可能です。
用途制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック仕様同一のみ材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.G200です。/鍵は1本付属しています。
ステンレス外部掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス外部掛金ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ToughArmor MB994SK-1B CREMAXTECHNOLOGIESCREMAX製内蔵型RAIDモジュール ToughArmor MB994SK-1BCREMAXTECHNOLOGIES
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
ToughArmor MB994SK-1B 4x2.5” SATA/SAS HDD/SSD搭載用モジュールケース ロック鍵付。トレイごとにロック機構がつけており、重要な情報の安全をしっかり守ります。ICY DOCK ToughArmor MB994SK-1B製品は7mm~15mm厚みの2.5インチSAS/SATA SSD/HDDを同時に4台まで収納可能となり,ホットスワップ機能に対応しているためドライブの交換が楽々。亜鉛鉄板で作られたボディは頑丈で軍事用PCや軍事警備システム、厳しい環境下におかれる工場自動化システムなど多様な環境において安心な使用が可能です。40mm冷却ファンが二つ付けており、前方と後方にはそれぞれ通気孔を設けているため全天候で優れた放熱効果を発揮することができます。MB994SK-1B製品は医療、軍事システム、IPC、企業と工業設備のため設計した製品です。
605 WSA マリングリース ORAPI605 WSA マリングリースORAPI
4,598税込5,058
1本(200g)
4日以内出荷
船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い(非常解錠装置付)ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
当日出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。分野設備・機械
スタンダード型ハンドル 鍵付 同一 ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドル 鍵付 同一ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
取扱停止中
左右兼用型です。 止金が付属しています。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。
用途配電盤、分電盤、制御盤等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。分野設備・機械
ウイングハンドル 鍵付 同一 ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 同一ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 止金が付属しています。 防水性能はIPX3相当です。
用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。分野設備・機械
感染防止「非接触ツール」 ジグメイク感染防止「非接触ツール」ジグメイク
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
公共の乗り物のつり革、エレベーターボタン、ドアハンドル、ATMキーボード、引き出しハンドル、公共設備など、さまざまな環境での使用に適しています。 感染症が流行る時期、直接、ドアノブなどをさわらずに開閉できる使えるアイディアツールです。 ポケットに入れることができ、携帯に便利。軽量かつコンパクト。 手でさわらずに操作できるので、安心。会社でもお使いいただけます。
用途ドアの開閉・エレベーター等の各種ボタン操作・鍵の開閉・袋の持ち手・ATMのタッチパネル操作・電車やバスのつり革・エスカレーターの手すり・カバン掛け材質アルミ厚さ(mm)4表面処理白アルマイト処理
ステンレスストライカー シブタニステンレスストライカーシブタニ
279税込307
1個
4日以内出荷
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地製品質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(鍵穴付き) シブタニパチン錠(鍵穴付き)シブタニ
339税込373
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。
用途建築設備、看板など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 シブタニシリンダー錠シブタニ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
用途建築設備、機械など付属品止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ)材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメートキーS200RoHS指令(10物質対応)対応
L-587専用ハンドル ジョー・プリンス竹下L-587専用ハンドルジョー・プリンス竹下
669税込736
1個
当日出荷
L-587の関連製品です。L-587専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
SAT枠用取付金具 ジョー・プリンス竹下SAT枠用取付金具ジョー・プリンス竹下
689税込758
1個
6日以内出荷
L-587の関連製品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨製品質量(g)55分野設備・機械
フラットフロントプレート ジョー・プリンス竹下フラットフロントプレートジョー・プリンス竹下
579税込637
1個
6日以内出荷
L-587の関連製品です。SAT枠仕様や、穴開け仕様、枠の板厚がt=2.0以上の場合にご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨製品質量(g)42分野設備・機械
Φ8ロット棒用樹脂キャップ ジョー・プリンス竹下Φ8ロット棒用樹脂キャップジョー・プリンス竹下
34税込37
1個
6日以内出荷
ロット棒に取り付け、音鳴りを防止することができます。樹脂キャップを取り付ける事でロット棒がΦ8からΦ10になるので、L-159-SUSにも使用できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー材質ポリ塩化ビニル(PVC)仕上黒色分野設備機械
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら