シンプルなストレートカットモデル。
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
細断形状ストレートカット
容量(L)屑箱:79
投入口幅(mm)310
細断寸法(mm)約3
細断枚数18枚
最大細断枚数18枚
細断速度4.0~6.0m/分
定格時間連続
定格消費電力(W)420
本体寸法(mm)500×500×850
電源(V)AC100
質量(kg)82
グリーン購入法適合
ダストボックス容量(L)屑箱:79
最大投入幅310mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥459,800
税込¥505,780
10日以内出荷
【組立設置サービス付き】。座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200
高さ(mm)720~1200
奥行(mm)650
使用工具プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)50
使用温度(℃)0~40
定格消費電力(W)90
定格入力電圧(V)AC100~240
主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18
最大速度(m/sec)25
サービス分類組立・設置・取付
【組立設置サービス付き】。【耐荷重300kg/段】【幅150cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
付属品アジャスター
色シルバー
間口(mm)1500
耐荷重(kg/段)300
耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり)
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
サービス分類組立・設置・取付
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
宴会や催し物、また体育館などで幅広く多様・多目的に使える簡易ステージです。
必要に応じたステージの広さ、催し物に合わせたレイアウトがスピーディーにでき、 バラエティーに富んだ企画・催し物が可能です。
不要な時には折りたたんでコンパクトに収納できるので、スペースの有効利用ができます。
材質床材(表面材):ナラ寄せ木突板、ポリウレタン塗装クリア仕上げ
幅(mm)2400
奥行(mm)1200
耐荷重(kg)等分布荷重/約1500
キャスターなし
板厚(mm)床:24
材質(脚)角パイプ、粉体塗装
アジャスターあり
サービス分類組立・設置・取付
M6のケージナットです。
19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。
ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)
シリーズNPO
表面処理ニッケルめっき
取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
【組立設置サービス付き】。使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
幅(mm)1200
質量(kg)17.99
質量(g)17990
奥行(mm)600
耐荷重(kg)天板40、フック1、バスケット2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×590~800
高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
サービス分類組立・設置・取付
用途分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質鉄t2.3
塗装色ブラック(樹脂コーティング)
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
引きやすさへの配慮。新設計グライド脚端により、立ち座りの際に気になる床のびびり音を軽減しました。手荷物に配慮した背の形状。小さな手荷物が背の端から滑りにくいよう、緩やかなカーブを描いています。フルラウンドシート。どの方向からでも腰掛けやすい、丸みを帯びた座面形状です。
耐荷重(kg)80
サービス分類組立・設置・取付
キュービクル万能用です。
試験成績書付です。
停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)
付属品収納ケース
トラスコ品番404-6901
質量(kg)4
収納時寸法(mm)300×360×110
適合電圧(kV)6.6
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)
色オフホワイト
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉
耐火時間60分
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。
パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。
軽量で操作性に優れています。
危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)
直径(Φmm)32
長さ(m)0.5
アース線の長さ(m)2
材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースなどの振動吸収と滑り止め、設置場所の傷つき防止に効果があります。
両面テープ付
直径(mm)ケース接触面: 32、接地面: 29
高さ(mm)8.8
色ブラック
1セット(4個)
¥339
税込¥373
当日出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)600×600
質量(kg)6
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
S810PTセンサをビーカーや設備等の壁面に設置するクリップです。
材質SUS304
質量(g)約60
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
バキュームブロワーガン
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"
付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付
全長(mm)145
高さ(mm)130(本体のみ)
質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)
使用圧力(MPa)0.62Mpa
空気消費量(L/min)420
使用コンプレッサ1.5kw以上
1組
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
銅メッキ処理。
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類スタンド型
材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)250
高さ(mm)770
質量(g)375
奥行(mm)220
適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台
トラスコ品番434-6382
幅(mm)250
高さ(mm)845
奥行(mm)215
1台
¥639
税込¥703
欠品中
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
組み立て簡単!
軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。
スタイリッシュで場所取らず。
選択に困らない10型・20型兼用。
高級感溢れるアルミ製パイプ。
水が溜まらない形状の受け皿。
変形しにくい表示プレート。
各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790
幅(mm)210
奥行(mm)220
入数1台単品
種類スタンド型
1台
¥839
税込¥923
欠品中
材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
用途消火器の設置収納台として
エコマーク認定認定
仕様組み立てタイプ
材質再生プラスチック(硬質樹脂)
色白(ホワイト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号07 118 027
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
業界初のエコマーク認定消火器設置台。
グリーン購入法に合致する最適商品。
機能美に溢れたプロダクトデザインを採用。
表示板は点字付
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
寸法(mm)(使用法表示板)250×215
全高(mm)716
受台寸法(mm)W205×D219×H57
エコマーク認定番号7118041
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。
用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)26.8
アズワン品番64-0900-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。
トラスコ品番255-6895
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所
質量(g)103
タイプ標準
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)300
横(mm)225
表示内容AED設置場所
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。
ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。
最大収納可能本数:25本
用途ガードバーの設置作業・保管に。
色ブラック
トラスコ品番819-1788
材質ポリエステル
質量(kg)1
寸法(幅Wmm×長さLm)300×2.13
適合寸法(m)(ガードバー)2
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。
ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。
ガードバーを運んで設置が1人で可能な収納・設置袋です。
最大収納可能本数:25本
用途ガードバーの設置作業・保管に。
色ブラック
トラスコ品番819-1787
材質ポリエステル
質量(g)730
寸法(幅Wmm×長さLm)300×1.63
適合寸法(m)(ガードバー)1.5
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット (4 個入り)。
仕様本製品はCONPROSYS Seriesコンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。
適合モジュールCONPROSYS Seriesコンパクトタイプ、USB対応Nシリーズ、USB対応Xシリーズ、Ethernet対応Nシリーズ、F&eIT Nシリーズ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。
吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
用途工事現場や駐車場に。
色イエロー/ブラック
材質吊輪/ポリエチレン(PE)
材質(パイプ)ABS樹脂
こんなお得な商品も!
ステッカー 防犯カメラ
モノタロウ
¥349
税込¥384
傷に強いPPコーティング採用
直射日光に強い耐候インキ採用
ホログラムシート使用
用途屋外用
文字内容防犯カメラ監視中
質量(g)12
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)約90×約200
1枚
¥665
税込¥732
当日出荷
適合CO-BSW16TX用
アズワン品番64-3711-55
1セット(4個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。
用途【要削除】データが残っています
トラスコ品番632-0611
材質ポリアミド/TPE
幅(mm)115
高さ(mm)385
奥行(mm)104
耐荷重(kg)50
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番255-6892
材質PET
厚さ(mm)1
質量(g)220
取付方式穴6ヵ所、ビスまたはテープ止め(両面テープ付)
縦(mm)300
横(mm)460
表示内容AED設置
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。
材質アルミ、ゴム
地震によるすべり出しをストップ。畳・じゅうたんへのキズ・へこみをストップ。
用途キャスターの下に敷くだけ。
材質エラストマー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ