オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。
飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。
材質表紙クロス:ポリエステル/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙/コーナー:塩化ビニール
タイプタテ型
背幅(mm)15
グリーン購入法適合
品質にこだわった格調高い紙貼りタイプが新登場。
材質紙
質量(g)229
包装形態包装なし
2つ折タイプで大切な証書をしっかり保存します。
オフィスでの証書ファイルとして、飲食店のメニューや店舗案内としても最適です。
用途オフィスで贈呈する感謝状や認定証などを収めるのに便利です。
タイプタテ型
グリーン購入法適合
オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。
飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。
材質表紙クロス:布クロス(スエード調)/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙(クリーム)/コーナー:塩化ビニール
タイプタテ型
背幅(mm)15
グリーン購入法適合
1冊
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高級感のある布貼り加工
大切な賞状や認定証を、コンパクトに収納保護します
用途表彰状や認定証の保存に
辞令の公布に
感謝状の贈呈に
サイズA4
タイプタテ型
収納寸法(mm)片面:縦300×横220
材質表紙/布、中芯/再生紙、コーナー/PVC
グリーン購入法適合
書類が落ちない二つ折りファイル!
材質PP
寸法(mm)320×460(見開き時)
科目生活科・総合学習
布クロス(スエード調)/両面パッド入 1冊透明パック入。ニつ折りタイプ。1冊からお買い求めいただけるパック商品です。オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収めるのに便利です。また、飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。透明色のコーナーを後から貼付けるタイプをご用意。
サイズA4判
タイプタテ型
材質表紙クロス:布クロス(スエード調)、パッド:両面ウレタンパッド、見返紙:特殊紙(クリーム)、コーナー:塩化ビニール 8枚
寸法(mm)210×305/440×305
寸法(横×縦×厚さ)(mm)226×319×15
グリーン購入法適合
1冊
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
表彰状・卒業証書・作品「図画・習字」などの整理に最適。半透明PP表紙の溶着式賞状ホルダー。スリムで軽く、耐久性抜群の半透明のPP表紙です。ポケットは見開き、ページをめくりやすい溶着式のホルダーです。付属のコーナーのご使用により、小さいサイズもきれいに収容できます。
色ブルー
材質PP
収納枚数20枚 (10ポケット)
背幅(mm)16
サイズA4
1冊
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
二つ折りタイプ 布クロス/両面パッド入 1冊透明パック入。ニつ折りタイプ。1冊からお買い求めいただけるパック商品です。オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収めるのに便利です。また、飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。透明色のコーナーを後から貼付けるタイプをご用意。
サイズA4判
タイプタテ型
材質表紙クロス:ポリエステル、パッド:両面ウレタンパッド、見返紙:特殊紙、コーナー:塩化ビニール8枚
寸法(横×縦×厚さ)(mm)226×319×15
収納寸法(mm)210×305/440×305
グリーン購入法適合
高級感のある布貼り加工大切な賞状や認定証を、コンパクトに収納保護します。
表彰状や認定証の保存に。
辞令の公布に。
感謝状の贈呈に。
開いてA3、たたんでA4サイズ。大切なプレゼン資料もきれいに携帯。名刺ホルダー付。A3、A4サイズ対応の2通りの収納方法で、使い道いろいろ。しっかりした素材で、書類を保護。営業ツール・プレゼンツールに最適。外側は中身が見えない不透明シート採用。便利なカードホルダー。開けば見える透明ポケット
サイズA3・A4対応
材質表紙・ポケット/ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)表紙/0.5、ポケット/0.2
外形寸法(mm)縦310×横225
ポケットあり
クリップでケースを止めるタイプ。
表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。
落ち着いた雰囲気のレザー調。
ページの追加ができるクリップタイプ。
表紙とケースのセット商品。
高級感のある本革風メニューブックの新定番。
コーナーの角金がアクセント。
丈夫な合皮製。
差替え・増ページが簡単。
リフィールはクリップ留めなので取替え簡単。
プリントアウトしたメニュー用紙を入れて使えます。
用途レストランやホテルなどに。
寸法(mm)233×309×13
仕様4Pリフィル1枚付
材質本体/ウレタン合成皮革、リフィル/オレフィン、ピン/ステンレス
サイズ中紙/A4
タイプA4-4P
二つ折りタイプ ビニールクロス/片面パッド入 1冊透明パック入。ニつ折りタイプ。1冊からお買い求めいただけるパック商品です。オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収めるのに便利です。また、飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。透明色のコーナーを後から貼付けるタイプをご用意。
サイズA4判
タイプタテ型
材質表紙クロス:ビニールペーパー(皮革調型押し)、パッド:片面ウレタンパッド、見返紙:特殊紙(クリーム) 、コーナー:塩化ビニール
寸法(mm)210×305/440×305
寸法(横×縦×厚さ)(mm)226×319×15
グリーン購入法適合
3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
色【筐体】ブラック
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール
付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)
質量(g)338
外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9
消費電力(W)24
対応OSWindows 10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません
コネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1
適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ
保証期間1年間
ファン【冷却】×
入力電圧DC+12V 2A
向き【設置方向】水平/垂直
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード
カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ
音量調整などのファンクションキーに対応
乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。
Bluetooth(R)3.0 class2対応
RoHS基準値準拠
色ブラック
キーピッチ(mm)15
キーストローク(mm)2.2
質量(g)約267
接続方式無線
対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まず
キー配列英語配列タイプ、79キー
商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。
電波形式FH-SS方式
キー方式パンタグラフ
動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。
電波周波数(GHz)2.4帯
無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2
プロファイルHID(Human Interface Device)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
LGB-4BNHUCは、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズ製品でUSB3.1(Gen2)対応した4BAYNonRAIDHDD/SSDケースです。
高速通信USB3.1(Gen2)に対応していることでSSDの性能を最大限発揮することが出来ます。
また、2.5インチ用マウンタが標準搭載されていますので、付属品を購入しなくても2.5インチHDD/SSDを使用することが可能です。
・2.5/3.5インチドライブを最大で4台装着することが可能です。
・高速通信USB3.1(Gen2)対応ですのでSSDの性能を最大限発揮できます。
・2.5インチ用マウンタがついておりますので、付属品を購入せずに2.5インチHDD/SSDを使用することが出来ます。
・14TBHDDに対応しており、最大で14TB×4台の計56TBまで使用することが可能です。
・PC連動機能を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
・自動冷却FANコントロール機能搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
・視認性のよいLEDを前面に配置、また電源ボタンも前面に配置しておりますので非常に操作しやすい構造となっております。
・大切なデータを保存した本製品に盗難防止のケンジントンロックに対応。市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続して、盗難防止措置をすることができます。
・EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品です。
仕様【盗難防止】有、【付属ソフト】ロジテックHDDツール
付属品USB3.1 Type-Cケーブル1本、ACアダプタ1個、電源ケーブル1本、セットアップガイド1部、保証書1部、HDサポートツールインストールガイド1部、ディスク固定金具1個、2.5インチ用マウンタ4個、2.5インチドライブ固定用ネジ8本、ハードディスク固定用ハンドル4個、ハードディスク固定用ネジ8個、ドライバー1個
色【筐体】ブラック
質量(g)1700
外形寸法(mm)126×215×166
消費電力(W)60
コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC ×1
入力電圧(V)DC+12
適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ
保証期間1年間
ファン【冷却】○
向き【設置方向】水平
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
焼肉カセットコンロやジュニアカセットコンロの持ち運びや保管に便利な収納ケース。クッション入りで中身を保護、ご家庭での保管用ケースとしても便利。ロングサイズのクッキングツールやBBQツールなどの収納にも便利。小物や取扱説明書、保証書などが入れられるメッシュポケット、カセットボンベを入れられるメッシュポケット、中身のズレを防止する固定ベルト付き。
材質本体・内生地:ポリエステル クッション材:発泡ポリエチレンフォーム
色オリーブ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×140
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×130
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
カセットコンロの持ち運びや保管に便利な収納ケース。クッション入りで中身を保護、ご家庭での保管用ケースとしても便利。クッキングやBBQツールなどの収納にも便利。小物や取扱説明書、保証書などが入れられるメッシュポケット、カセットボンベを入れられるメッシュポケット、中身のズレを防止する固定ベルト付き。
材質本体・内生地:ポリエステル クッション材:発泡ポリエチレンフォーム
色オリーブ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×90
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)専用 セミハードケースです。本体はもちろん、付属品も合わせて収納できます。軽くて丈夫なEVA素材を採用し、持ち運びの際の衝撃から本体を守ります。
用途ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)がぴったり収まる専用ケースです。アタッチメントや充電ケーブル、保証書も合わせて収納できるため、必要なものをまとめて管理できます。軽くて丈夫なEVA素材を採用したセミハード仕様。ケースごとかばんに入れて持ち運ぶ際も、衝撃から本体を守ります。持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。内部構造を見直して極限まで本体に沿わせた設計で、収納力と保護力を両立しながら携帯性を高めました。ケース内側にメッシュポケットが付いていており、ケーブルや取扱説明書、保証書などを収納可能です。ケースを開けた際に誤って本体が落下しないよう、ゴム製のストッパーが付いています。ケース内側はふかふかした黒色の起毛素材で、エクサガンを優しく保護。汚れも目立ちにくくなっています。表面にはファブリック調の生地を採用。インテリアにもなじみやすい外観に仕上げました。1000回の開閉耐久検査に合格しています。 ※メーカー基準に基づくメーカーでの耐久性試験へ合格。ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ABS樹脂、ポリウレタンへの色移り防止検査に合格し、持ち運びや保管時にも安心です。※メーカー基準に基づく第三者機関での検証による。上記素材へ必ず色移りしないことを保証するものではありません。※ドクターエア、エクサガンハイパーは、株式会社ドリームファクトリーの商標です。
その他対応機種:ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)
セット内容セミハードケース本体×1
材質ポリエステル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×55×155
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
レンズの濃さを自動で調整!調光・偏光サングラス。太陽光や紫外線の強さに応じて色が変化する調光レンズを採用。さらに偏光機能により、乱反射のまぶしさを大幅にカット。画期的技術でスッキリ快適な視界を確保します。屋外・屋内での掛け外しが面倒という方にお薦め!。UVカット率約99%以上 ※メーカー調べ。紫外線の強さに応じてレンズの色が変化。車・バイク、山歩き・スキー、ゴルフ・釣り。男女兼用タイプ[仕様]。着色時間:約10秒~1分。退色時間:約2分~4分。感知対象:紫外線。レンズ:UV400[セット内容]本体、収納ケース、ドライバー、クリーナー、偏光確認シート。3ヵ月間保証書付き
材質合金、シリコン、他
質量(g)28
寸法(cm)(約)15×4×4
度数度無し
電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。
ストローク数(min-1[回/分])3000
保証期間6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)約1,500
ストローク長(mm)15
目もくらむようなゴージャスな輝きの電波時計。標準電波を受信し日本全国どこにいても正確な時を刻みます。電波受信機能・ソーラー充電・日常生活防水。クリスタル459石。専用化粧箱入り。1年間保証書付き
付属品専用化粧箱・保証書
材質ケース・裏蓋・ベルト:アルミ合金+クリスタルガラス、風防:8面カットクリスタルガラス、留め金(観音開きDバックル):アルミ合金+クリスタルガラス、ラグ・ベゼル・インデックス:クリスタルガラス×459個
電波形式長波(周波数40/60KHz)・両局自動選局受信(1日最大3回)
電波受信機能定時受信・リセット受信・強制受信・スリープ機能
ソーラー充電○
防水日常生活防水(3気圧)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)4.7×4.9×1.5
RAID0、RAID1の2モードのRAID機能搭載。USB Type-C(USB3.2 Gen2)&SATA3.0接続で高速転送に対応します。最大転送億度10Gbps(理論値)のUSB3.2Gen2に対応。SSDの性能を最大限に発揮します。SATA3.5HDD20TBを2台使用することが可能で、合計で40TBの大容量に対応。本機は冷却ファン搭載で、ドライブの発熱をクールダウンさせます。またPC電源をOFFにすることで本機HDDの回転も呈すするPC電源連動機能付き。HDDの出し入れは工具不要の簡単増設です。
付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間)
対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機
寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3)
質量(g)833
対応OSWindows11
対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSD
HDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証
使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事)
入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A
使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事)
インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値)
録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります
1台
¥15,880
税込¥17,468
6日以内出荷
ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに。軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!。水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!。回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル。持ち運べる充電式コードレス。軽量約700g。付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー。給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!。掃除しにくい狭い場所も楽々!。外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸。組立不要完成品。6ヶ月間保証書付き
材質【本体】ABS樹脂、ステンレス
質量(g)700(バッテリー含まず)
電圧(V)21
電源AC100V
連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります
最大吐出圧力(MPa)1.8
充電時間3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)1500
最大吐出水量(L/min)3.9
超小型、超軽量で耳に負担がかかりくいヘッドセットです。専用の充電ケースで持ち運びながら充電が可能です。遮音性の高いカナルタイプのヘッドセットです。音楽再生にも対応しています。IPX4の防水性能で急な雨や汗でも安心して使えます。※充電ケースは防水ではありません。
用途超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳ヘッドセット。充電ケース付き。
付属品充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース
色ブラック
質量(g)ヘッドセット/約4.3、充電ケース/約15.8
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット/約26.7×18×24.4、充電ケース/約46×27.9×33.2
連続使用時間(時間)音楽再生最大/約4.5、通話最大/約5、待受最大/約80
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)20~20000Hz
充電時間(時間)ヘッドセット/約1.5、充電ケース/約2
指向性無(全)指向性
伝送方法GFSK
防水性IPX4
BluetoothBluetooth Ver.5.0
プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
装着方式片耳
通信距離(m)10
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
硬い=強いイメージとは逆の、柔らかい=割れにくいを実現した商品です。プラスチックは太陽の紫外線や風雪にさらされると劣化が始まり、冬場などに荒い使われ方をされると簡単に割れたり欠けたりしますが、この製品に使われている軟質のポリエチレンだと力を受け流し、割れを防止します。ゴミ箱に3年間保証が付いているのも珍しいですが、それだけ長持ちする自信をもってお届けできる商品です。ラベルの保証書とお買い上げのレシート等があれば、3年以内の破損に関しては、新しいものと交換致します。なお、柔らかいので、車に押されても復元しますが、水などの長時間保管では、中央部が膨れいずれ破れたり、重量物を入れて引きずると、削れて底に穴が開いたりしますので、家庭用のゴミ等の入れ物以外にご使用いただく事には向いていません。保証の対象外にもなります。
タッチセンサーでスマートに操作。音楽・動画・通話を快適に楽しめる完全ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth搭載のスマートフォンなどと組み合わせて使うと音楽やハンズフリー通話ができ、使用しない間は専用ケースに入れて充電。コンパクト&軽量設計だからポケットや小さめのバッグに入れてもかさばりません。
その他保証書あり
材質ABS(本体)
色ホワイト
質量(g)約3(イヤホン片耳)、約20(専用ケース)
寸法(cm)【専用ケース】Φ5×2
連続使用時間約2~2.5時間
使用電源USB充電(Type-C)
充電時間約1時間
周波数範囲2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)
送信出力Class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【イヤホン片耳】1.7×1.7×3.2
充電可能回数約300回
BluetoothVer 5.3
取扱説明書有
通信距離(m)約10
入力電圧DC5V/0.5A
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス
心奪われる究極の音体感
小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン
ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質
2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)
型式密閉ダイナミック
質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)
充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)
ドライバーユニット(Φmm)8.4
通信距離(m)最大10
使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)
イヤホン形状オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
ハイレゾ音源○
対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3
連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。
地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下
付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)
質量(kg)0.26
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)1.0/AC100V (50/60Hz)
コード長さ(m)【AC】1.5
本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)
周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:-(帯域内)
出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:-
インピーダンス(Ω)【入出力】75
雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:-
入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:-(パス)
利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:0~-6
使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:-
パッケージクリアケース
VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様【カメラ音声機能】マイク内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)【カメラ】約460
使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50
消費電力(W)【カメラ】最大5.3(DC9V/580mA)
センサーPIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)
検知範囲距離最大:7m、角度:80°
視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°
防塵防水性能【カメラ】IP66
撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
映像圧縮方式【無線】H.264
最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
変調方式【無線】GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し
赤外線投光距離【カメラ】10m
データレート(Mbps)【無線】6
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅。防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約250
電圧(V)最大8万
電源単4乾電池3本使用(別売)
寸法(cm)約20×4×4
点灯方式弱・強・ストロボ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター及びBS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。電流はDC 0.5Aまで供給できます。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済です。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電源の状態を表示するパイロットランプ付きです。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。JEITA HSマーク登録済。
新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター他、BS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。(他社の機種には使用できません) 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電流はDC 0.5Aまで供給できます。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。電源の状態を緑色のパイロットランプで表示します。(点灯:正常、点滅:未配線または断線、消灯:電源プラグをコンセントに差し込んでいない。配線がショートしている、または過電流状態) 。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済 。JEITA HSマーク登録済。(衛星テレビジョン放送の中間周波周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与) 。壁面取付用ネジ(3×20mm)を本体に装着済です。付属品:F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1 。保証期間1年(保証書は取扱説明書に付与)
付属品F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1(保証書付与)
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)107×70×35(電源コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)約1.7
パイロットランプ色:緑、状態表示:点灯(正常)、点滅(断線または未配線)、消灯(電源プラグをコンセントに差し込んでいない、過電流またはショート)
周波数帯域(MHz)10~3224
定格出力容量(VA)18
供給電源【直流】DC15V/0.5A
インピーダンス(Ω)【入力】75(F形)
VSWR10~1000MHz:0~1.2、1000~2610MHz:0~2.0、2610~3224MHz:0~3.0
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ