少量の試料・検体の分別、移送に便利です。
材質SUS304
シングルオープン型です。
径が大きく、浅い仕様です。
材質PE
容量(mL)13
タイプシングルオープン
外径×内径×高さH(mm)Φ42.9×35.8×19.6
アズワン品番4-4990-05
1組(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(キャップ)PE、センター部/PS
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
●水分活性測定装置AWシリーズ用の試料容器です。
質量(g)20
寸法(Φ×mm)40x25
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE
耐用温度(℃)-100~100
材質PE
容量(mL)11
外径×内径×高さH(mm)Φ39.1×Φ32.0×23.6
アズワン品番4-4988-03
1組(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
シングルオープン型です。
容器上面に蓋をのせるだけのタイプです。
材質PE
容量(mL)13
タイプシングルオープン
外径×内径×高さH(mm)Φ38.4×30.7×22.9
アズワン品番4-4990-04
1組(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
材質PE
容量(mL)7
外径×内径×高さH(mm)Φ30.7×Φ24.6×23.1
アズワン品番4-4988-01
1組(100個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
シングルオープン型です。
材質PE
シングルオープン型です。
材質PE
容量(mL)9
外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×Φ24.6×22.4
アズワン品番4-4989-01
1組(100個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シングルオープン型です。
スナップオンリング付です。
材質PE
容量(mL)9
外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×Φ24.6×22.4
アズワン品番4-4989-02
1組(100個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質PE
容量(mL)12
外径×内径×高さH(mm)Φ39.1×Φ31.8×23.6
アズワン品番4-4987-03
1組(100個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ダブルオープン型で、蓋等が付属していない仕様です。
材質PE
寸法(mm)Φ31.2×Φ24.4×21.3
容量(mL)8
内寸法(Φ×Hmm)60×80
アズワン品番4-4986-01
1組(100個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ダブルオープン型の試料容器です。
材質PE
スナップオンリング付です。
材質PE
容量(mL)7
外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×Φ24.4×22.1
アズワン品番4-4987-02
1組(100個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ファンネル型の試料容器です。
材質PE
シングルオープン型です。
径が大きく、浅い仕様です。
材質PE
容量(mL)12
タイプシングルオープン
外径×内径×高さH(mm)Φ42.9×36.3×20.3
アズワン品番4-4990-07
1組(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ダブルオープン型です。
容器上面に蓋をのせるだけのタイプです。
材質PE
容量(mL)13
タイプダブルオープン
外径×内径×高さH(mm)Φ38.6×30.2×22.9
アズワン品番4-4990-03
1組(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。
容量(mL)100
仕様試料容器SA-1000用
トラスコ品番166-1532
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚
測定範囲0~1.000aw
質量(g)25
種類静電容量型
測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80
測定精度±0.01aw
測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分
測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
関連資料(0.35MB) 製品カタログ(3.58MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚
測定範囲0.200~1.000aw
質量(g)30
種類電気抵抗型
測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80
測定精度±0.02aw
測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分
測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
関連資料製品カタログ(3.58MB)
取扱説明書(0.32MB)
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●電気抵抗型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
種類電気抵抗型用
入数(枚)10
直径(Φ)35
関連資料センサー付試料容器の取扱説明書(0.32MB)
1袋(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別HU-100用PTFE試料容器100mL
材質内筒/PTFE(特殊成形)
耐圧(MPa)15
最高使用温度(℃)230
容量(mL)100
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ダブルオープン型で、蓋等が付属していない仕様です。
スナップオンリング付です。
材質PE
寸法(mm)Φ31.2×Φ24.4×21.3
容量(mL)8
内寸法(Φ×Hmm)80×98
アズワン品番4-4986-02
1組(100個)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
スナップオンリング付です。
材質PE
容量(mL)7
外径×内径×高さH(mm)Φ30.7×Φ24.6×23.1
アズワン品番4-4988-02
1組(100個)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
ダブルオープン型で、蓋等が付属していない仕様です。
材質PE
材質PE
容量(mL)7
外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×Φ24.4×22.1
アズワン品番4-4987-01
1組(100個)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ