「試料採取器」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ガス採取器 青(Needl EX用) 光明理化特殊ガス採取器 青(Needl EX用)光明理化
23,980税込26,378
1個
23日以内出荷
試料濃縮用注射器針ニードレックス用の特殊ガス採取器です。軽量で操作も簡単、電源を必要とせず、短時間でガスの採取ができます。
用途ニードレックス(Needl EX)を装着するためのガス採取器(ポンプ)です。(ニードレックスは、ガスクロなどで分析・測定する際の対象気体(ガス)を捕集し濃縮するためのものです)。その他10mL・50mLストッパー付き全長(mm)240質量(g)290タイプNeedlEx用ガス採取器内容量(mL)100
Needl EXシリーズ 光明理化Needl EXシリーズ光明理化
23,980税込26,378
1箱(3本)
23日以内出荷
本製品はガス採取器(AP-20N)で試料空気中の対象ガスをNeedlEx(R)に濃縮・捕集するものです。NeedlEx(R)は、対象ガスを濃縮・捕集するための媒体を充填したガスクロマトグラフ装置のインジェクション用注射針(ルアーロック式横穴針)です。
用途濃縮・捕集した対象ガスをガスクロマトグラフ装置で分析します。分析対象の気体を濃縮捕集したNeedlEx(R)をガスタイトシリンジに付け替えて、不活性がスを1.0mLほど吸引してからガスクロマトグラフ装置の注入口より、その分析対象の気体を注入し分析します。寸法(mm)41×151×15(箱)入数(本)3
北川式検知管シリーズ 光明理化北川式検知管シリーズ光明理化
2,698税込2,968
1箱(10回分)ほか
23日以内出荷
ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
真空捕集びん ジーエルサイエンス真空捕集びんジーエルサイエンス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。
仕様50mL規格外径30×長さ210mmアズワン品番64-1244-81
陣笠サンプラー オールステンレス 宮本理研工業陣笠サンプラー オールステンレス宮本理研工業
80,980税込89,078
1個
10日以内出荷
環境省型試料採取用バケツ(陣笠サンプラー) 環境省化学物質環境実態調査に関する統一的なマニュアルとして考案された試料採水器です。 水滴混入防止傘の取付によりロープにしみこんだ水が試料水に混入しません。 オールステンレス製ですから腐食する心配がありません。
仕様●材質:オールステンレスアズワン品番68-2004-28
ミニバイアル 透明 ジーエルサイエンスミニバイアル 透明ジーエルサイエンス
95,980税込105,578
1箱(36本)
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
ミニバイアルキット ジーエルサイエンスミニバイアルキットジーエルサイエンス
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本アズワン品番64-1244-89
ガラス製気体試料採取混合容器 ジーエルサイエンスガラス製気体試料採取混合容器ジーエルサイエンス
73,980税込81,378
1本
3日以内出荷
気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
材質接ガス部:Ba、ガラス
みどりくん 簡易土壌診断 日産化学みどりくん 簡易土壌診断日産化学(1件のレビュー)
10,280税込11,308
1箱(1セット)
翌々日出荷
試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。植物栄養診断(果菜類の葉柄中の硝酸含有量測定)葉菜類の食品分析(ホウレンソウ、コマツナなどの硝酸含有量測定)養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定地下水中の硝酸性窒素含有量測定
種別スターターキットアズワン品番61-9695-21
溶存酸素試料採取器 4200シリーズ 旭製作所溶存酸素試料採取器 4200シリーズ旭製作所
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
JIS K 0101 準拠 工業用水試験方法。容量公差± 5mL です。
Φd10
TS溶存酸素試料採取器 II CL0621シリーズ climbing(クライミング)TS溶存酸素試料採取器 II CL0621シリーズclimbing(クライミング)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
容量(mL)100
溶存酸素試料採取器 Ⅰ CL0620シリーズ climbing(クライミング)溶存酸素試料採取器 Ⅰ CL0620シリーズclimbing(クライミング)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
試料採取器 NOX コック CL0085シリーズ climbing(クライミング)試料採取器 NOX コック CL0085シリーズclimbing(クライミング)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
試料採取器 NOX 丸形フラスコ CL0085シリーズ climbing(クライミング)試料採取器 NOX 丸形フラスコ CL0085シリーズclimbing(クライミング)
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
容量(mL)1000
TS溶存酸素試料採取器 Ⅱ テフロンコック 100 climbing(クライミング)TS溶存酸素試料採取器 Ⅱ テフロンコック 100climbing(クライミング)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
アズワン品番61-0053-41
土壌検査セット シーメンスメディカル土壌検査セットシーメンスメディカル(4件のレビュー)
10,798税込11,878
1個
当日出荷
専用の土壌採取器で採取した土壌試料に精製水を加え、懸濁液に試験紙を直接浸した後、比色表と比較します。
構成土壌採取器×1、100mLプラスチック容器×1、比色表
北川式ガス採取器 光明理化北川式ガス採取器光明理化
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
シアンイオンガラス SIBATA(柴田科学)シアンイオンガラスSIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1セット
32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
アンモニウムイオン蒸留装置 SIBATA(柴田科学)アンモニウムイオン蒸留装置SIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1セット
32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
SPCフッ素イオン1型ガラス SIBATA(柴田科学)SPCフッ素イオン1型ガラスSIBATA(柴田科学)
199,800税込219,780
1セット
32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ部の両サイドには透明ボールジョイントを使用し、角度合わせが自在で組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ(1L)、三口ケルダールフラスコ(500mL)、連結導入管、トラップ、トラップ球、温度計アダプター×2、メスフラスコ(250mL)、連結管トラップ、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター、平栓(SPC-15)型式I型
硫化物測定セット 330 ガステック硫化物測定セット 330ガステック
119,800税込131,780
1組
10日以内出荷
海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。 ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物測定範囲0.002~0.2mg/L仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら