縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
摘要-
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)受皿及蓋
枠寸法Φ300×100mm
仕様JIS Z 8801-1:2000
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
材質SUS304
内径×深さ(mm)300×100
材質SUS304
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)300×100
鉛フリー。JIS Z 8801
枠寸法Φ300×100mm
校正証明書一般校正
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード