128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー卓上試験機用スタンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。 支柱径(Φmm)12 質量(kg)4.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷


引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60 機能メカニカルストッパー
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)150 質量(kg)15 タイプハンドル テーブル寸法(mm)150×145 高さ調整範囲(mm)52~202 耐荷重(N)500
1個
119,800 税込131,780
98日以内出荷

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

F35-5075 コンパクトスタンド motte A型 ナリカ 動画あり
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト スタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個 台座寸法(mm)160×148×45 支柱Φ9×340 台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷

〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)50 質量(kg)10 タイプレバー テーブル寸法(mm)150×160 高さ調整範囲(mm)40・70・100 耐荷重(N)200
1個
79,980 税込87,978
98日以内出荷

〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)50 質量(kg)15 タイプレバー テーブル寸法(mm)150×145 高さ調整範囲(mm)84~294 耐荷重(N)500
1個
97,980 税込107,778
98日以内出荷

オートクレーブに使用できるステンレス製のダーラム管試験用スタンドです。
用途滅菌 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)180 穴径(Φmm)19
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピペット・ガラス棒・温度計などを置くのに便利です。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)110×120×50 架数3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし ※単体での固定はできません。 材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-772-01
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm)680 クランプ範囲(mm)3~50 アーム寸法(mm)Φ13×450 締付範囲(mm)最大60 耐荷重(g)約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)300 質量(kg)1.6 ベース寸法(mm)Φ140×14 クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付 材質(ベース)金属製 支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

フォースゲージ(FG-5000A/FG-20KG)用の試験スタンドです。 この1台で引張力、圧縮力の両方の試験ができます。
仕様●対応機種:FG-5000A、FG-20KG(押す、引く両用)●サイズ/質量:250W×230D×650Hmm/約8.72kg アズワン品番67-4753-71
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

フォースゲージ(FG-5000A/FG-20KG)用の試験スタンドです。この1台で引張力、圧縮力の両方の試験ができます
対応機種FG-5000A、FG-20KG(押す、引く両用)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

小型平面圧縮ロードセル「CFXシリーズ」用固定バンドです。指や道具の先などにロードセルを固定し、実際の使用状況に近い形で測定できます。9cmと25cmのバンドがつくため、巻き付けたい先の直径にあわせ使っていただけます。試験スタンドやフォースゲージで測りづらい形状や場所にあるサンプルの測定にも向いています。
用途ロードセル「CFXシリーズ」を指や道具に固定し、操作に必要な押す力(操作力)を測定できるようにするベルトです。面ファスナーで固定するため、着脱が容易です。CFXの小型性能と様々な対象に着脱しやすいFBO-CFXの特性を活かせば、スタンドやフォースゲージでは測りづらい部分の測定も可能になります。 付属品替えベルト(全長 25 cm) 本体質量(g)約 5 最大使用荷重(N)200
1台
3,898 税込4,288
30日以内出荷

2段に段差が付けられており、使い易い構造です。 ベースの隅にすべり止め防止のゴムが付いています。
材質PC 架数1.5mL×20 寸法(mm)210×64×35 アズワン品番61-0148-34
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

20N(2kg)から1000N(100kg)までシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージ。Excelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。計測データの編集をPC上で効率良く行えます。1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。 連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード)。 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。
付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル 使用温度範囲(℃)0~40(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと) 電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は 内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了) 精度±0.2%R.C.及び ±1/2デジット(23℃にて) 機能コンバレータ:あり(上限および下限)、トラッキング:あり(ON/OFF 切替可能) 通信方式専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード 単位N、kg(g)(逆さ表示可能) 表示器数値表示 符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、逆さ表示可能)文字高さ12mm、単に表示 3桁液晶表示 文字高さ7mm、各種表示 1"LO BAT"(電池電圧低下)2"BAT"(充電中)3"OVR"(オーバーロード)4"PEAK"(ピークホールドモード) サンプリング周期1000回/秒 オートパワーオフ10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×147×38 メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差) 計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

積水マテリアルソリューションズ検体輸送箱
内箱は発泡スチロール製で断熱性に優れ、検体用の試験管スタンドごと運べます。ショルダーバッグタイプなので持ち運びも容易です。
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
1個
10,000 税込11,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
1本(80g)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水化学工業検体輸送箱
内箱は発泡スチロール製で、検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性にもすぐれ一定の温度で運搬が可能です。 ショルダーバッグタイプなので取扱いも楽です。 カバーはキルティング製。汚れも落としやすく、いつまでも清潔です。 ラベルなどを貼ったり、はがしたりしやすく、跡も残りません。
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイ検体輸送箱
検体用の試験管スタンドごと運搬できます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプですので取り扱いが容易です。No.15はNo.10に比べ、断熱性が高く保温性に優れています。
容量(L)20 種別20L ABS/ターポリン アズワン品番4-4018-03
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷

IP68取得。ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。(1.2mからの落下試験)。ハンドベルトがあり、片手での操作が可能です。スタンドを取り出すことができ、iPad縦横どちらでも使用できます。(角度は1段階のみ)
タイプケース型 対応機種iPad 10.9インチ (第10世代) 防塵防水性能IP68 特性耐衝撃/防水・防塵/ハンドベルト付/スタンド機能/ネックストラップ付
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

アイコーエンジニアリング縦横兼用型手動スタンド
縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。 多彩な試験にこれ一台で対応できます。 スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)
最大荷重(N)500(50kgf) 仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ 質量(kg)(スタンド)約20 ストローク150mm 電源単相AC100~240V 0.5A テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×380×235(縦置き時) 使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験 テストスピード10~200mm/min
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

アズワン締付金具
B-85は2本のボルト付きですので、試験台などの上にスタンドを組むとき、組立棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付けられます。
材質鋳鉄、ボルト部/鉄SS-34(3価クロメートメッキ仕上) 適合パイプ径(Φmm)13
1個
7,530 税込8,283
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19280専用専用設計のスタンドです。静電気に敏感な製品を扱う作業場に入場する際に試験が行いやすい専用設計のスタンドです。
質量(kg)10
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

アズワン中間安定台
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラムスタンド、試験管立、トレイの3点セットです。 試験管立の床を裏返すことにより高さ調節ができます。 処理液を受ける試験管は、直径15~16.5mm、長さ100~165mmのものが20本立てられます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用 材質ポリ塩化ビニル 立て数(本)20 高さ(cm)20.5 縦(cm)7 アズワン品番64-5080-37 横(cm)26.5
1組
49,980 税込54,978
14日以内出荷

病理組織学検査、および生殖試験における標本類のチャック付き・スタンドタイプの保存容器です。 フィルムの材質は耐衝撃性・バリア性・シール適性に優れ、内ポリエチレン・外ナイロンの2層構造です。 フィルム表面にはインデックスを直接書き込めるラベル印刷加工がされています。 別売のヒストファイルボックスは、ヒストパックのサイズに合わせて仕切板で自由に間仕切りできます。
1個(100枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)