427件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100枚)
17,900 税込19,690
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
6,240 税込6,864
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100枚)
9,660 税込10,626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に 電源単3形アルカリ乾電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32 計測単位mm 電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) 計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 計測方式超音波パルス反射方式
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠 仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10 寸法(mm)360×260×195 質量(kg)8 測定精度±0.2N(±0.4%F.S.) 計測単位N データ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト) 測定レンジ50N サンプリング100回/秒 アズワン品番3-824-01
1台
934,000 税込1,027,400
43日以内出荷


酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100枚)
4,770 税込5,247
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


トラスコ品番855-8517 適合機種AD-3255 厚さ(mm)4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

山本科学工具研究社ブリネル(HBW)硬さ試験片
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

山本科学工具研究社ロックウェル硬さ基準片
JIS規格JIS K7202 仕上バフ仕上げ(測定面)
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


厚さ(mm)4 質量(g)100 アズワン品番65-2167-06
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個ほか
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

山本科学工具研究社テレブリネラー硬さ試験片
硬さHBW JIS規格JIS B7736 測定点数(n)6(3×2)
1セット
32,880 税込36,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用ゼロ調整板、調整用試験片。◆ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))のセット
対象機種AD-3256 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.29MB)
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

1袋(10枚)
33,980 税込37,378
11日以内出荷

山本科学工具研究社火花試験標準片
火花試験は化学分析、分光分析などの精密分析と比較して成分量の判定がラフではあるが、一方1.試料の形状、粗さ、熱処理組織に判定が左右されない2.非破壊的に全数検査が可能である(完成品を除く)3.設備費、時間、労力が少ない。などを特徴とする。
用途1.異材混入の発見2.脱炭、浸炭層の有無確認3.含有元素の判別、含有量の推定4.鋼種の推定5.精密分析前の成分量推定(全数検査が可能となる)その他、高温耐酸化性、窒化、焼入れがしてあるか否かの判定等広範にわたる。 試験方法1.グラインダは砥石粒度36または46、結合度PまたはQ、円周速度20m/s以上2.押し付ける力は0.2%C鋼の火花流線の長さが500mmとなるくらい3.火花流線は水平に飛ばし、見送りまたは横から観察する4.原則として薄暗い室内で行う。また直射光を避け、不可能な場合には補助器具を使用する5.試験は同一条件、同一器具で行うように努める6.「標準火花試験ブース」によればさらに好結果が得られる。 JIS規格JIS G0566-1980 関連資料火花試験標準片カタログ(1.45MB)
1組
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山本科学工具研究社火花試験標準片の写真集
グラインダー火花による鋼種鑑別試験の教材として、「火花試験標準片教育実習用グループK」15鋼種の高精細火花写真を収録した物
用途火花試験入門用の教科書として活用し、技術向上の一助として使用 仕様教育実習用総合グループ「K」
1冊
4,698 税込5,168
3日以内出荷

試験片作成に便利な2連バサミ
幅(mm)15 有効刃長(mm)70 アズワン品番65-0312-86
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質ステンレス
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アプリケーターやバーコーターを使い、塗工をするためのガラステーブルです。 クランプが付いているため、試験片を挟むことができます。 ゴム足がついており、塗工時に滑りにくいです。
材質フロートガラス 寸法(mm)254×355 アズワン品番4-3491-01
1個
44,550 税込49,005
当日出荷

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質ステンレス
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今田製作所丸棒チャック
丸棒状の試験片を掴む引張用治具です。
1組
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。
最大荷重(N)500
1組ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今田製作所平型チャック
薄いものから厚いものまで掴むことの出来る引張試験用の最も一般的なチャックです。左右のフェーズで試験片を挟みます。
1組
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本計測システム汎用チャック
引張試験用の一般的な試験片を固定する治具です。
質量(g)約150 耐荷重1kN チャック寸法(mm)□ 20 x T 10(Tは開口幅) 取付ネジ径M6
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。GC-2-2A/GC-2-5Aは、小荷重対応のためアルミ製でやすり目がありません。
最大荷重(N)50
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体正面から見て右側の試験片をはさむ部品
寸法(mm)95×30×40 質量(g)145 対応PTT-100 LB/PTT-100 アズワン品番62-9113-65 構成部品金属部品
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体正面から見て左側の試験片をはさむ部品
寸法(mm)90×30×45 質量(g)155 対応PTT-100/PTT-100 LB アズワン品番62-9113-66 構成部品金属部品
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷