コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。
材質ほうけい酸ガラス
付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個
全長(mm)90
材質天然コルク
材質天然コルク
材質天然コルク
全長(mm)32
品名・タイプボトルストッパー
TKG品番9-1935-1401
TKG品番(2017)6-1733-1901
1セット(5個)
¥829
税込¥912
当日出荷
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
寸法(mm)上Φ22 下Φ19 長さ33
品名・タイプボトルストッパー
EBM品番4488300
1セット(5個)
¥889
税込¥978
当日出荷
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質コルク
上径×下径×高さH(mm)Φ20×Φ15×20
アズワン品番1-4537-41
1袋(10個)
¥1,287
税込¥1,416
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材
科目図工
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状直口
耐熱温度(℃)約260
関連キーワード