材質天然ゴム
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
材質天然ゴム
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
オートクレーブ可能。柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適応試験管サイズ(口外径mm)が表示されています。
試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓
材質天然ゴム
硬度65
耐熱温度(℃)-50~70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用
耐熱温度(℃)160
上径×下径×高さH(mm)Φ9×Φ6.8×18
適合試験管(Φmm)7
1袋(10個)
¥769
税込¥846
10日以内出荷
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ
ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。
フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用)
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。
※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。
収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
色茶色
容量(mL)100
外径×高さH(Φmm×mm)40×120
肉厚(mm)1.8
口内径(Φmm)22
耐冷凍容量(mL)50
質量(g/本)71.75
底形状平底
口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)500
オートクレーブの可否可
気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス
寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75
適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
ES-AGはゴム栓No.2(穴径6mm)が付属しています。
容量(mL)30
寸法(mm)(枝)Φ7×30
試験管径(Φmm)18×180
リム付試験管に1目盛1mLの目盛が付いています。
材質ほうけい酸ガラス
枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30
寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30
測定範囲(℃)-5~105
1個
¥950
税込¥1,045
3日以内出荷
耐摩耗性と弾性に優れ、機械的性質が良い材質です。
用途試験管・ビン・塩ビパイプなどの工業用ゴム栓に。
トラスコ品番260-8194
材質天然ゴム(NR)
下径(Φmm)65
上径(Φmm)72
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
中学2年生 化学変化と物質の質量
手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm)
種別小型
材質ガラス
太さ(mm)約18
1個
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
天然ゴム製。
柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適合試験管サイズ(外径mm)が表示されています。
色赤
01~19号まで(20種)のゴム栓のゲージを十字形の白色塩ビ板にまとめたものです。
各種試験管および円筒、びん類などの口(くち)または穴にゲージをさし込むだけでピタリとゴム栓の大きさがわかる便利なものです。
寸法(mm)160×140
1個
¥760
税込¥836
4日以内出荷
中学2年生 化学変化と物質の質量
手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。
必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm)
種別大型
材質ガラス
太さ(mm)管:約24
1個
¥1,600
税込¥1,760
7日以内出荷
弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製
色赤
ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)5
1箱
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75
口内径(Φmm)22
耐冷凍容量(mL)25
1箱
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75
口内径(Φmm)22
耐冷凍容量(mL)25
1箱
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)3
外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45
口内径(Φmm)7.2
耐冷凍容量(mL)1~2
1箱
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ