182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


6本組 加熱用試験管 ケニス 動画あり
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個ほか
19 税込21
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

NEG(日電理化硝子)カブセ式ゴム栓
オートクレーブ可能。柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適応試験管サイズ(口外径mm)が表示されています。
1箱(100個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴム栓
RoHS
試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓
材質天然ゴム 硬度65 耐熱温度(℃)-50~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用 耐熱温度(℃)160
1箱(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
769 税込846
10日以内出荷

発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
1セット(4組)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)100 外径×高さH(Φmm×mm)40×120 肉厚(mm)1.8 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)50 質量(g/本)71.75 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷

リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス 耐熱温度(℃)500 オートクレーブの可否
1組(10本)ほか
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス 寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75 適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
1セット
950 税込1,045
当日出荷

ES-AGはゴム栓No.2(穴径6mm)が付属しています。
容量(mL)30 寸法(mm)(枝)Φ7×30 試験管径(Φmm)18×180
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)目盛付試験管 (IWAKI)
リム付試験管に1目盛1mLの目盛が付いています。
材質ほうけい酸ガラス
1組(50本)
8,498 税込9,348
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30 寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30 測定範囲(℃)-5~105
1個
950 税込1,045
3日以内出荷

1セット(50本)ほか
4,650 税込5,115
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(50本)
9,500 税込10,450
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴム栓
耐摩耗性と弾性に優れ、機械的性質が良い材質です。
用途試験管・ビン・塩ビパイプなどの工業用ゴム栓に。 トラスコ品番260-8194 材質天然ゴム(NR) 下径(Φmm)65 上径(Φmm)72
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1セット(50本)
5,150 税込5,665
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm) 種別小型 材質ガラス 太さ(mm)約18
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)かぶせ式ゴム栓 赤 100入
天然ゴム製。 柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適合試験管サイズ(外径mm)が表示されています。
1袋
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

01~19号まで(20種)のゴム栓のゲージを十字形の白色塩ビ板にまとめたものです。 各種試験管および円筒、びん類などの口(くち)または穴にゲージをさし込むだけでピタリとゴム栓の大きさがわかる便利なものです。
寸法(mm)160×140
1個
760 税込836
4日以内出荷

中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。 必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm) 種別大型 材質ガラス 太さ(mm)管:約24
1個
1,600 税込1,760
7日以内出荷

NEG(日電理化硝子)TR栓[かぶせ式ゴム栓]
弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製
1ケース(100本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)5
1箱
14,980 税込16,478
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15
1箱
19,980 税込21,978
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48 口内径(Φmm)9.3 耐冷凍容量(mL)3
1箱
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10
1箱
18,980 税込20,878
3日以内出荷