165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター 振幅(mm)4.5 材質アルミダイキャスト 本体寸法(mm)125×155×100 質量(kg)2.3 出力(W)約18 電源AC100V(50/60Hz) モーター高回転DCブラシモーター 機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式 運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
31,260 税込34,386
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MVM-10 ミニ試験管ミキサー アズワン 動画あり
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01 仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式 材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm)72×88×82 質量(kg)約0.35 電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m)約2 モーター出力(W)約0.6 軌道直径(mm)3
1個
18,300 税込20,130
当日出荷


試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン 動画あり
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式 振幅(mm)4.5 モーター出力(W)17.3 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式) 寸法(mm)133×133×80 質量(kg)0.6 電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W モーターブラシレスモーター モーター出力(W)10 防塵防水性能IP21相当 運転モードタッチモード アズワン品番3-7028-15 振盪方式旋回方式 軌道直径(mm)Φ4.8
1個
18,980 税込20,878
欠品中

SI-0286 ボルテックスミキサー(ジェニー2) Scientific Industries 動画あり
キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番2-6863-01 仕様本体 付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム 質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX) 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165 操作方法連続またはタッチスタート
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

050630-35 試験管ミキサー Mix-S型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
コンパクトな試験管ミキサーです。
質量(kg)5.1 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源AC100V 0.06A 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2 アズワン品番65-0891-68
1台
14,400 税込15,840
当日出荷

手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
モーターDC形 回転数(min-1[r.p.m])2600 TGK品番692-63-40-03 質量(g)310 外形寸法(mm)55×75×70H
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1-270-01 試験管ミキサー アズワン 動画あり
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01 材質アルミ鋳造 質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式) 電源100V 50/60Hz 25W 型番HM-10 モーターくまとりモーター 電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ サイズ(mm)109×141×142
1台
46,700 税込51,370
当日出荷

タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。 N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。 N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm) 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])2500 モータータイプ隈取モーター 連続使用時間15分 モーター出力(W)10 防塵防水性能IP21 運転モードタッチモード/連続モード サイズ(mm)W133×D146×H137 振盪方式旋回 軌道直径(mm)Φ4
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 振幅(mm)4.5 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
36,400 税込40,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ30mmまでの試験管やマイクロチューブなどに対応。 タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。
回転数(min-1[r.p.m])2800(固定) 寸法(mm)Φ100×H70 質量(g)550 電源AC100~240V 50/60Hz 松吉医科器械コード23-7866-00
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 撹拌容量(mL)50まで モーター出力(W)ブラシレスモータ:12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72 軌道直径(mm)4.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
1,240 税込1,364
当日出荷

赤外線センサースイッチ付で容器を押し付けることなく起動するので、安定した撹拌ができます。デジタル回転表示、タイマー付(999分59秒)。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000 質量(kg)2.7 振盪幅(mm)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130 振盪方式旋回
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

下部に重心が来るように設計。作業中の振動により本体が移動しないよう底面に吸盤を取付けてありますので安全性は抜群。ゴムヘッド中央に試験管を垂直に押し付けるとスイッチのON/OFFに関係なく撹拌することも可能。平板アタッチメントが標準付属で様々なサイズの試験管、マイクロチューブのミキシングが可能。
質量(kg)約2 電源AC100V 50/60Hz 0.4A
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験管ミキサー
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。 モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])500~2600 質量(kg)2.6 電源AC100V 50/60Hz(1A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×160×140 松吉医科器械コード23-5042-00
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。 コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から細胞の懸濁など幅広くご利用いただけます。 1.5~50mLチューブに対応し、最大30mLの水を撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])250~3000 寸法(mm)90×150×80 質量(kg)1.1 スイッチ連続/タッチスタート切換可 電源DC12V・500mA、ACアダプタ付 プレート寸法(mm)Φ20 軌道直径(mm)4
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

HM-10H 試験管ミキサー アズワン 動画あり
試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
アズワン品番1-269-01 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])400~2600 電源AC100V 50/60Hz 25W 型番HM-10H モーターくまとりモーター 電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ サイズ(mm)101×160×142
1台
61,200 税込67,320
当日出荷



1個
609 税込670
当日出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌々日出荷


1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)試験管ミキサー
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変) 仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg TGK品番692-63-41-10 型式MF-71 回転調節ツマミ形
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

赤外線検知式のため、押さえつける必要がなく手首の負担を軽減します。
質量(kg)約2.2 サイズ180×80×220mm 直径(Φmm)(軌道) 4.5 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 アズワン品番4-2207-01
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷


ソフトプラットフォームは使用する試験管・チューブに合わせて加工できます。プラットフォームを別売のチューブホルダーに交換する事で様々な容量・サイズのチューブに対応できます。
種別ユニバーサル VMS-0058 アズワン品番1-1464-19
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000 寸法(mm)107×166×146 質量(kg)3 電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz 軌道直径(mm)6
1個
24,980 税込27,478
当日出荷



連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500 仕様軌道:4.9mm 付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート 許容荷重(kg)最大:1.1 電源3極電源(標準付属) 寸法(cm)全体:24.1×16.8×16 動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
1個
11,500 税込12,650
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000 寸法(mm)165×150×130 質量(kg)2.7 電源AC100~240V・50/60Hz 適合試験管最大50mLまで
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500 仕様軌道:3.5mm 付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー 電源3極電源(標準付属) 寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4 動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×2
1台
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)