仕様目安目盛付きリップ付き
材質硼珪酸ガラス
1目盛目安入/1.0ml、スピッチ/0.1ml
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス
目盛あり
最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
肉厚(mm)0.9
仕様共通摺り合わせ
材質硬質ガラス
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
材質硼珪酸ガラス
商品タイプ本体のみ
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性と耐熱性に優れますPFAは純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がないため、微量分析の場で活躍しています。回線を入れているので評量しやすいです。専用のフッ素樹脂PTFE製のキャップが付属しています。
内径×外径(Φmm)20×22
リム付試験管に1目盛1mLの目盛が付いています。
材質ほうけい酸ガラス
仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。
品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。
※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。
※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
用途水質検査、品質検査など
仕様摺(共通)14/20
材質強化硬質硝子
全長(mm)(栓含まず)165、(本体)176
色無色
容量(mL)20
肉厚(mm)1.2
質量(g/本)28
底形状丸底
外径(mm)16.5
1箱
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
JIS K-2601 準拠
dΦ45
容量(mL)100
L165
アズワン品番62-2118-20
DN17
1個
¥21,980
税込¥24,178
33日以内出荷
リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
材質硼珪酸ガラス
形状リム付
肉厚(mm)0.9
入数50
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS K-2503 準拠
dΦ38
容量(mL)100
L195
アズワン品番62-2118-19
DN17
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。
・目盛りなし
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)20
外径(Φmm)19
上部(SPC)SPC-15
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
共通摺り共栓付試験管です。
形状丸底
材質硼珪酸ガラス
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
液体がこぼれないキャップ付。
目盛付でわかりやすい。
試験管を4本並べられ色・においなどの比較実験に最適。
セット内容試験管立て×1、自立式試験管(キャップ付)×1
1セット
¥455
税込¥501
当日出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
色茶
1目盛(mL)1
エコノミータイプは徹底的にコストダウンを追求した商品です。生産システムや包装形態を簡素化し、お客様のランニングコストを削減をサポートします。高精度の共栓試験管と、ほぼ同様にお使い頂けます。
色無色
底形状丸底
容量(mL)50
色茶
栓共通22
目盛(mL)1
外径×長さL(Φ×mm)25×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
容量(mL)50
色茶
栓共通22
外径×長さL(Φ×mm)25×200
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
※硬質1級ガラス材使用。※目盛付、規格外も製作致します。お問い合わせください。
仕様●胴外径:25mm●胴長:200mm●容量:50mL●摺合:TS22
アズワン品番65-6866-18
1個
¥2,998
税込¥3,298
24日以内出荷
※硬質1級ガラス材使用。※目盛付、規格外も製作致します。お問い合わせください。
EOG滅菌済み。
容量(mL)10
目盛(mL)無し
寸法(Φ×高さH)(mm)16×102
1セット(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
材質硼珪酸ガラス
入数10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ