リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)500
オートクレーブの可否可
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
TGK品番858-03-70-11
材質ガラス
品名枝付き試験管
寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×180
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状直口
耐熱温度(℃)約260
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
IWAKI製の18mmリム付試験管が10本、小箱に入っています。
容量(mL)27
厚さ(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
1組(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
材質硼珪酸ガラス
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS
幅(mm)167
高さ(mm)94
穴径(Φmm)19
奥行(mm)56
立て数(本)6
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
硬質ガラス試験管
材質硬質ガラス
容量(mL)25
寸法(Φ×mm)18×160
アズワン品番64-2193-02
1箱(100本)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
材質硼珪酸ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合試験管(Φmm)18
材質ステンレス(SUS304)
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm
材質強化硬質ガラス
長さ(mm)120
全長(mm)120
スペースメリクローン植物培養他。
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
形状リム付
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質SUS304
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
色白色半透明
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
植物培養用平底タイプの試験管です。
材質硼珪酸ガラス
形状直口(リムなし)
入数100本
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ES-AGはゴム栓No.2(穴径6mm)が付属しています。
容量(mL)30
寸法(mm)(枝)Φ7×30
試験管径(Φmm)18×180
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ