材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)
適合TM-12、17、19
サイズ(mm)104.4×170×65
アズワン品番1-6330-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。
【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)0.55
本体質量(g)約295
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×105×30(下段スペース)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×66
材質(トレー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
AS樹脂製、 紙仕切付き。積み重ねが出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×106×63(蓋含む)
材質PP(ポリプロピレン)
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
材質PS(ポリスチレン)
耐寒限界温度(℃)-20
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様オートクレーブ可能
透明カバーで中が見やすいです。
インデックス付きです。
材質PP
使用温度範囲(℃)-90~120
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
材質PS(ポリスチレン)
耐寒温度(℃)-20
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否可
材質PVC(上部粘着シール付き)、粘着シール/PU(ポリウレタン)・ ポリエステル、脚部/発泡スチレン
寸法(mm)220×180×245
質量(g)約600
型番BG-SA
アズワン品番2-4215-01
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
こんなお得な商品も!
残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。
DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。
比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式
測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0
アズワン品番6-8516-22
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分
測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階)
測定対象遊離残留塩素
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。
粉末と違い風や空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。DPD法(比色法)でどなたでも簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
用途飲料水、プール、受水槽の遊離残留塩素の管理に。
TGK品番428-80-63-05
セット内容色見本ボックス、丸型フタ付き試験管×3本、遊離残留塩素用DPD分包×50回分、収納用ビニールケース
測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
アズワン品番3-7590-01
1セット(50回分)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。
交換用ダイヤルを差し替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。
測定範囲(pH)6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6
TGK品番428-80-63-13
セット内容ケース、本体、ダイヤル、角型試験管(フタなし)2本、pH指示薬30mL
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
用途プール
セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm)
測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6
タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式
アズワン品番64-9532-31
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スペクトル測定用波長目盛を装備しております。2層のスペクトルによる比較観測や吸収スペクトルの波長測定ができます。
その他反射鏡付き
付属品試験管:5個、ケース
種別LS-C
寸法(mm)110×23×50
波長(nm)400~750
1個
¥37,000
税込¥40,700
3日以内出荷
キラキラスライムをつくって宝石形のケースに入れて飾ろう
宝石型ケース付
2種類のキラキラ素材付
セット内容宝石型ケース×1、水のり×1、15ml試験管×1、ホウ砂2g×1、ラメ粉グリッター×1、星型ホログラム×1、薬さじ×1
材質PP、ABS、PE、PS
包装形態ヘッダー付PP袋入
寸法(mm)宝石型ケース:100×110
アズワン品番65-2744-44
1セット
¥882
税込¥970
3日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象亜硝酸
測定原理-
測定濃度範囲(mg/L)0.01/0.1/1.0/10
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬15g(約200回分)
1組
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
過酢酸の測定・管理には、過酢酸濃度測定器。
用途過酢酸製剤の正確な濃度管理を行える検査キットです。9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。交換用ダイヤルを差替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。
セット内容ケース、本体、ダイヤル、角型試験管、試薬50mL(約100回分)
測定範囲50/100/150/200/250/300/350/400/500 mg/L
測定項目過酢酸
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象pH
測定原理-
測定濃度範囲(mg/L)6.0/7.0/8.0/9.0
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬30mL(約60回分)
1組
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象総残留塩素 超高濃度
測定原理KI比色法
測定濃度範囲(mg/L)100/200/300/600
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、液体試薬30mL(約60回分)
1組
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
内容ロール+詰替ロール+試験管(ケース付)
幅(mm)ロール:5.5
タイプロール・リール
長さ(m)4.57
測定範囲(ppm)0~50ppm(0/12.5/25/50)
1組
¥3,190
税込¥3,509
6日以内出荷
残留塩素測定器錠剤タイプ フィルター固定式
用途プール
セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、本体1ヶ、測定用フタ付試験管3本、収納ケース付(幅13.5×奥行5×高さ15cm)
測定範囲0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/リットル
タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式
アズワン品番64-9531-73
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
残留塩素測定器錠剤タイプ フィルター回転式
用途プール
セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、本体1ヶ、比色盤1ヶ、測定用フタ付試験管2本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm)
測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/リットル
タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式
アズワン品番64-9532-30
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定原理-
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬50mL(約100回分)
8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。
使用法もとにかく簡単なので、日常の簡易検査に最適です。
セット内容ケース、本体、丸型試験管、試薬50回分又は15g(1種類)
8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。
使用法もとにかく簡単なので、日常の簡易検査に最適です。
セット内容ケース、本体、丸型試験管、試薬50回分又は15g(1種類)
小型軽量で携帯に便利です。吸引の終了がひと目で分かるフローインジケーター付きです。セラミックのカッター付きです。
校正証明書一般校正
関連キーワード
1
2
次へ