材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)500
オートクレーブの可否可
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm
材質強化硬質ガラス
長さ(mm)120
全長(mm)120
スペースメリクローン植物培養他。
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス
目盛あり
耐熱性に優れた石英試験管、高温実験に最適
用途蛍石の加熱、塩化ナトリウムの融解実験など
長さ(mm)180
耐熱温度(℃)1000
容量(mL)27
口形状リム無
外径(Φmm)18
1個
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
ディスポタイプのプラスチック試験管。商品は入数単位でバルク包装しています
材質PP
容量(mL)10
呼称10mL Φ16×100(500本)
アズワン品番64-3680-13
1組(500本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質SUS304
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状直口
耐熱温度(℃)約260
材質PP(ポリプロピレン)
ポリプロピレン製のリムなし試験管用キャップで、オートクレーブ滅菌できます。
適合リムなし試験管Φ25mm用
材質ポリプロピレン
1セット(50個)
¥2,900
税込¥3,190
11日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
関連キーワード