詰換え用の袋がそのまま使用出来ます。
使用場所浴室
材質PP樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×75×210
TKG品番9-2476-1201
TKG品番(2017)6-2255-1101
1個
¥499
税込¥549
欠品中
容量(mL)500
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×15.5×27.5
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
詰換え用シャンプーが袋ごと入る広口ボトルで詰め替え簡単!斜め底部形状により、最後まで吸い上げやすい構造になっています。ポンプが片側に寄っているので、スリムにタテ置きできて場所を取りません。残量が分かるクリアタイプです。インデックスシール付き
用途詰換え用シャンプーに。
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用フック」は引掛け用フレームなどに引掛けシャンプーやボディソープなどを吊り下げる為のパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ティッシュやキッチンペーパー・ペーパータオルをサッと取り出せるシンプルなホルダー。付属の磁石を本体裏に貼れば、冷蔵庫やキッチンパネルにくっつけて使えます。磁石を貼らずにテーブルに置いて、そのままペーパースタンドとしてもお使いいただけます。
詰め替えるときは、上部のフタを開けるだけ。キッチンペーパーやボックスティッシュもそのまま入れられるので、 キッチンやリビング、洗面所などでも活躍します。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×8.7×13.5
しっかり固定、位置変え自在!ペーパーボックスホルダー。箱型の(ボックス)ペーパーが、マグネットで取付られるホルダー。
箱ティッシュなどを、マグネットで冷蔵庫の側面など使いやすい位置に貼れる。穴を開けずに取り付けができるので安心。
バネで伸縮して、箱をセットするスライド式。
付属品マグネット
材質本体/ABS樹脂 スベリ止め/シリコーンゴム マグネット/フェライト磁石、スチール スプリング/ステンレス鋼
色ホワイト
質量(g)(約)187
耐荷重(kg)(約)1.5
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×4.1×11.8(最大伸縮18.3)
設置方式壁掛け
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
寸法(cm)約7.5×15.5×26.0(使用時:約7.5×15.5×27.5)
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番65-2108-11
危険物の類別非危険物
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理パイプ:研磨
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
材質注意ラベル:ユポタック#80
色Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ
耐荷重(kg)10
材質(ねじ部)SUS304
材質(プラグ)ポリアミド樹脂
材質(パッキン)TPS+PP
材質(ブラケット)ABS
材質(パイプ)SUS304
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
寸法(mm)H122×W60×D60
質量(g)26
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
壁面を利用して便利に使えるマグネットタイプのボックスティッシュケース。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネット使用。
色ホワイト
材質ポリプロピレンマグネット
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×89×150
設置方式壁掛式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×85×121
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ケースが透明のため、残量がすぐにわかります。
材質樹脂
色クリア
ハッピーアワーリンスインシャンプーまたはヤシノミのスキンケアリンスインシャンプーを詰めてご使用ください。
使用場所浴室
仕様ポンプ付リンスインシャンプー用
種別空ボトル
容量(mL)880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×72×205
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
欠品中
関連キーワード