軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
便利なストラップ&ベルトホルダー付!!
ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!
色赤
全長(cm)52
直径(Φmm)34
機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
使用乾電池単2×2本(電池別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス
直径(Φmm)38
点灯方式赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
こんなお得な商品も!

誘導用 ライト
モノタロウ
¥859
税込¥945
点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。
LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。
電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。
多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
色レッド
寸法(mm)点灯部/330グリップ/180
全長(mm)510
材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂
直径(Φmm)30
質量(g)115
使用乾電池単2形電池2個(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します
別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580
材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS
質量(g)161(電池除く)
使用電池単2電池×3本
電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)
LED赤×12個、白×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)95(警笛)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
便利なストラップ&ベルトホルダー付!!
ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!
色赤
全長(cm)80
直径(Φmm)34
機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
使用乾電池単2×2本(電池別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。
付属品ベルトクリップ、ストラップ付
トラスコ品番351-7414
材質本体:PVC
長さ(mm)540
色赤/青
電源(V)単2乾電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)約60
点滅有
点灯方式赤点滅→青点滅→消灯
外径(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)赤6、青6(切替)
径(mm)34
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質アルミ、PC、ABS
質量(kg)2.15(本体のみ)
全光束(Lm)11000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135
発光色昼光色
光源LEDチップ×12個
角度調整範囲前後150°
色温度(K)6500
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)11.1
充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅
効率100W
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
演色指数(Ra)>85
電球の種類LED
充放電回数(回)約500
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19
照射角度(°)120
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41
色ブラック×ブルー
奥行(mm)41
出力USB-A 5V1A
入力USB-C 5V1A
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類SMD-LED
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト!
1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン
水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
用途夜間作業、緊急用、非常用
機能6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約205×120×120
質量(g)約425(乾電池含む)
連続使用時間(時間)約300
使用電池単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵)
明るさ(Lm)フラッシュライト時:58、ランタン時:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
関連キーワード