高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
壁面の貼り付けができない天井などにも対応できるL型プレートです。ステッカータイプの避難誘導標識と組み合わせて使用できます。PETボトルリサイクル素材を使用した環境配慮型の樹脂製プレートです。L字の曲げ加工(30mm)で取り付け安定性に優れています。
用途天井に避難誘導標識を設置する際に。壁面にスペースがない場所でのサイン取り付けに。非常口や避難経路の案内を目立たせるために。材質PETボトルリサイクルボード厚さ(mm)1寸法(mm)【曲げしろ】30色白取付穴2ヵ所取付方式ビス止め(ビス別売)取付穴径(mm)Φ4 (2ヵ所)