商品豆知識
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
材質硬質蓄光板
質量(g)48
取付方式両面テープ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1.2
取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.2
材質硬質蓄光板
質量(g)48
取付方式両面テープ
取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.35
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
用途避難誘導用に。
取付方式両面テープ
材質硬質蓄光板
取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
消灯時に光る蓄光式だから、緊急時に最適!
取付方式ステッカー
材質蓄光ステッカー
仕様裏面離けい紙付オーバーラミネートフィルム付(340mm角)
材質ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ)
寸法(mm)300角(床貼式)
区分避難誘導
質量(g)58
取付方式裏面離けい紙付
反射機能と蓄光機能を合わせ持ったプリズム反射蓄光シート「アルファプリズム」を使用したステッカーになります。従来の反射シートでは、夜間の視認には必ず光源を必要としていましたが、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起を行うことで安全性が高まります。
用途夜間時に非常口の場所や進行方向を示すために。
厚さ(mm)0.6
取付方式ステッカー
規格反射性能:JIS Z 9117準拠、蓄光性能:JIS Z 9107準拠
寸法(縦×横)(mm)300×300
NETIS番号QS-170008-VE
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
取付け方法ステッカー
仕様蓄光ステッカー
質量(g)35
寸法(縦×横)(mm)300×300
電気が消えても長時間光ります。日本消防設備安全センター認定品 JIS Z9107適合
寸法(mm)300角(床貼式)
材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)
区分避難誘導
仕様裏面離けい紙付中輝度(JIS Z9107適合)
その他JIS Z9107適合・日本消防標識工業会合格証票付・オ-バ-ラミネ-トフィルム付(350mm角)
質量(g)84
取付方式裏面離けい紙付
消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付け方法貼付タイプ(裏テープ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.28MB)
電気が消えても数分間光ります。
文字内容↑
取付方式裏面のり付
材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)
仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)
エスコ品番EA983AH-19
寸法(mm)300×300
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容←
取付方式裏面のり付
材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)
仕様床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角)
エスコ品番EA983AH-13
寸法(mm)300×300
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。
消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容矢印
紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。
消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容矢印
紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。
消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容矢印
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.7
高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
取付方式ステッカー
発光色グリーン
縦(mm)200
横(mm)200
認定番号消防用設備認定品 :HP-042号
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様中輝度(JIS Z9107適合)
材質蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工)
サイズ(mm)300×300×0.27
仕様中輝度(JIS Z9107適合)
材質蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工)
サイズ(mm)300×300×0.27
裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板
材質硬質蓄光塩ビ板
材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
こんなお得な商品も!

床面誘導標識ステッカー
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
材質蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
仕様裏面粘着
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質硬質蓄光塩ビ版
形状標識
輝度高輝度
認定番号HP-051
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
用途床面貼用
取付方式粘着付
材質蓄光ステッカー(表面保護材/軟質ビニールフィルム550×550mm)
仕様粘着付(セパレーター台紙付)
寸法(mm)500×500
関連キーワード