324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常誘導灯点検棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。 POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。 ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HTB-110 非常誘導灯点検棒(ミニタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製 寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時) 最大径(Φ)(竿)20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。 高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1 (リモコンボックス)グレー 使用電池単三型乾電池2本
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
1本
2,998 税込3,298
欠品中

打診棒(別売)の球部に黒色樹脂部をはめ込み使用します。高所等に取り付いています、非常灯のバッテリー点検作業に最適です。マグボードセット(別売)を合わせて使用、点検時の撮影に大変便利になっています。
適合打診棒(別売)17Φ固定玉
1個
789 税込868
当日出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き 白色 高さ(mm)164 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級C級 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)143 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用) 適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B 質量(kg)0.06(本体、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4乾電池×2本 リモコン人合:信号到達距離 最大15m 入数(個)1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き 白色 高さ(mm)234 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BH形 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)213 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)点検用リモコン
リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします。
種類非常用照明器具点検用 ボタン仕様点検中断:点検を中断し通常の点検に戻す、点検開始:定格時間(30分間)の非常灯点検確認を開始、確認:点検に必要な一定時間の充電がされているかを確認
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ。LED光源同梱包。パネル式
点灯時間(非常時)60分 定格長時間定格形 取付天井埋込形 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.6
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付 種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 電圧(V)100 交換目安ランプ:60000時間 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
欠品中

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

材質ABS樹脂 質量(g)100 スイッチ中断:点検動作を中断し、常用点灯に復帰させるときに使用します。確認スイッチ:誘導灯器具の充電が完了しているかを確認するときに使用します。点検:定格時間の非常点灯確認を開始します。 (器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。) 電源単3電池×2本(付属) サイズ(mm)46×20×126 動作距離(m)誘導灯:天井高さ 5、直径 約1.5 非常用照明器具検知範囲:天井高さ 16、直径 約Φ1.5 チャンネルモード使用時、チャンネル設定は誘導灯は「1」 非常用照明器具は「2」にセットしてください。
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)
先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP 質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6 最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27 本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55 伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2 関連資料(2.66MB) 収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W 材質(本体)鋼板(白色塗装) タイプ自己点検タイプ 種類点滅形誘導灯 本体 シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 定格電圧(V)AC100 点滅LED 材質(枠)鋼板(白色塗装)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池内蔵誘導灯
仕様両面 材質樹脂 品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C 等級C 定格電圧(V)100 仕上白 マンセル値 N9.0 バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台 認定番号型式認定番号:1AS221-3173 リモコンFRC-1833T(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)客席誘導灯
従来蛍光灯と比べ、約57%の節電が可能 いろいろなタイプの椅子に対応
仕様常時・非常時LED点灯、自己点検スイッチ付 カバー樹脂(クールホワイト) 質量(kg)0.55 取付直付型 消費電力(W)1.9 定格電圧(V)AC100 ランプFK91170J(同梱) 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号4AE-1006 点灯時間非常:20分間 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)2.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AV100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.055 サイズ(mm)218×48×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AL111-3211
1台
35,000 税込38,500
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)0.8 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111A 電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh 入力電流(A)0.025 サイズ(mm)148×47×174 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS111-3618
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.8 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)4.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AV100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.079 サイズ(mm)218×62×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AL221-3623
1台
39,100 税込43,010
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)1.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.037 サイズ(mm)218×48×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM111-3209
1台
22,700 税込24,970
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質枠:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.2 取付壁埋込型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111A 電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh 入力電流(A)0.025 サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS111-3626
1台
18,100 税込19,910
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質枠:樹脂(ホワイト) 質量(kg)2 取付壁埋込型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)1.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.037 サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM111-3304
1台
25,700 税込28,270
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.8 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)2.3 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.048 サイズ(mm)218×62×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM221-3620
1台
22,200 税込24,420
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.4 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.03 サイズ(mm)148×59×174 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS221-3208
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用
RoHS
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92222×4本 材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)450 質量(kg)8.5(本体・表示板) 高さ(mm)450 消費電力(W)8.1 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2 LED内蔵 入力電流(A)0.155 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:50(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

東芝ライテック誘導灯
-
材質鋼板 区分片面 等級BL 定格電圧(V)100 点灯形非常時:一般形(20分間) 仕上白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 リモコンFRC-1833T(別売)
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き 寸法(mm)埋込穴:200×105 白色 材質(本体)鋼(白色) タイプ器具:LED一体型 等級C級 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)195 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置天井面埋込型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き 幅(mm)36.8 寸法(mm)埋込穴:155×195 質量(kg)1.2 白色 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)212 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級C級 消費電力(W)1.4 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)181 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 形名公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C 皮相電力(VA)(100V)3 認定番号誘導灯:1AS111-3176 パネル別売
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き 寸法(mm)埋込穴:295×105 白色 材質(本体)鋼(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BL形 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)290 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置天井面埋込型
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)