非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製
寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時)
最大径(Φ)(竿)20
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。
POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。
ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。
高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
防水機能付きの誘導用ライトです。
点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)560
電池寿命(時間)約60
直径(Φmm)42
質量(g)約150(電池含まず)
使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)
防水仕様IPX5
LED使用数(個)6
発光長(mm)365
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
打診棒(別売)の球部に黒色樹脂部をはめ込み使用します。高所等に取り付いています、非常灯のバッテリー点検作業に最適です。マグボードセット(別売)を合わせて使用、点検時の撮影に大変便利になっています。
適合打診棒(別売)17Φ固定玉
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に
仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯
材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS
寸法(mm)(点灯部)330
全長(mm)約550
色レッド
直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33
質量(g)160(電池含まず)
連続使用時間(時間)60~70未満
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。
引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP
質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6
最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27
本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55
伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2
関連資料(2.66MB)
収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色赤
寸法(mm)点灯部/340
全長(mm)535
直径(Φmm)30
質量(g)144(電池含まず)
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
●デジカメ等の写真撮影、現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)270~1180
質量(g)105
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質フック部:鉄、シャフト部:ステンレス、グリップ:ゴム
長さ(mm)300~1550
質量(g)160
アズワン品番64-7880-12
1本
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1
色(リモコンボックス)グレー
使用電池単三型乾電池2本
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
関連キーワード