伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付
色白
質量(g)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)140
1個
¥133
税込¥146
当日出荷
お部屋や台所の照明、換気扇などに使用できます。
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。
高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)300
色グレー
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
色ラクダ
定格10A 250V
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
換気扇ひもスイッチの交換用ひもです。
ひも長(cm)90
1点
¥99
税込¥109
当日出荷
防犯効果の高いとされ防犯パトロールに人気の青色誘導灯です。ワンボタンで点滅‐連続点灯‐消灯のシンプル操作 。クリップとストラップ付きで便利に携帯できます。
用途交通整理、道路誘導、パトロール、建設現場、警備、夜間工事現場等に。
色青
全長(mm)520
質量(g)約11(電池含まず)
使用電池単2乾電池×2本使用(電池は付属しません)
アズワン品番65-1339-19
直径(mm)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。
用途換気扇などに
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)70
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
色ゴールド
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)30
1個
¥302
税込¥332
当日出荷
便利なストラップ&ベルトホルダー付!!
ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!
色赤
全長(cm)52
直径(Φmm)34
機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
使用乾電池単2×2本(電池別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合本体FHT-42107K-PM9
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単1形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
仕様●電源:単1形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約130g(電池含まず)●実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
全長(cm)41
アズワン品番65-9390-49
点灯時間(時間)赤色点滅:約140、赤色常時点灯:約125 ※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥829
税込¥912
欠品中
耐衝撃性のある超高輝度反射格子搭載のLED誘導灯です。高い視認性があるため非常時にも役立ちます。手首ストラップ、金属フック付きです。防雨設計のため雨の日でも使用可能です。
用途交通誘導、災害時の避難誘導、警備に。
仕様耐衝撃性・超高輝度反射格子・手首ストラップ・金属フック・防雨設計
長さ(mm)【全長】560【チューブ部分】365
電源単2乾電池×2本
点滅点滅、常時点灯 ボタン切り替え
LED赤6灯
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単2形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
仕様●電源:単2形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約115g(電池含まず)●【実用点灯時間】●▼赤色点滅:約130時間●▼赤色常時点灯:約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
アズワン品番65-9831-77
1個
¥859
税込¥945
欠品中
メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。
引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
点滅・点灯・手元灯の点灯 切替可能 。ベルトフック・ハンドストラップ付 。乾電池式:単3形乾電池3本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
用途交通整理・警備等に
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
長さ53cmのクイック点滅・点滅・点灯の切替式。
用途夜間工事現場、交通整備など
材質取っ手部:プラスチック フック部:スチール 紐:ポリエステル 点滅部:ポリカーボネート 反射材:PVC
直径(Φmm)30
使用乾電池単2電池×2
LED使用数(個)6
長さ86cmのクイック点滅・点滅・点灯の切替式。
用途夜間工事現場、交通整備など
色赤
全長(mm)860
材質取っ手部:プラスチック フック部:スチール 紐:ポリエステル 点滅部:ポリカーボネート 反射材:PVC
直径(Φmm)30
使用乾電池単2電池×2
LED使用数(個)12
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
便利なストラップ&ベルトホルダー付!!
ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!
色赤
全長(cm)80
直径(Φmm)34
機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
使用乾電池単2×2本(電池別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。
POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。
ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
アズワン品番64-2295-75
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。
付属品ベルトクリップ、ストラップ付
トラスコ品番351-7414
材質本体:PVC
長さ(mm)540
色赤/青
電源(V)単2乾電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)約60
点滅有
点灯方式赤点滅→青点滅→消灯
外径(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)赤6、青6(切替)
径(mm)34
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
和風照明器具に似合う木製つまみで、高級感を演出します。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上ポリエステル
長さ(m)30
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製
寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時)
最大径(Φ)(竿)20
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

誘導用ライト 警笛付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。
点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。
携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
用途工事現場や会場の警備に
夜間のパトロールに
人や車の交通整理に
LEDSMDx2 50LM
警報音・音量90~95dB
防水保護等級IP×3
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに
仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10
付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ
質量(kg)2.8
長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2
電源(V)100
光源LED 2835 180LED/m
色温度(K)昼光色5000
明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)
関連資料(1.47MB)
防水性IP65(相当)
取扱説明書(1.36MB)
電球の種類LED
連結最大50m(5本)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に
仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯
材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS
寸法(mm)(点灯部)330
全長(mm)約550
色レッド
直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33
質量(g)160(電池含まず)
連続使用時間(時間)60~70未満
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
仕様芯なし
包装形態ボビン巻
警備や防犯パトロール時の必需品。作業員の定番商品!警備や防犯パトロールで大活躍。警備や防犯パトロールなどの際に使用する交通腕章。安全ピンと紐により取り付けます。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):90×370×3●商品重量(g):24●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):105×425×3●パッケージ重量(g):29●サイズ:F●原産国:中国
アズワン品番65-8929-14
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等
色赤
全長(mm)295
直径(Φmm)30
使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数2000カウント
表示単位Lx(ルクス)
受光素子シリコンフォトダイオード
液晶表示器4桁
階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
仕様引きひもなし
付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本
型式住警第2019~15号
使用温度範囲(℃)0~+40
電源DC3V、専用リチウム電池
定格DC3Ⅴ/300mA
感度光電式2種
色(本体)ホワイト
感知方式煙式
音量(前方1m)(dB以上)70
電池寿命(年)約10
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に
仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計
セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1
測定方式シリコンフォトダイオード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170
分解能0.01~100lx
連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)
JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
関連キーワード
1
2
次へ