「誘導灯c級片面」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災照明/誘導灯用パネル DAIKO(大光電機)防災照明/誘導灯用パネルDAIKO(大光電機)
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】三菱電機
53,980税込59,378
1セット
92日以内出荷
取付天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示両面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】三菱電機
64,980税込71,478
1セット
92日以内出荷
適合表示板(片面灯):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W質量(kg)1.4取付天井直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応防雨・防湿形等級C級定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色定格消費電力(W)1.9表示両面灯保護等級IP23防雨防湿形構成本体(WSH1982HB1EL)+表示板2枚電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上光源寿命60000時間LEDLE13402S3W-B×2認定番号型式:1AS221-3503リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】三菱電機
52,980税込58,278
1セット
92日以内出荷
取付天井直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上光源寿命60000時間LEDLE13402S3W-Bリモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  壁直付形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 壁直付形 【受注生産品】三菱電機
52,980税込58,278
1セット
92日以内出荷
取付壁直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】三菱電機
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
取付天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用  壁直付形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用 壁直付形 【受注生産品】三菱電機
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
取付壁直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形/クリーンルーム用定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A
非常用誘導灯 東芝非常用誘導灯東芝
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。非常時、蓄電池で20分間点灯します。
トラスコ品番251-2492材質本体:樹脂厚さ(mm)59取付方式木ねじ3.8(別売)等級C級発光色縦(mm)164横(mm)143表示内容両面サイズ(mm)233
HACCP対応  天井直付形防雨・防湿形  C級  長時間定格形  両面灯 三菱電機HACCP対応 天井直付形防雨・防湿形 C級 長時間定格形 両面灯三菱電機
54,980税込60,478
1台
17日以内出荷
取付天井直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面光源寿命60000時間
防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形  C級  長時間定格形  片面灯 三菱電機防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級 長時間定格形 片面灯三菱電機
38,980税込42,878
1台
17日以内出荷
取付天井直付・吊下兼用形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面光源寿命60000時間
HACCP対応  天井直付形防雨・防湿形  C級  長時間定格形  片面灯 三菱電機HACCP対応 天井直付形防雨・防湿形 C級 長時間定格形 片面灯三菱電機
44,980税込49,478
1台
17日以内出荷
取付天井直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面光源寿命60000時間
防雨・防湿形  壁直付形  C級  長時間定格形  片面灯 三菱電機防雨・防湿形 壁直付形 C級 長時間定格形 片面灯三菱電機
39,980税込43,978
1台
17日以内出荷
取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面光源寿命60000時間
防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形  C級  長時間定格形  両面灯 三菱電機防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級 長時間定格形 両面灯三菱電機
45,980税込50,578
1台
17日以内出荷
取付天井直付・吊下兼用形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面光源寿命60000時間
HACCP対応  壁直付形  C級  長時間定格形  片面灯 三菱電機HACCP対応 壁直付形 C級 長時間定格形 片面灯三菱電機
44,980税込49,478
1台
17日以内出荷
取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面光源寿命60000時間
高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm仙台銘板
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 300×300mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 300×300mm厚み1.4mm仙台銘板
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)300×300×1.4文字内容非常口
高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm仙台銘板
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口 (右方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm仙台銘板
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口 (右方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm仙台銘板
6,298税込6,928
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm仙台銘板
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm仙台銘板
6,298税込6,928
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (右方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm仙台銘板
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口 (左方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm仙台銘板
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm仙台銘板
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口
高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm仙台銘板
6,298税込6,928
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (左方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm仙台銘板
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口
高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm仙台銘板
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口 (左方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm仙台銘板
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm仙台銘板
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口 (右方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm仙台銘板
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口 (左方向)
LED誘導灯C級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級用LEDランプPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質ランプホルダー:ポリカーボネート質量(kg)器具:0.03品番LEDカセット式ランプ FK92112定格寿命(時間)60000入数(個)1適合器具FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1
通路表示板 両C級 天井埋込両面 Panasonic(パナソニック)通路表示板 両C級 天井埋込両面Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA10362C、FA10366C
誘導灯器具 東芝ライテック誘導灯器具東芝ライテック
14,980税込16,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
誘導灯器具
タイプ一般型(20分間)
誘導灯器具用表示板 東芝ライテック誘導灯器具用表示板東芝ライテック
899税込989
1枚
当日出荷から12日以内出荷
誘導灯 表示板 C級
入数1枚
LED誘導灯C級床埋込型一般型60分 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型一般型60分Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
32日以内出荷
アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92111×2本材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)幅(mm)230質量(kg)6.8(本体・表示板)高さ(mm)372消費電力(W)2.3定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.048蓄電池タイプニッケル水素蓄電池埋設深さ(mm)65明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)362
LED誘導灯C級床埋込型防雨型60分 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型防雨型60分Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92111×2本材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)幅(mm)236質量(kg)6.9(本体・表示板)高さ(mm)403消費電力(W)2.3定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級IP43使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.048蓄電池タイプニッケル水素蓄電池埋設深さ(mm)67明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)460
LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92111×2本材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)長さ(mm)520幅(mm)235質量(kg)8.5(本体・表示板)消費電力(W)2.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級枠部:IP23使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.047蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)580埋込高(mm)122
LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92111×2本材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)幅(mm)235質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)520消費電力(W)2.3定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級枠部:IP23使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.048蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)580埋込高(mm)122
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
39,100税込43,010
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
22,200税込24,420
1台
8日以内出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら