95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン グレー
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
419 税込461
当日出荷

日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類 質量(kg)1 耐久性約5年
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然素材のジュート麻
用途荷造りやつるもの誘引ひもとして
1巻
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日差しに強く、丈夫な誘引用紐です。一度に6本取り出すことができます。
用途株元結束誘引に。 材質PVA サイズ6本合糸2号 直径(Φmm)約0.6 質量(g)800 耐荷重(kg)3 1巻長さ(m)6本合糸:約670 耐久性約2年 適合作物ナス・ピーマン
1巻
3,298 税込3,628
6日以内出荷

通常の誘引紐よリ耐久性に優れ、何作でも使用出来、経済的です。(耐久年数約5~6年 耐久温度220℃ )
用途誘引紐 材質PVA繊維
1巻(750m)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(2巻)
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的。先端で支柱・支点部で紐の保持ができます。
用途つる・茎の支柱(紐)止めに 幅(mm)53 高さ(mm)75 質量(g)70 奥行(mm)10 適合範囲(mm)支柱:Φ16茎:Φ18
1パック(10個)
439 税込483
当日出荷

ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。 材質ポリプロピレン
1セット(20個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!! 誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。 機能誘引紐ロック機能 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
1袋(50個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の梱包、古紙回収、植物の誘引などには、天然素材の麻ひもが最適です。
巻種類チーズ巻き
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 フックSは折り返しを深くしているので誘引線が揺れても外れにくくなっていいます。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C 径(Φmm)1.6 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
1袋(500個)
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強度がある多用途ロープです。 PPフラットヤーン原糸の残糸を有効利用したエコ商品です。
用途木起こしや雪吊りロープとして。果樹やツルもの植物の誘引ひもに。各種結束・荷造りひもとして。 引張強度(kN[kgf])約0.9(90)
1巻
2,198 税込2,418
9日以内出荷

ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材だから環境にやさしい。農作業、園芸に最適。14番手、3本より
番手#14
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:15×15 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
1袋(24個)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:24×24 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(24個)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
1袋(100個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のレコード巻と比べ厚手の為、縦裂けしにくい。PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーで色分けにも
1巻
599 税込659
当日出荷

石本マオラン園芸用誘引紐
トマト・ナス・メロンなどの誘引にお使いいただけます。
長さ(m)5000
1箱(4巻)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP製より擦り切れにくく耐候性のあるPE製 。虫のイヤがるシルバー色 。便利なカッター付き
用途野菜苗の誘引に 。手芸ひもに 材質ひも:ポリエチレン / カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
1個
579 税込637
4日以内出荷

PP製より擦り切れにくく耐候性のあるPE製 。撚りひもで、さらに擦り切れにくい 。虫のイヤがるシルバー色 。便利なカッター付き
用途野菜苗の誘引に 。手芸ひもに 材質ひも:ポリエチレン / カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
1個
679 税込747
4日以内出荷

数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。 材質耐候性ポリプロピレン 外形寸法(cm)16.7×4×6.3 対応径(Φmm)誘引線:6迄 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷

チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トマト等の生長部保持や苗・花卉等の倒れ防止に!! トップメイトで生長部と誘引紐を一緒に保持すると、紐に沿って伸びるので 茎が倒れず次の誘引作業まで間を持たすことができます。 茎に紐を巻き付ける作業が省ける為、生産性の向上に役立ちます。 小さく軽量なので生長部や定植苗に負担が少なく、又、手軽に携帯できるので整枝作業時に成長部等、気付いた時に気付いた箇所を保持できます。 クリップの先端に隙間が開かないので茎保持中に誘引紐から外れにくくなっています。
用途紐誘引時の苗の支えや生長部の倒れ防止に。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(cm)ロック後:約5.8×4.1×0.7 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・パプリカ・メロン 内径(cm)茎保持部:約2.2×1.7
1袋(24個)ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げ使用ができます。 ネット入りでバラバラになりにくいです。
用途事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、つるの誘引ひも 仕様ネット入り トラスコ品番794-6449
1巻
539 税込593
当日出荷

ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用 質量(kg/巻)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
適合ワンタッチニップル25 (糸)青
1パック(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB) 長さ(mm)71 タイプ双方向 適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
1袋(100個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB) 長さ(mm)71 タイプ一方向 適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
1袋(100個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動やロックがワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 誘引線ロック機能付きで、一方向しかうごかないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C 径(Φmm)1.6 耐荷重(kg)5 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
1袋(500個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 材質2.0メッキ鋼線 SWC 寸法(mm)25×400 サイズM/ロング 径(Φmm)2 耐荷重(kg)8 対応径(Φmm)フック:23迄 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
1袋(50本)
3,798 税込4,178
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)誘引クリップO次郎
仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。
用途ナス・パプリカの誘引 材質ポリプロピレン耐候性グレード 内径(Φmm)Φ40
1袋(100個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)重量軽減フック
トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。様々な使用方法が可能です。軽減させたい果柄部にフックを引掛け、誘引紐に取付けることができます。
用途誘引 材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
1袋(1000本)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

東京戸張シンエース
Sタイプ:強くて扱い易い強力バンド。高強力糸(H・Fタイプ)・強力糸(Sタイプ)を採用し、従来品に比べて大幅にアップしました。きれいなバンドです。高品質の樹脂を使用しており表面はなめらかです。使い易さも考慮しました。軟らかいので結び易く、伸びも少ないので取り扱いが楽です。
用途トンネルハウスのビニール押え/生産物の結束・梱包紐/作物誘引紐として 関連資料(5.2MB)
1セット(20巻)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生草・乾草・稲わらなどの結束に最適な牧草用結束紐です。生草・乾草・稲わらなどの結束に最適な牧草用結束紐です。誘引紐としてもご利用いただけます。結束適正や耐候性に優れ、経済的です。
用途牧草ロールベーラー等、対応機器に設置して使用してください。 仕様結節強力:30kg 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)4.5 強度50kg 入数2巻
1個
7,188 税込7,907
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)支柱フック
園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。Φ16、Φ20支柱に使用可能です。簡単に取付け、取外しができます。様々な用途に使用可能です。支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。支柱に取付けたまま片付けられます。
用途紐やネットの固定 材質ポポリアセタール(POM)
1箱(300個)ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)誘引クリップO次郎
ナスやパプリカの仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。
用途ナス・パプリカの誘引 材質ポリプロピレン耐候性グレード 内径(Φmm)Φ40
1袋(100個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動やロックがワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 誘引線ロック機能付きで、一方向しかうごかないので長段取りに最適です。 全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 材質2.0メッキ鋼線 SWC 径(Φmm)2 耐荷重(kg)8 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
1袋(50本)
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)