47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解きほぐしが軽く、手切れが良いので手作業での誘引作業に最適です。
テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.086 基材和紙 伸度(%)4 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.07 引張強度(N/10mm)47.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

トマト・ナスなどの青果、ブドウ・キウィなど果実の誘引や結束に。環境にやさしい紙製品で土中で分解します。手で切れる為作業性が良い。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
用途誘引や結束に。 質量(g)18 長さ(m)18 テープ幅(mm)11
1個
179 税込197
当日出荷

ノリ面とノリ面を接着するだけの簡単作業。紙製ですので、作物を傷めず、後始末が不要です。接着させれば雨にぬれても安心です。
質量(g)300 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)40
1セット(5巻)
899 税込989
当日出荷

結束機 園芸用 モノタロウ 動画あり
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm)40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.9MB)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。 トラスコ品番391-3970 質量(g)28 主な用途結束用、仮固定用 引張強度(N/10mm)45
1巻
319 税込351
当日出荷

切って止めるだけ取付け簡単! 繰り返し使えて経済的。 面ファスナーだから取り付け取り外しがカンタン! 手で切れるからお好みのサイズにできる!
用途つる・茎の支柱止めに。オフィスや家庭でも使い方色々。 材質PA+PP材 寸法(幅Wmm×長さLm)約10×約3
1巻(3m)
549 税込604
当日出荷

TMT111 とめたつ テープ ニチバン 動画あり
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束 トラスコ品番819-9602 材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤 質量(g)400 テープ幅(mm)11 テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
2,198 税込2,418
当日出荷


ベルトで手首にフィットし、作業性が向します。紙テープにほこりがたたないテープカバー付き。お試しテープと替え刃付き。
質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×45×235
1個
589 税込648
当日出荷

安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン グレー
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替テープ 結束機園芸用 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質PVC 幅(mm)11 厚さ(mm)約0.12 長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
439 税込483
当日出荷

PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
419 税込461
当日出荷

森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)0.08 長さ(m)50
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(200本×24連)ほか
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。 接木した後の芽開作業が一切必要ありません。 芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。 自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。 ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い結束用途に対応したPE平テープです。 カラータイプなので色別にも最適です。 結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
1巻ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類 質量(kg)1 耐久性約5年
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HT-R45C 楽らくテープナー マックス 動画あり
テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に 長さ(mm)353 幅(mm)37 高さ(mm)148 質量(g)430 最大結束径(Φmm)45 関連資料(2.54MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:24×24 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(24個)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れたタイプ 一定期間たっても劣化せず長期間の誘引が可能 誘引箇所がわかりやすい赤色
用途誘引用備品 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
928 税込1,021
6日以内出荷

コンバット 1年用 金鳥(KINCHO) 動画あり
【コンバット8つの特長】1.大型・小型、どんなゴキブリにも効く2.しぶとい抵抗性ゴキブリに効く3.メスのもつ卵に効く。卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!4.大型容器で広く効く5.2度効く!巣ごと効く!巣に戻って他のゴキブリにも効く!そしてゴキブリいなくなる!6.1個でもしっかり効く7.イースト成分・バナナ香料配合で誘って食べさせる!8.タテでも貼れる固定テープ付き<ゴキブリ連鎖駆除効果:コンバットが「巣ごと効く」理由>1.コンバットの誘引作用でゴキブリが容器に入り、中のベイト剤(エサ)を食べます。2.そのゴキブリが巣に戻ってフンをし、死んでいきます。フンや死骸の中には有効成分が残っています。巣の中の仲間や幼虫がそのフンや死骸を食べて死にます。だから、コンバットは2度効く!巣ごと効く!効果1年。薬剤に触れない。置くだけ簡単。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)4個入。
用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】台所、トイレ・洗面所・洗濯機、ベランダ 区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(4個)
799 税込879
当日出荷

【コンバットキャップ8つの特長】1.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!2.メスのもつ卵に効く。卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!3.しぶとい抵抗性ゴキブリにも効く4.2度効く!巣ごと効く!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!そしてゴキブリいなくなる!5.大型・小型、どんなゴキブリにも効く6.ゴキブリが入りやすい内部構造の容器7.小型でも、広く効く8.タテでも貼れる固定テープ付き【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットキャップが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用でゴキブリが容器に入り、中のベイト剤(エサ)を食べます。2.そのゴキブリが巣に戻ってフンをし、死んでいきます。フンや死骸の中には有効成分が残っています。巣の中の仲間や幼虫がそのフンや死骸を食べて死にます。だから、コンバットは2度効く!巣ごと効く!。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)効果1年。家中あちこち置ける12個入。
用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ・洗面所・洗濯機、ベランダ 区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(12個)
989 税込1,088
当日出荷

簡単・安い・繰り返し使える!! 作業効率と経済性を実現した紐用誘引クリップです。 細い紐から麻紐や幅広テープ紐まで楽々誘引できます。 紐挟み部が広いので誘引が簡単で、様々な誘引方法にも対応できます。 紫外線、日差し、薬品に強く、低価格で繰り返し使えます。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。 材質耐候性ポリプロピレン 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
1袋(24個)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンバット 玄関・ベランダ用 1年用 金鳥(KINCHO) 動画あり
屋外からの侵入を防ぐ!ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)効果1年。巣に戻って巣ごと効く!6個入。【8つの特長】1お外でゴキブリ退治!家の外に置いて、外で餌を食べたゴキブリに効き、巣に戻って巣のゴキブリにも効く!2遠くのゴキブリは呼び込まない!誘引範囲は限られているので、遠くにいるゴキブリは呼び寄せません。3雨に強い容器構造!4風に強い固定テープ付き!5スリムで目立たない容器!6メスのもつ卵にも効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!7プロが使う速効成分置いたその日から効く!8大型・小型どんなゴキブリにも効く!<ゴキブリ連鎖駆除効果:コンバット玄関・ベランダ用が「巣ごと効く」理由>1コンバットの誘引作用:誘われて食べに来る2フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だから コンバット玄関・ベランダ用は2度効く!巣ごと効く!
用途【効能】ゴキブリの駆除<設置場所>ゴキブリが侵入しそうな所の左右に1個ずつ置くと、効果的です!玄関口付近、ベランダ、窓ぎわ、プランター、室外機周辺に 区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(6個)
699 税込769
当日出荷

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:15×15 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
1袋(24個)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 とめたつ(TM)テープシリーズ中、最も強い結束力で様々な誘引にお使いいただけます。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引 オレンジ 寸法(mm×m)11×30
1箱(10巻)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:11×11 適合作物キュウリ・ピーマン
1袋(24個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンリビングダニシート10枚
気になるところに敷くだけで簡単。薬を使わないので安心ダニ捕り用に開発された特殊誘引剤(食品添加物)に誘われて生地に入ったダニを、死骸やフンを空気中に飛び散ることなく強力粘着テープにより捕獲。殺虫剤不要だから、ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつ等いろんな場所に使える。
用途ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつなどに。置くだけ 簡単 ダニ捕り ダニ退治。殺虫剤不要。ペットや赤ちゃんにも安心。 材質生地:コットン100%/誘引剤:食品添加物、香料/粘着剤:スフ、ゴム系粘着剤 質量(kg)0.01 ピンク 寸法(縦×横)(mm)100×150(1枚あたり) 適合床面積1畳程度 有効期間開封後約3か月 利用場所屋内
1個(10枚)
2,390 税込2,629
欠品中

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES 口径(mm)24
1袋(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES タイプつりっ子 トマト 口径(mm)19
1袋(20個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的! ”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。 不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。 誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。 茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に 材質PP
1袋(30個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES タイプつりっ子 キュウリ 口径(mm)10.2
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンバット玄関ベランダ用1年用 金鳥(KINCHO) 動画あり
ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)屋外からの侵入を防ぐ!効果1年用。お得な12個パック【8つの特長】1お外でゴキブリ退治!家の外に置いて、外で餌を食べたゴキブリに効き、巣に戻って巣のゴキブリにも効く!2遠くのゴキブリは呼び込まない!誘引範囲は限られているので、遠くにいるゴキブリは呼び寄せません。3雨に強い容器構造!4風に強い固定テープ付き!5スリムで目立たない容器!6メスのもつ卵にも効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!7プロが使う速効成分置いたその日から効く!8大型・小型どんなゴキブリにも効く!<ゴキブリ連鎖駆除効果:コンバット玄関・ベランダ用が「巣ごと効く」理由>1コンバットの誘引作用:誘われて食べに来る。2フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だからコンバット玄関・ベランダ用は2度効く!巣ごと効く!【
用途ゴキブリの駆除<設置場所>玄関口付近、ベランダ、窓ぎわ、プランター、室外機周辺 ゴキブリが侵入しそうな所の左右に1個ずつ置くと、効果的です! 医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(12個)
1,380 税込1,518
当日出荷

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES タイプつりっ子 Jr. 口径(mm)19.5
1袋(20個)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。 極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番826-6716 種別吊下型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 タイプ両面誘引型・目隠しなし 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) アズワン品番64-3542-48
1台
28,900 税込31,790
翌々日出荷

誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 誘引時は非常に強く結束しますが、太陽光を浴びるとテープの強度が徐々に低下し、収穫時には取り外しやすくなります。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引 グリーン 寸法(mm×m)11×30
1箱(10巻)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000K
RoHS
壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番826-6721 種別壁付型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.6 タイプ片面誘引型・目隠しなし 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) アズワン品番64-3542-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000K-DXA
RoHS
捕虫紙についた虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本 種別壁付型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.9 タイプ片面誘引型・目隠しあり 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,900 税込37,290
3日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000SDX
RoHS
片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見えます。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番826-6719 種別吊下型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.5 タイプ片面誘引型・目隠しあり 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) アズワン品番64-3542-54 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,900 税込40,590
3日以内出荷